「oa-w1606e」の検索結果
特価
本日6月28日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質(キャップ)ナイロン66
材質(ブッシュ)EPDM
タイプ耐候性
使用周囲温度(℃)-25~+80
めねじ仕様で各種コネクタに対応。作業性、保守性を重視。
用途フレキ配線・センサ線の中継ボックスに。
色黒
定格電圧(V)AC/DC300
定格電流(A)15
タイプ耐油性
材質(本体)ナイロン66
使用温度範囲(℃)-25~80 ※氷結なき事
取付ねじ(コネクタ)CTG16
端子ねじM3×8 フリータンシねじ
適合キャプコンOA-W1606(Φ4~6)、OA-W1608(Φ6~8)、OA-W1609(Φ7~9)、OA-W1611(EΦ9~11)、OA-W1613(Φ11~13)
適合圧着端子Y1.25-3、Y1.25-3.5
適合電線(mm2)(公称断面積)1.25以下
特性耐油
ゴムブッシュを入れ替えることで、適合電線径を変更できます。
関連キーワード