8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(キャップ)ナイロン66 材質(ブッシュ)EPDM タイプ耐候性 使用周囲温度(℃)-25~+80
1袋(20個)
6,698 税込7,368
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


オーム電機[配線パーツ]防水キャプコン 耐侯性ロング
最大8mmの取付板にロックナット取付が可能。
用途取付穴の厚い場合に 保護等級IP67 タイプ耐候性 取付穴径(Φmm)21 取付ねじCTG16(G1/2) 適合板厚(mm)8以下 使用温度範囲(℃)-25~80
1箱(20個)
5,498 税込6,048
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(20個)
5,998 税込6,598
7日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)


1袋(10個)
579 税込637
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

めねじ仕様で各種コネクタに対応。作業性、保守性を重視。
用途フレキ配線・センサ線の中継ボックスに。 定格電圧(V)AC/DC300 定格電流(A)15 タイプ耐油性 材質(本体)ナイロン66 使用温度範囲(℃)-25~80 ※氷結なき事 取付ねじ(コネクタ)CTG16 端子ねじM3×8 フリータンシねじ 適合キャプコンOA-W1606(Φ4~6)、OA-W1608(Φ6~8)、OA-W1609(Φ7~9)、OA-W1611(EΦ9~11)、OA-W1613(Φ11~13) 適合圧着端子Y1.25-3、Y1.25-3.5 適合電線(mm2)(公称断面積)1.25以下 特性耐油
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(10個)
1,098 税込1,208
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

関連キーワード