優れた基本性能をバランスよく有している農POです。強度や耐候性にも優れています。
●防滴性/低温時の防滴性及び防滴持続性に優れています。
●透明性/くもり度の少ない配合で、スッキリ透明感のあるフィルムに仕上げています。
●防霧性/メーカーの優れた防霧技術により、キリやモヤの発生を抑制する効果が持続します。
用途ビニールハウスの被覆
長さ(m)100
関連資料(14.61MB)
透明性と換気作業性を両立した内張り専用農ビです。光線透過率が高く、作物の光合成を阻害しません。ベタツキを抑えた配合により、換気作業性が優れています。
用途内張り用
性能防霧・防滴(練込)
厚さ(mm)0.05
色透明
長さ(m)100
巻き上げ換気部専用農ビです。ベタツキを抑えた配合により、サイドや連棟谷部の換気作業性に優れています。
用途サイド用
性能防霧・防滴(練込)
色透明
長さ(m)100
防塵処理剤をコーティングした紫外線カット農ビです。防塵処理剤を塗布(コーティング)しており、ゴミ、汚れの付着を抑制し、フィルムの透明性を保ちます。汎用農ビに比べ防滴剤、防霧剤が流出しにくく効果が長持ちします。近紫外線をカットすることにより、スリップスやアブラムシ、オンシツコナジラミ等の害虫抑制効果および灰色カビ、菌核病などの病害抑制効果が期待できます。※ ナス・一部の花・ミツバチを利用する栽培は避けてください。
用途外張り用・サイド用
性能UVカット・防霧・防滴(練込)・防塵(塗布)
色透明
汎用農ビにUVカット性能をプラスした農ビです。防滴性、防霧性、耐候性などの諸性能はスカイ8防霧と同等です。近紫外線をカットすることにより、スリップスやアブラムシ、オンシツコナジラミ等の害虫抑制効果および灰色カビ、菌核病などの病害抑制効果が期待できます。※ ナス・一部の花・ミツバチを利用する栽培は避けてください。
用途外張り用・サイド用
性能UVカット・防霧・防滴(練込)
色透明
長さ(m)100
換気作業性を重視した内張り専用農ビです。ベタツキを抑えた配合により、換気作業性が非常に優れています。ハウス内の保温や燃料費の節減が期待できます
用途内張り用
性能防霧・防滴(練込)
色透明
長さ(m)100
「耐硫黄性」「防滴性」「透明性」三拍子揃った長期展張塗布型農PO!
進化した5層構造技術により透明性と保温性を両立しました。
ー 特長 ―
●耐イオウ性が向上!
耐イオウ性付与により、イオウ成分によるフィルム劣化が抑制されました。
●防滴持続効果に優れた農業用POフィルム!
特殊な防滴材をコーティング処理してありますので、優れた防滴効果が持続します。
●省力でしかも経済的な被覆材!
耐久性に優れ長期間の展張が可能です。
用途ビニールハウスの被覆
厚さ(mm)0.15
長さ(m)100
関連資料カタログ資料(0.94MB)
関連キーワード