6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】 バツグン5 タキロンシーアイ カスタマイズ可 動画あり
「耐硫黄性」「防滴性」「透明性」三拍子揃った長期展張塗布型農PO! 進化した5層構造技術により透明性と保温性を両立しました。 <耐イオウ性が向上!> 耐イオウ性付与により、イオウ成分によるフィルム劣化が抑制されました。 <防滴持続効果に優れた農業用POフィルム!> 特殊な防滴材をコーティング処理してありますので、優れた防滴効果が持続します。 <省力でしかも経済的な被覆材!> 耐久性に優れ長期間の展張が可能です。
用途ビニールハウスの被覆 厚さ(mm)0.15 関連資料カタログ資料(0.94MB) サービス分類オーダー・加工
1枚
189 税込208
翌々日出荷

タキロンシーアイスカイロング5
耐久性に優れ、複数年の展張が可能です。特殊な防滴剤が塗布されており、ハウス内に発生した結露水は落下せずフィルムをつたって流れていきます。練込型は添加された原料が無くなると効果が終了しますが、塗布型は練込型に比較し長期間安定的に効果を発揮します。特殊樹脂をバランスよく5層構造へ配合し、優れた強度があります。
用途農業用POフィルム耐久性に優れた中期展張型農PO 性能透明(直射光) 厚さ(mm)0.13 長さ(m)100 主な用途外張り用・サイド用
1巻(100m)
57,980 税込63,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タキロンシーアイバツグン5 UV
長期展張塗布型農PO”バツグン5”にUVカット性能を付与したフィルムです。近紫外線をカットすることにより、スリップスやアブラムシ、オンシツコナジラミ等の害虫抑制効果および灰色カビ、菌核病などの病害抑制効果が期待できます。特殊な防滴剤が塗布されており、ハウス内に発生した結露水は落下せずフィルムをつたって流れていきます。練込型は添加された原料が無くなると効果が終了しますが、塗布型は練込型に比較し長期間安定的に効果を発揮します。特殊な耐候剤を配合したことにより硫黄系農薬による劣化を軽減します。
用途農業用POフィルム、長期展張塗布型農PO 性能透明(直射光) 厚さ(mm)0.15 長さ(m)100 主な用途外張り用・サイド用
1巻(100m)
55,980 税込61,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

バツグン5 原反 タキロンシーアイ 動画あり
タキロンシーアイバツグン5 原反
「耐硫黄性」「防滴性」「透明性」三拍子揃った長期展張塗布型農PO! 進化した5層構造技術により透明性と保温性を両立しました。 ー 特長 ― ●耐イオウ性が向上! 耐イオウ性付与により、イオウ成分によるフィルム劣化が抑制されました。 ●防滴持続効果に優れた農業用POフィルム! 特殊な防滴材をコーティング処理してありますので、優れた防滴効果が持続します。 ●省力でしかも経済的な被覆材! 耐久性に優れ長期間の展張が可能です。
用途ビニールハウスの被覆 厚さ(mm)0.15 長さ(m)100 関連資料カタログ資料(0.94MB)
1本
38,980 税込42,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タキロンシーアイシャインアップ
防塵処理剤を塗布(コーティング)しており、ゴミ、汚れの付着を抑制し、フィルムの透明性を保ちます。汎用農ビに比べ防滴剤、防霧剤が流出しにくく効果が長持ちします。
用途防塵処理剤をコーティングした農業用ビニルフィルム 性能透明(直射光) 長さ(m)100 主な用途外張り用・サイド用
1巻(100m)
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

シボ加工および防塵処理剤をコーティングした農業用ビニルフィルムです。フィルム表面の特殊なシボ加工とベタツキを抑えた配合で、巻き上げ時の作業性が非常に優れています。防塵処理剤を塗布(コーティング)しており、ゴミ、汚れの付着を抑制し、フィルムの透明性を保ちます。防霧性・防滴性・対候性などの諸性能は、スカイ8配合であるため、一般農ビと同等です。
用途換気専用 サイド用 性能防塵 厚さ(mm)0.2 長さ(m)100 主な用途換気専用・サイド用
1巻(100m)
70,980 税込78,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)