19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れています。
用途ディスプレイ・標示板・広告板・室内装飾・機械カバー・タンク等 厚さ(mm)2 材質塩ビ 透明 比重1.4 全光線透過率(%)81/75 切断方法丸のこ切断 切断公差0~+1 引張弾性率(MPa)3100 体積抵抗率(Ω・m)1017以上 線膨張率(×10-5・K-1)7 サービス分類オーダー・加工
1枚
759 税込835
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

タキロンシーアイ塩ビ丸棒
エコ商品
フランジなどの部品用途に使用され、切削加工、孔あけ加工が簡単にでき、他の樹脂と比較して寸法安定性が良好です。
用途加工素材になりますので、外径は規格サイズより若干大き目にできておりますのでご注意下さい。(外径、長さの公差をご参照下さい) 材質塩ビ 軟化温度(℃)【ビカット】JISK7206/B法(50N):75 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,098 税込1,208
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

タキロンシーアイ耐熱塩ビ丸棒
エコ商品
フランジなどの部品用途に使用され、切削加工、孔あけ加工が簡単にでき、他の樹脂と比較して寸法安定性が良好です。
用途加工素材になりますので、外径は規格サイズより若干大き目にできておりますのでご注意下さい。(外径、長さの公差をご参照下さい) 仕様【引張破壊時呼び歪(%)】JISK7161-2-1B/50:10、【引張降伏応力(MPa)】JISK7161-2-1B/50:43 材質耐熱塩ビ ダークグレー 曲げ弾性率(MPa)JISK7171:2600 シャルピー衝撃強さ(kJ/m2)JISK7111-1epA:2 軟化温度(℃)【ビカット】JISK7206/B法(50N):100 RoHS指令(10物質対応)対応 曲げ応力値(MPa)JISK7171:65
1本
2,398 税込2,638
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れています。
用途ディスプレイ・標示板・広告板・室内装飾・機械カバー・タンク等 厚さ(mm)3 材質塩ビ 透明 比重1.4 全光線透過率(%)81/75 切断方法丸のこ切断 切断公差0~+1 引張弾性率(MPa)3100 体積抵抗率(Ω・m)1017以上 線膨張率(×10-5・K-1)7 サービス分類オーダー・加工
1枚
749 税込824
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れています。
用途ディスプレイ・標示板・広告板・室内装飾・機械カバー・タンク等 厚さ(mm)5 材質塩ビ 透明 比重1.4 全光線透過率(%)81/75 切断方法丸のこ切断 切断公差0~+1 引張弾性率(MPa)3100 体積抵抗率(Ω・m)1017以上 線膨張率(×10-5・K-1)7 サービス分類オーダー・加工
1枚
779 税込857
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。
用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています 厚さ(mm)5 材質ポリカーボネート 透明 比重1.2 表面抵抗>15(10×Ω/□) 荷重たわみ温度(℃)139(1.80MPa) 全光線透過率(%)89 曲げ弾性率(MPa)2300 ロックウェル硬度67Mスケール 吸水率(%)0.24 切断方法丸のこ切断 切断公差0~+1 引張弾性率(MPa)2250 体積抵抗率(10×Ω・cm)>13 比熱(J/g・k)1.3 熱膨張率(×105・K-1)6.5 サービス分類オーダー・加工
1枚
849 税込934
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。
用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています 厚さ(mm)3 材質ポリカーボネート 透明 比重1.2 表面抵抗>15(10×Ω/□) 荷重たわみ温度(℃)139(1.80MPa) 全光線透過率(%)89 曲げ弾性率(MPa)2300 ロックウェル硬度67Mスケール 吸水率(%)0.24 切断方法丸のこ切断 切断公差0~+1 引張弾性率(MPa)2250 体積抵抗率(10×Ω・cm)>13 比熱(J/g・k)1.3 熱膨張率(×105・K-1)6.5 サービス分類オーダー・加工
1枚
829 税込912
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。
用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています 厚さ(mm)2 切断方法丸のこ切断 切断公差(幅、長さ)±1 材質ポリカーボネート 透明 比重1.2 表面抵抗>15(10×Ω/□) 荷重たわみ温度(℃)139(1.80MPa) 全光線透過率(%)89 曲げ弾性率(MPa)2300 ロックウェル硬度67Mスケール 吸水率(%)0.24 引張弾性率(MPa)2250 体積抵抗率(10×Ω・cm)>13 比熱(J/g・k)1.3 熱膨張率(×105・K-1)6.5 サービス分類オーダー・加工
1枚
839 税込923
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

N502 【オーダー】タキシャロン 制電タイプ TSLAND N502 タキロンシーアイ カスタマイズ可
遮へい波長範囲(nm): 570~650。 衝撃強度は、ノッチ付シャルピー衝撃強さで60kJ/m2あり、一般のPVC透明板(2.0kJ/m2)と比較して非常に高くなっています。 難燃性が高く、全てのグレードでUL94 V-0を認証取得しています。JIS K7201-2の燃焼試験では、酸素指数53(難燃性)です。 欧州のRoHS指令、REACH規制に対応しています。 食品衛生法平成24年厚生労働省告示595号に適合しています。 表面抵抗率が10の6乗~10の9乗Ω/□であり、優れた静電気防除効果を有します。 湿度、摩擦に対して安定した制電機能を保持します。
用途570~650nmの波長レーザーを用いる加工装置及びレーザーマーカーのカバー 570~650nmの波長レーザー加工機周辺のパーテーション 材質ポリ塩化ビニル(PVC) 長さ(mm)50~2000 幅(mm)50~1000 厚さ(mm)3.5 青透明 波長範囲(nm)570~650 比重1.4 可視光線透過率(%)1 公差(mm)幅:-0、+4 長さ:-0、+4 切断方法丸のこ切断 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.22MB) 製品情報シート(0.29MB) OD値5< サービス分類オーダー・加工
1枚
18,571 税込20,428
10日以内出荷

CP807 【オーダー】タキシャロン 多波長遮へいタイプ HTSLA CP807 タキロンシーアイ カスタマイズ可
二つの波長領域で遮へい性能を有しています。 430~480nmのレーザー遮へい能力OD値(光学濃度)5< 950~1150nmのレーザー遮へい能力OD値(光学濃度)6< 難燃性が高く、全てのグレードでUL94 V-0を認証取得しています。JIS K7201-2の燃焼試験では、酸素指数53(難燃性)です。 欧州のRoHS指令、REACH規制に対応しています。 食品衛生法平成24年厚生労働省告示595号に適合しています。 表面抵抗率が10の6乗~10の10乗Ω/□であり、優れた静電気防除効果を有します。 湿度、摩擦に対して安定した制電機能を保持します。
用途ブルーレーザー、近赤外線レーザー、二つの波長領域で遮へい性能を有しています。 材質ポリ塩化ビニル(PVC) 長さ(mm)50~2000 幅(mm)50~1000 厚さ(mm)3 茶透明 光学濃度(OD)<OD5@430~480nm、<OD6@950~1150nm 比重1.46 可視光線透過率(%)20 公差(mm)幅:-0、+4 長さ:-0、+4 切断方法丸のこ切断 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.4MB) 製品情報シート(0.29MB) サービス分類オーダー・加工
1枚
18,571 税込20,428
10日以内出荷

W102 【オーダー】タキシャロン 一般タイプ TSLA W102 タキロンシーアイ カスタマイズ可
遮へい波長範囲(nm): 480~550。 衝撃強度は、ノッチ付シャルピー衝撃強さで60kJ/m2あり、一般のPVC透明板(2.0kJ/m2)と比較して非常に高くなっています。 難燃性が高く、全てのグレードでUL94 V-0を認証取得しています。JIS K7201-2の燃焼試験では、酸素指数53(難燃性)です。 欧州のRoHS指令、REACH規制に対応しています。 食品衛生法平成24年厚生労働省告示595号に適合しています。
用途480~550nmの波長レーザーを用いる加工装置及びレーザーマーカーのカバー 480~550nmの波長レーザー加工機周辺のパーテーション 材質ポリ塩化ビニル(PVC) 長さ(mm)50~2000 幅(mm)50~1000 厚さ(mm)3 赤透明 波長範囲(nm)480~550 比重1.4 可視光線透過率(%)10 公差(mm)幅:-0、+4 長さ:-0、+4 切断方法丸のこ切断 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.21MB) 製品情報シート(0.29MB) OD値6< サービス分類オーダー・加工
1枚
15,714 税込17,285
10日以内出荷

N402 【オーダー】タキシャロン 制電タイプ TSLAND N402 タキロンシーアイ カスタマイズ可
遮へい波長範囲(nm): 950~1150。 衝撃強度は、ノッチ付シャルピー衝撃強さで60kJ/m2あり、一般のPVC透明板(2.0kJ/m2)と比較して非常に高くなっています。 難燃性が高く、全てのグレードでUL94 V-0を認証取得しています。JIS K7201-2の燃焼試験では、酸素指数53(難燃性)です。 欧州のRoHS指令、REACH規制に対応しています。 食品衛生法平成24年厚生労働省告示595号に適合しています。 表面抵抗率が10の6乗~10の9乗Ω/□であり、優れた静電気防除効果を有します。 湿度、摩擦に対して安定した制電機能を保持します。
用途950~1150nmの波長レーザーを用いる加工装置及びレーザーマーカーのカバー 950~1150nmの波長レーザー加工機周辺のパーテーション 材質ポリ塩化ビニル(PVC) 長さ(mm)50~2000 幅(mm)50~1000 厚さ(mm)3.5 緑透明 波長範囲(nm)950~1150 比重1.4 可視光線透過率(%)26 公差(mm)幅:-0、+4 長さ:-0、+4 切断方法丸のこ切断 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.22MB) 製品情報シート(0.29MB) OD値6< サービス分類オーダー・加工
1枚
18,571 税込20,428
10日以内出荷

N202 【オーダー】タキシャロン 制電タイプ TSLAND N202 タキロンシーアイ カスタマイズ可
遮へい波長範囲(nm): 200~515。 衝撃強度は、ノッチ付シャルピー衝撃強さで60kJ/m2あり、一般のPVC透明板(2.0kJ/m2)と比較して非常に高くなっています。 難燃性が高く、全てのグレードでUL94 V-0を認証取得しています。JIS K7201-2の燃焼試験では、酸素指数53(難燃性)です。 欧州のRoHS指令、REACH規制に対応しています。 食品衛生法平成24年厚生労働省告示595号に適合しています。 表面抵抗率が10の6乗~10の9乗Ω/□であり、優れた静電気防除効果を有します。 湿度、摩擦に対して安定した制電機能を保持します。
用途200~515nmの波長レーザーを用いる加工装置及びレーザーマーカーのカバー 200~515nmの波長レーザー加工機周辺のパーテーション 材質ポリ塩化ビニル(PVC) 長さ(mm)50~2000 幅(mm)50~1000 厚さ(mm)3.5 橙透明 波長範囲(nm)200~515 比重1.4 可視光線透過率(%)45 公差(mm)幅:-0、+4 長さ:-0、+4 切断方法丸のこ切断 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.2MB) 製品情報シート(0.29MB) OD値4< サービス分類オーダー・加工
1枚
18,571 税込20,428
10日以内出荷

N102 【オーダー】タキシャロン 制電タイプ TSLAND N102 タキロンシーアイ カスタマイズ可
遮へい波長範囲(nm): 480~550。 衝撃強度は、ノッチ付シャルピー衝撃強さで60kJ/m2あり、一般のPVC透明板(2.0kJ/m2)と比較して非常に高くなっています。 難燃性が高く、全てのグレードでUL94 V-0を認証取得しています。JIS K7201-2の燃焼試験では、酸素指数53(難燃性)です。 欧州のRoHS指令、REACH規制に対応しています。 食品衛生法平成24年厚生労働省告示595号に適合しています。 表面抵抗率が10の6乗~10の9乗Ω/□であり、優れた静電気防除効果を有します。 湿度、摩擦に対して安定した制電機能を保持します。
用途480~550nmの波長レーザーを用いる加工装置及びレーザーマーカーのカバー 480~550nmの波長レーザー加工機周辺のパーテーション 材質ポリ塩化ビニル(PVC) 長さ(mm)50~2000 幅(mm)50~1000 厚さ(mm)3.5 赤透明 波長範囲(nm)480~550 比重1.4 可視光線透過率(%)9 公差(mm)幅:-0、+4 長さ:-0、+4 切断方法丸のこ切断 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.21MB) 製品情報シート(0.29MB) OD値6< サービス分類オーダー・加工
1枚
18,571 税込20,428
10日以内出荷

W4077 【オーダー】タキシャロン 一般タイプ TSLA W4077 タキロンシーアイ カスタマイズ可
遮へい波長範囲(nm): 740~840。 衝撃強度は、ノッチ付シャルピー衝撃強さで60kJ/m2あり、一般のPVC透明板(2.0kJ/m2)と比較して非常に高くなっています。 難燃性が高く、全てのグレードでUL94 V-0を認証取得しています。JIS K7201-2の燃焼試験では、酸素指数53(難燃性)です。 欧州のRoHS指令、REACH規制に対応しています。 食品衛生法平成24年厚生労働省告示595号に適合しています。
用途740~840nmの波長レーザーを用いる加工装置及びレーザーマーカーのカバー 740~840nmの波長レーザー加工機周辺のパーテーション 材質ポリ塩化ビニル(PVC) 長さ(mm)50~2000 幅(mm)50~1000 厚さ(mm)3 緑透明 波長範囲(nm)740~840 比重1.4 可視光線透過率(%)26 公差(mm)幅:-0、+4 長さ:-0、+4 切断方法丸のこ切断 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.22MB) 製品情報シート(0.29MB) OD値6< サービス分類オーダー・加工
1枚
15,714 税込17,285
10日以内出荷

W502 【オーダー】タキシャロン 一般タイプ TSLA W502 タキロンシーアイ カスタマイズ可
遮へい波長範囲(nm): 570~650。 衝撃強度は、ノッチ付シャルピー衝撃強さで60kJ/m2あり、一般のPVC透明板(2.0kJ/m2)と比較して非常に高くなっています。 難燃性が高く、全てのグレードでUL94 V-0を認証取得しています。JIS K7201-2の燃焼試験では、酸素指数53(難燃性)です。 欧州のRoHS指令、REACH規制に対応しています。 食品衛生法平成24年厚生労働省告示595号に適合しています。
用途570~650nmの波長レーザーを用いる加工装置及びレーザーマーカーのカバー 570~650nmの波長レーザー加工機周辺のパーテーション 材質ポリ塩化ビニル(PVC) 長さ(mm)50~2000 幅(mm)50~1000 厚さ(mm)3 青透明 波長範囲(nm)570~650 比重1.4 可視光線透過率(%)1 公差(mm)幅:-0、+4 長さ:-0、+4 切断方法丸のこ切断 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.22MB) 製品情報シート(0.29MB) OD値5< サービス分類オーダー・加工
1枚
15,714 税込17,285
10日以内出荷

W402 【オーダー】タキシャロン 一般タイプ TSLA W402 タキロンシーアイ カスタマイズ可
遮へい波長範囲(nm): 950~1150。 衝撃強度は、ノッチ付シャルピー衝撃強さで60kJ/m2あり、一般のPVC透明板(2.0kJ/m2)と比較して非常に高くなっています。 難燃性が高く、全てのグレードでUL94 V-0を認証取得しています。JIS K7201-2の燃焼試験では、酸素指数53(難燃性)です。 欧州のRoHS指令、REACH規制に対応しています。 食品衛生法平成24年厚生労働省告示595号に適合しています。
用途950~1150nmの波長レーザーを用いる加工装置及びレーザーマーカーのカバー 950~1150nmの波長レーザー加工機周辺のパーテーション 材質ポリ塩化ビニル(PVC) 長さ(mm)50~2000 幅(mm)50~1000 厚さ(mm)3 緑透明 波長範囲(nm)950~1150 比重1.4 可視光線透過率(%)31 公差(mm)幅:-0、+4 長さ:-0、+4 切断方法丸のこ切断 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.22MB) 製品情報シート(0.29MB) OD値6< サービス分類オーダー・加工
1枚
15,714 税込17,285
10日以内出荷

W202 【オーダー】タキシャロン 一般タイプ TSLA W202 タキロンシーアイ カスタマイズ可
遮へい波長範囲(nm): 200~515。 衝撃強度は、ノッチ付シャルピー衝撃強さで60kJ/m2あり、一般のPVC透明板(2.0kJ/m2)と比較して非常に高くなっています。 難燃性が高く、全てのグレードでUL94 V-0を認証取得しています。JIS K7201-2の燃焼試験では、酸素指数53(難燃性)です。 欧州のRoHS指令に対応しています。 食品衛生法平成24年厚生労働省告示595号に適合しています。
用途200~515nmの波長レーザーを用いる加工装置及びレーザーマーカーのカバー 200~515nmの波長レーザー加工機周辺のパーテーション 材質ポリ塩化ビニル(PVC) 長さ(mm)50~2000 幅(mm)50~1000 厚さ(mm)3 橙透明 波長範囲(nm)200~515 比重1.4 可視光線透過率(%)50 公差(mm)幅:-0、+4 長さ:-0、+4 切断方法丸のこ切断 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.2MB) 製品情報シート(0.29MB) OD値4< サービス分類オーダー・加工
1枚
15,714 税込17,285
10日以内出荷

N4077 【オーダー】タキシャロン 制電タイプ TSLAND N4077 タキロンシーアイ カスタマイズ可
遮へい波長範囲(nm): 740~840。 衝撃強度は、ノッチ付シャルピー衝撃強さで60kJ/m2あり、一般のPVC透明板(2.0kJ/m2)と比較して非常に高くなっています。 難燃性が高く、全てのグレードでUL94 V-0を認証取得しています。JIS K7201-2の燃焼試験では、酸素指数53(難燃性)です。 欧州のRoHS指令、REACH規制に対応しています。 食品衛生法平成24年厚生労働省告示595号に適合しています。 表面抵抗率が10の6乗~10の9乗Ω/□であり、優れた静電気防除効果を有します。 湿度、摩擦に対して安定した制電機能を保持します。
用途740~840nmの波長レーザーを用いる加工装置及びレーザーマーカーのカバー 740~840nmの波長レーザー加工機周辺のパーテーション 材質ポリ塩化ビニル(PVC) 長さ(mm)50~2000 幅(mm)50~1000 厚さ(mm)3.5 緑透明 波長範囲(nm)740~840 比重1.4 可視光線透過率(%)17 公差(mm)幅:-0、+4 長さ:-0、+4 切断方法丸のこ切断 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.21MB) 製品情報シート(0.29MB) OD値6< サービス分類オーダー・加工
1枚
18,571 税込20,428
10日以内出荷

関連カテゴリ