「農業用フィルム」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「耐硫黄性」「防滴性」「透明性」三拍子揃った長期展張塗布型農PO!
進化した5層構造技術により透明性と保温性を両立しました。
<耐イオウ性が向上!>
耐イオウ性付与により、イオウ成分によるフィルム劣化が抑制されました。
<防滴持続効果に優れた農業用POフィルム!>
特殊な防滴材をコーティング処理してありますので、優れた防滴効果が持続します。
<省力でしかも経済的な被覆材!>
耐久性に優れ長期間の展張が可能です。
用途ビニールハウスの被覆
厚さ(mm)0.15
関連資料カタログ資料(0.94MB)
サービス分類オーダー・加工
”遮光性”・”遮熱性”に優れた農業用ビニルフィルムです。光線を遮断するため、ハウス内が高温になりにくく、遮光栽培に最適です。夜間の地表からの放熱を反射し、ハウス内の温度低下を防ぎます。
用途農業用POフィルム
色シルバー
長さ(m)100
透明性・防滴性・防霧性・保温性・強度など、諸性能においてバランスが取れている防滴剤練込型汎用農POスカイコートの有孔仕様です。防霧性と穴開け加工の効果により、カーテン内の湿度を低下させます。フィルム上の水たまり(金魚鉢)を防ぎ、水抜き作業を軽減します。
用途孔開け加工を施した汎用農業用POフィルム
性能透明(直射光)
長さ(m)100
主な用途内張り用
防塵処理剤を塗布(コーティング)しており、ゴミ、汚れの付着を抑制し、フィルムの透明性を保ちます。汎用農ビに比べ防滴剤、防霧剤が流出しにくく効果が長持ちします。
用途防塵処理剤をコーティングした農業用ビニルフィルム
性能透明(直射光)
長さ(m)100
主な用途外張り用・サイド用
透明性・防滴性・防霧性・保温性・強度など、諸性能においてバランスの取れた汎用農ビです。
用途汎用農業用ビニルフィルム。外張り用、内張り用、サイド用、トンネル用としてご利用いただけます。
長さ(m)100
主な用途外張り・内張り・サイド・トンネル
長期展張塗布型農PO”バツグン5”にUVカット性能を付与したフィルムです。近紫外線をカットすることにより、スリップスやアブラムシ、オンシツコナジラミ等の害虫抑制効果および灰色カビ、菌核病などの病害抑制効果が期待できます。特殊な防滴剤が塗布されており、ハウス内に発生した結露水は落下せずフィルムをつたって流れていきます。練込型は添加された原料が無くなると効果が終了しますが、塗布型は練込型に比較し長期間安定的に効果を発揮します。特殊な耐候剤を配合したことにより硫黄系農薬による劣化を軽減します。
用途農業用POフィルム、長期展張塗布型農PO
性能透明(直射光)
厚さ(mm)0.15
長さ(m)100
主な用途外張り用・サイド用
耐久性に優れ、複数年の展張が可能です。特殊な防滴剤が塗布されており、ハウス内に発生した結露水は落下せずフィルムをつたって流れていきます。練込型は添加された原料が無くなると効果が終了しますが、塗布型は練込型に比較し長期間安定的に効果を発揮します。特殊樹脂をバランスよく5層構造へ配合し、優れた強度があります。
用途農業用POフィルム耐久性に優れた中期展張型農PO
性能透明(直射光)
厚さ(mm)0.13
長さ(m)100
主な用途外張り用・サイド用
優れた光線透過率を有しており、作物の生育を促進します。防塵処理剤のコーティングにより、一般農ビに比べ、べたつきを軽減します。防霧性・防滴性・対候性などの諸性能は、スカイ8配合であるため、一般農ビと同等です。
用途防塵性能をプラスした外張り用防塵農業用ビニルフィルム
性能防塵
長さ(m)100
主な用途外張り・内張り・サイド・トンネル
農業ハウス用のフィルム止め具です。
ステンレスピンを使用しており、サビにくく、グリップ力が持続します。
特殊樹脂を使用しており、耐寒性・耐衝撃性に優れます。
パイプの径に合わせ3種類からお選びいただけます。
用途フィルム止め
長さ(cm)15
シボ加工および防塵処理剤をコーティングした農業用ビニルフィルムです。フィルム表面の特殊なシボ加工とベタツキを抑えた配合で、巻き上げ時の作業性が非常に優れています。防塵処理剤を塗布(コーティング)しており、ゴミ、汚れの付着を抑制し、フィルムの透明性を保ちます。防霧性・防滴性・対候性などの諸性能は、スカイ8配合であるため、一般農ビと同等です。
用途換気専用 サイド用
性能防塵
厚さ(mm)0.2
長さ(m)100
主な用途換気専用・サイド用
「耐硫黄性」「防滴性」「透明性」三拍子揃った長期展張塗布型農PO!
進化した5層構造技術により透明性と保温性を両立しました。
ー 特長 ―
●耐イオウ性が向上!
耐イオウ性付与により、イオウ成分によるフィルム劣化が抑制されました。
●防滴持続効果に優れた農業用POフィルム!
特殊な防滴材をコーティング処理してありますので、優れた防滴効果が持続します。
●省力でしかも経済的な被覆材!
耐久性に優れ長期間の展張が可能です。
用途ビニールハウスの被覆
厚さ(mm)0.15
長さ(m)100
関連資料カタログ資料(0.94MB)
関連キーワード