たてどいから雨水を貯めることができます。付属の集水継手には落ち葉が入りにくい目皿がついており、初期雨水が入りにくい構造です。また各メーカーのたてどいに対応しています。
用途ご家庭での庭水への水やり、緊急時の生活用水の貯留。
付属品集水継手1個、ホース(70cm)、ホースバンド2個、水栓蛇口1個、シールテープ
材質/仕上ポリエチレン(PE)
色ベージュ
サイズ105
材質塩化ビニル樹脂
寸法H(mm)144
寸法D(mm)115
寸法W(mm)96
寸法d2(Φmm)61
サイズ105
材質塩化ビニル樹脂
寸法L(mm)182
寸法W(mm)198
寸法H1(mm)192
寸法d1(Φmm)61
寸法d2(Φmm)74
寸法H2(mm)171
サイズ105
材質塩化ビニル樹脂
寸法L(mm)151
寸法H(mm)55
寸法D(mm)115
サイズ105
材質塩化ビニル樹脂
寸法L(mm)3600
寸法H(mm)50
寸法t(mm)1.25
寸法D(mm)114
サイズ105
材質塩化ビニル樹脂
寸法L(mm)70
寸法H(mm)55
寸法D(mm)115
サイズ105
仕様パッチン式
材質塩化ビニル樹脂
寸法L(mm)150
寸法H(mm)84.6
寸法d(mm)61
寸法D(mm)115.4
関連キーワード