「耐硫黄性」「防滴性」「透明性」三拍子揃った長期展張塗布型農PO!
進化した5層構造技術により透明性と保温性を両立しました。
<耐イオウ性が向上!>
耐イオウ性付与により、イオウ成分によるフィルム劣化が抑制されました。
<防滴持続効果に優れた農業用POフィルム!>
特殊な防滴材をコーティング処理してありますので、優れた防滴効果が持続します。
<省力でしかも経済的な被覆材!>
耐久性に優れ長期間の展張が可能です。
用途ビニールハウスの被覆
厚さ(mm)0.15
関連資料カタログ資料(0.94MB)
サービス分類オーダー・加工
”遮光性”・”遮熱性”に優れた農業用ビニルフィルムです。光線を遮断するため、ハウス内が高温になりにくく、遮光栽培に最適です。夜間の地表からの放熱を反射し、ハウス内の温度低下を防ぎます。
用途農業用POフィルム
色シルバー
長さ(m)100
透明性・防滴性・防霧性・保温性・強度など、諸性能においてバランスが取れている防滴剤練込型汎用農POスカイコートの有孔仕様です。防霧性と穴開け加工の効果により、カーテン内の湿度を低下させます。フィルム上の水たまり(金魚鉢)を防ぎ、水抜き作業を軽減します。
用途孔開け加工を施した汎用農業用POフィルム
性能透明(直射光)
長さ(m)100
主な用途内張り用
長期展張塗布型農PO”バツグン5”にUVカット性能を付与したフィルムです。近紫外線をカットすることにより、スリップスやアブラムシ、オンシツコナジラミ等の害虫抑制効果および灰色カビ、菌核病などの病害抑制効果が期待できます。特殊な防滴剤が塗布されており、ハウス内に発生した結露水は落下せずフィルムをつたって流れていきます。練込型は添加された原料が無くなると効果が終了しますが、塗布型は練込型に比較し長期間安定的に効果を発揮します。特殊な耐候剤を配合したことにより硫黄系農薬による劣化を軽減します。
用途農業用POフィルム、長期展張塗布型農PO
性能透明(直射光)
厚さ(mm)0.15
長さ(m)100
主な用途外張り用・サイド用
耐久性に優れ、複数年の展張が可能です。特殊な防滴剤が塗布されており、ハウス内に発生した結露水は落下せずフィルムをつたって流れていきます。練込型は添加された原料が無くなると効果が終了しますが、塗布型は練込型に比較し長期間安定的に効果を発揮します。特殊樹脂をバランスよく5層構造へ配合し、優れた強度があります。
用途農業用POフィルム耐久性に優れた中期展張型農PO
性能透明(直射光)
厚さ(mm)0.13
長さ(m)100
主な用途外張り用・サイド用
「耐硫黄性」「防滴性」「透明性」三拍子揃った長期展張塗布型農PO!
進化した5層構造技術により透明性と保温性を両立しました。
ー 特長 ―
●耐イオウ性が向上!
耐イオウ性付与により、イオウ成分によるフィルム劣化が抑制されました。
●防滴持続効果に優れた農業用POフィルム!
特殊な防滴材をコーティング処理してありますので、優れた防滴効果が持続します。
●省力でしかも経済的な被覆材!
耐久性に優れ長期間の展張が可能です。
用途ビニールハウスの被覆
厚さ(mm)0.15
長さ(m)100
関連資料カタログ資料(0.94MB)
PO系素材を使用した6芯入りのハウスバンドです。幅広い面で押さえるため、フィルムが傷つきにくく、表面の凹凸を少なくしているため、フィルムのこすれ破れも軽減します。
用途農PO専用ハウスバンド
幅(mm)47
色透明
長さ(m)150
芯数6芯
1巻(150m)
¥6,398
税込¥7,038
5日以内出荷
メーカー独自の5層構造を活かし、内層にエア(気泡)をプラスした内張りサイド専用のフィルムです。気泡(空気)の断熱性を活かし保温性に優れています。厚さは約0.2mmで収納時に嵩張らず、重量は厚さ0.1mmフィルムと同程度です。汎用練込型農PO"スカイコート"の性能を受け継いでおり、防滴性・防霧性が持続します。
用途内張サイド専用 独立気泡型農PO
性能気泡(保温・断熱)
厚さ(mm)約0.2
長さ(m)100
主な用途内張り用・サイド用
関連資料(1.04MB)
保温性に特化した独立気泡型農PO!
メーカー独自の5層構造を活かし、内層にエア(気泡)をプラスしたフィルムです。
エア(気泡)の断熱効果により保温性に優れています。
他社類似品と比較して収納時などの収束性に優れています。
用途ビニールハウスの被覆
厚さ(mm)0.2
関連資料カタログ資料(1.04MB)
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード