カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(54)
  • 建材・エクステリア(33)
  • 農業・園芸資材(13)
  • 溶接用品(6)
  • 建築金物(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 保管用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
絞り込み
ブランド
  • タキロンシーアイ
  • タキロン(16)
  • タキロンポリマー(6)
  • タキロンシーアイシビル(5)
  • タキロンマテックス(4)
  • タキロンシーアイプラス(TKCP)(2)
  • ユタカメイク(1)
  • WAKI(和気産業)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
サービス分類
  • オーダー・加工(38)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「takiron」の検索結果

特価
本日8月11日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
116件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【オーダー】ポリカーボネート板 厚さ5mm タキロンシーアイ

    【オーダー】ポリカーボネート板 厚さ5mm

    タキロンシーアイ(38件のレビュー)
    999税込1,099
    1枚
    翌々日出荷
    衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。
    用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています厚さ(mm)5材質ポリカーボネート透明比重1.2表面抵抗>15(10×Ω/□)荷重たわみ温度(℃)139(1.80MPa)全光線透過率(%)89曲げ弾性率(MPa)2300ロックウェル硬度67Mスケール吸水率(%)0.24切断方法丸のこ切断切断公差0~+1引張弾性率(MPa)2250体積抵抗率(10×Ω・cm)>13比熱(J/g・k)1.3熱膨張率(×105・K-1)6.5サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】塩ビ板 厚さ5mm タキロンシーアイ

    【オーダー】塩ビ板 厚さ5mm

    タキロンシーアイ(23件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1枚
    翌々日出荷
    耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れています。
    用途ディスプレイ・標示板・広告板・室内装飾・機械カバー・タンク等厚さ(mm)5材質塩ビ透明比重1.4全光線透過率(%)81/75切断方法丸のこ切断切断公差0~+1引張弾性率(MPa)3100体積抵抗率(Ω・m)1017以上線膨張率(×10-5・K-1)7サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ポリカーボネート板 厚さ3mm タキロンシーアイ

    【オーダー】ポリカーボネート板 厚さ3mm

    タキロンシーアイ(43件のレビュー)
    999税込1,099
    1枚
    翌々日出荷
    衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。
    用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています厚さ(mm)3材質ポリカーボネート透明比重1.2表面抵抗>15(10×Ω/□)荷重たわみ温度(℃)139(1.80MPa)全光線透過率(%)89曲げ弾性率(MPa)2300ロックウェル硬度67Mスケール吸水率(%)0.24切断方法丸のこ切断切断公差0~+1引張弾性率(MPa)2250体積抵抗率(10×Ω・cm)>13比熱(J/g・k)1.3熱膨張率(×105・K-1)6.5サービス分類オーダー・加工
  • レジコン耐圧蓋 タキロンシーアイ

    レジコン耐圧蓋

    タキロンシーアイ(66件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    車軸総重量2トン以下の普通乗用車の乗り入れが可能です。
    用途屋外排水ます用蓋、普通乗用車用駐車場に。仕様耐圧材質レジンコンクリート耐荷重(kN)12
  • 【オーダー】塩ビ板 厚さ3mm タキロンシーアイ

    【オーダー】塩ビ板 厚さ3mm

    タキロンシーアイ(20件のレビュー)
    999税込1,099
    1枚
    翌々日出荷
    耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れています。
    用途ディスプレイ・標示板・広告板・室内装飾・機械カバー・タンク等厚さ(mm)3材質塩ビ透明比重1.4全光線透過率(%)81/75切断方法丸のこ切断切断公差0~+1引張弾性率(MPa)3100体積抵抗率(Ω・m)1017以上線膨張率(×10-5・K-1)7サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】PET板 (ペテック) 厚さ3mm タキロンシーアイ

    【オーダー】PET板 (ペテック) 厚さ3mm

    タキロンシーアイ(32件のレビュー)
    899税込989
    1枚
    翌々日出荷
    耐衝撃性(一般アクリルの約5倍)に優れており割れにくく、優れた透明性と幅広い加工性・耐燃性に優れています。また燃焼時に有毒ガスを発生せず、環境に優しい材質です。
    用途POP・ディスプレイ等の店舗装飾分野、機械カバー等の産業用途分野厚さ(mm)3材質PET(非晶質ポリエステル)透明比重1.27表面抵抗1015以上(Ω/□)荷重たわみ温度(℃)69(1.80MPa)全光線透過率(%)86.2曲げ弾性率(MPa)2000ロックウェル硬度44Mスケール吸水率(%)0.1切断方法丸のこ切断切断公差0~+1引張弾性率(MPa)2000体積抵抗率(Ω・m)1013以上線膨張率(×10-5・K-1)7.5サービス分類オーダー・加工
  • ポリカ波板熱線カット 32波 タキロンシーアイ

    ポリカ波板熱線カット 32波

    タキロンシーアイ(6件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1枚ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    熱線カット率約50%(クリア・クリアスモークは30%)です。耐衝撃性に優れ、2kgのナス型鐘を10mの高さから落としても割れません(JIS K5702)。耐熱、耐寒性に優れ、-40~120℃の広い範囲で使用できます。防火地域、準防火地域、法22条区域における屋根用途に使用できます。
    用途テラス、カーポート、バルコニー、サンルーム、雪囲い、目隠し、住宅明かり採り材質ポリカーボネート幅(mm)655厚さ(mm)0.7山数20.5各種認証JQ0507136
  • 【オーダー】ポリカーボネート板 厚さ2mm タキロンシーアイ

    【オーダー】ポリカーボネート板 厚さ2mm

    タキロンシーアイ(35件のレビュー)
    999税込1,099
    1枚
    翌々日出荷
    衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。
    用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています厚さ(mm)2切断方法丸のこ切断切断公差(幅、長さ)±1材質ポリカーボネート透明比重1.2表面抵抗>15(10×Ω/□)荷重たわみ温度(℃)139(1.80MPa)全光線透過率(%)89曲げ弾性率(MPa)2300ロックウェル硬度67Mスケール吸水率(%)0.24引張弾性率(MPa)2250体積抵抗率(10×Ω・cm)>13比熱(J/g・k)1.3熱膨張率(×105・K-1)6.5サービス分類オーダー・加工
  • 塩化ビニール板(透明) 厚さ1mm タキロンシーアイ

    塩化ビニール板(透明) 厚さ1mm

    タキロンシーアイ(6件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れた素材です。 穴あけ、切断など機械加工性にも優れています。
    用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど厚さ(mm)1材質塩化ビニール透明比重1.45~1.55全光線透過率(%)84吸水率(%)0.02耐燃性自己消火性
  • 【オーダー】PET板 (ペテック) 厚さ5mm タキロンシーアイ

    【オーダー】PET板 (ペテック) 厚さ5mm

    タキロンシーアイ(14件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚
    翌々日出荷
    耐衝撃性(一般アクリルの約5倍)に優れており割れにくく、優れた透明性と幅広い加工性・耐燃性に優れています。また燃焼時に有毒ガスを発生せず、環境に優しい材質です。
    用途POP・ディスプレイ等の店舗装飾分野、機械カバー等の産業用途分野厚さ(mm)5材質PET(ポリエチレンテレフタレート)透明比重1.27表面抵抗1015以上(Ω/□)荷重たわみ温度(℃)69(1.80MPa)全光線透過率(%)86.2曲げ弾性率(MPa)2000ロックウェル硬度44Mスケール吸水率(%)0.1切断方法丸のこ切断切断公差0~+1引張弾性率(MPa)2000体積抵抗率(Ω・m)1013以上線膨張率(×10-5・K-1)7.5サービス分類オーダー・加工
  • ポリカ波板 32波 タキロンシーアイ

    ポリカ波板 32波

    タキロンシーアイ(5件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1枚ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    耐衝撃性に優れ、2kgのナス型鐘を10mの高さから落としても割れません(JIS K5702)。耐熱、耐寒性に優れ、-40~120℃の広い範囲で使用できます。防火地域、準防火地域、法22条区域における屋根用途に使用できます。
    用途テラス、カーポート、バルコニー、サンルーム、雪囲い、目隠し、住宅明かり採り幅(mm)655厚さ(mm)0.7働き幅(mm)約576材質ポリカーボネート形状波型ピッチ(mm)約32規格JIS K6735、DW認定山数20.5深さ(mm)9JIS規格JIS K 6735耐候性両面
  • トリカルネット Hタイプ タキロンシーアイ

    トリカルネット Hタイプ

    タキロンシーアイ(7件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1巻
    3日以内出荷から4日以内出荷
    園芸からインテリア、ディスプレーなど幅広くできます。
  • 塩化ビニール板(透明) 厚さ8mm タキロンシーアイ

    塩化ビニール板(透明) 厚さ8mm

    タキロンシーアイ(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れた素材です 穴あけ、切断など機械加工性にも優れています
    用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど厚さ(mm)8材質塩化ビニール透明比重1.45~1.55全光線透過率(%)84吸水率(%)0.02耐燃性自己消火性
  • タキロンデッキ材 中空形 新グレー タキロンシーアイ

    タキロンデッキ材 中空形 新グレー

    タキロンシーアイ(4件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1組(3本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    表面には高耐候性樹脂を使用し、変色をおさえています。 静電気を抑制する効果があります。(メーカー従来製品比) 施工に便利なビス穴用の溝付きで、施工効率がアップします。 硬質塩化ビニル製なので、耐久性、耐候性に優れています。 出幅調整ができます。(連結形、中空形)
    新グレータイプ中空形仕様溝カバー付
  • 塩化ビニール板(透明) 厚さ4mm タキロンシーアイ

    塩化ビニール板(透明) 厚さ4mm

    タキロンシーアイ(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れた素材です 穴あけ、切断など機械加工性にも優れています
    用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど厚さ(mm)4材質塩化ビニール透明比重1.45~1.55全光線透過率(%)84吸水率(%)0.02耐燃性自己消火性
  • 【オーダー】塩ビ板 厚さ2mm タキロンシーアイ

    【オーダー】塩ビ板 厚さ2mm

    タキロンシーアイ(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1枚
    翌々日出荷
    耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れています。
    用途ディスプレイ・標示板・広告板・室内装飾・機械カバー・タンク等厚さ(mm)2材質塩ビ透明比重1.4全光線透過率(%)81/75切断方法丸のこ切断切断公差0~+1引張弾性率(MPa)3100体積抵抗率(Ω・m)1017以上線膨張率(×10-5・K-1)7サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】PET板 (ペテック) 厚さ2mm タキロンシーアイ

    【オーダー】PET板 (ペテック) 厚さ2mm

    タキロンシーアイ(9件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚
    翌々日出荷
    耐衝撃性(一般アクリルの約5倍)に優れており割れにくく、優れた透明性と幅広い加工性・耐燃性に優れています。また燃焼時に有毒ガスを発生せず、環境に優しい材質です。
    用途POP・ディスプレイ等の店舗装飾分野、機械カバー等の産業用途分野厚さ(mm)2材質PET(非晶質ポリエステル)透明比重1.27表面抵抗1015以上(Ω/□)荷重たわみ温度(℃)69(1.80MPa)全光線透過率(%)86.2曲げ弾性率(MPa)2000ロックウェル硬度44Mスケール吸水率(%)0.1切断方法丸のこ切断切断公差0~+1引張弾性率(MPa)2000体積抵抗率(Ω・m)1013以上線膨張率(×10-5・K-1)7.5サービス分類オーダー・加工
  • ポリカーボネート板(透明) 厚さ6mm タキロンシーアイ

    ポリカーボネート板(透明) 厚さ6mm

    タキロンシーアイ(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です 耐熱性にも優れています
    用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど厚さ(mm)6材質ポリカーボネート透明比重1.2全光線透過率(%)89ロックウェル硬度(Mスケール)67吸水率(%)0.24耐燃性自己消火性
  • トリカルネット NRタイプ タキロンシーアイ

    トリカルネット NRタイプ

    タキロンシーアイ(3件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1本
    3日以内出荷
    園芸からインテリア、ディスプレーなど幅広くできます。
  • 研ぎ出し流し ミカゲ タキロンシーアイ

    研ぎ出し流し ミカゲ

    タキロンシーアイ(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    オーバーフロー用排水口が付いて、水があふれることがありません。 水栓柱収納の切り込み付です。
    用途屋外のガーデニング、洗車などに材質レジンコンクリートセット内容排水栓1個、クサリ付ゴム栓1個
  • 塩ビ溶接棒 グレー タキロンシーアイ

    塩ビ溶接棒 グレー

    タキロンシーアイ(4件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1箱(1kg)
    当日出荷
  • マス用アジャスターPP製 タキロンシーアイ

    マス用アジャスターPP製

    タキロンシーアイ(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    材質ポリプロピレン
  • レジコン浸透蓋 タキロンシーアイ

    レジコン浸透蓋

    タキロンシーアイ(5件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    仕様浸透材質レジンコンクリート質量(kg)3サイズ6穴 300文字内容浸透、車乗禁止寸法a(mm)100寸法D1(Φmm)329寸法b(mm)30寸法h1(mm)10寸法h2(mm)19耐荷重(kN)8寸法c(Φmm)90
  • 塩ビケース 厚さ3mm タキロンシーアイ

    塩ビケース 厚さ3mm

    タキロンシーアイ(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れた素材です 穴あけ、切断など機械加工性にも優れています
    用途ショーケース、部品ケース、材料ケースなど材質塩ビ厚さ(mm)3透明比重1.45~1.55全光線透過率(%)84吸水率(%)0.02
  • 雨水浸透ます タキロンシーアイ

    雨水浸透ます

    タキロンシーアイ(13件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    透水面積が大きく、多量の水処理が可能です。 穴あけ加工はホールソーでできるため、作業効率が良くなります。 持ち運びが楽なプラスチック樹脂製です。 浸透管との組み合わせで、設置場所に対応した配管レイアウトが可能です。 住宅や公園などの設置条件にも各種ます・浸透管の組み合わせで浸透量の調節が可能です。
    用途屋根に降った雨水の計画的かつ効率的な浸透・排水材質ポリプロピレン規格プラスチック・マスマンホール協会規格適合品
  • PETケース 厚さ3mm タキロンシーアイ

    PETケース 厚さ3mm

    タキロンシーアイ(1件のレビュー)
    4,798税込5,278特価
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です 燃焼しても有毒ガスが発生しない環境にやさしい素材です 穴あけ、切断など機械加工性にも優れています
    用途ショーケース、部品ケース、材料ケースなど材質PET厚さ(mm)3透明比重1.27全光線透過率(%)86ロックウェル硬度(Mスケール)44吸水率(%)0.1
  • 溶接棒 PVC 鉛フリー タキロンシーアイ

    溶接棒 PVC 鉛フリー

    タキロンシーアイ
    8,198税込9,018
    1セット(10本)
    当日出荷から9日以内出荷
    塩ビ同士を溶接します。 鉛フリーになります。
    長さ(mm)1000
  • 塩ビ溶接棒 透明 タキロンシーアイ

    塩ビ溶接棒 透明

    タキロンシーアイ
    8,198税込9,018
    1箱(1kg)
    当日出荷
  • 透水シート タキロンシーアイ

    透水シート

    タキロンシーアイ(12件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    5日以内出荷
    用途雨水浸透ますや浸透管は雨水を流すために穴あき形状になっています。降雨時には土中の水が浸透管に侵入する逆流があり、このとき周囲の土や泥を浸透ますや浸透管内部に吸引し、堆積しますので必ず透水シートで砕石の周囲を保護してください。材質ポリエステル厚さ(mm)3寸法(幅W×長さL)(m)1×10透水係数(cm/s)0.8±0.2
  • 塩ビケース 厚さ5mm タキロンシーアイ

    塩ビケース 厚さ5mm

    タキロンシーアイ(1件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れた素材です 穴あけ、切断など機械加工性にも優れています
    用途ショーケース、部品ケース、材料ケースなど材質塩ビ透明厚さ(mm)5比重1.45~1.55全光線透過率(%)84吸水率(%)0.02
  • タキロンデッキ材 中空形 新木目調 タキロンシーアイ

    タキロンデッキ材 中空形 新木目調

    タキロンシーアイ(5件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1組(3本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    表面には高耐候性樹脂を使用し、変色をおさえています。 静電気を抑制する効果があります。(メーカー従来製品比) 施工に便利なビス穴用の溝付きで、施工効率がアップします。 硬質塩化ビニル製なので、耐久性、耐候性に優れています。 出幅調整ができます。(連結形、中空形)
    仕様溝カバー付新木目調タイプ中空形
  • 接着棒 PVC クリア タキロンシーアイ

    接着棒 PVC クリア

    タキロンシーアイ
    8,798税込9,678
    1セット(10本)
    当日出荷
    接着加工の補強効果がアップします。 鉛フリーになります。
    用途接着加工の補強材質ポリ塩化ビニール(PVC)クリア長さ(mm)1000
  • 溶接棒HT(耐熱) PVC 鉛フリー タキロンシーアイ

    溶接棒HT(耐熱) PVC 鉛フリー

    タキロンシーアイ(1件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1セット(10本)
    当日出荷から9日以内出荷
    耐熱塩ビ同士を溶接します。 鉛フリーになります。
    材質耐熱ポリ塩化ビニール(PVC)ダークグレー長さ(mm)1000
  • キャップ水閘(ネジ付水閘) タキロンシーアイ

    キャップ水閘(ネジ付水閘)

    タキロンシーアイ(4件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1ケース(5個)
    3日以内出荷
  • 塩ビ溶接棒 アイボリー タキロンシーアイ

    塩ビ溶接棒 アイボリー

    タキロンシーアイ
    7,298税込8,028
    1箱(1kg)
    当日出荷
  • とりガード タキロンシーアイ

    とりガード

    タキロンシーアイ
    21,980税込24,178
    1巻(30m)
    3日以内出荷
    軽量なので運搬や施工が楽に出来ます。ネットに剛性があるので施工が簡単に出来ます。建物に合わせて簡単に加工が出来ます
    用途野鳥・野生動物侵入防止ネット網目20×21mm
  • 溶接棒HT(耐熱) PVC タキロンシーアイ

    溶接棒HT(耐熱) PVC

    タキロンシーアイ
    9,198税込10,118
    1セット(10本)
    当日出荷
    耐熱塩ビ同士を溶接します。 鉛フリーになります。
    用途耐熱塩ビ同士の溶接材質耐熱ポリ塩化ビニール(PVC)クリア長さ(mm)1000仕様耐熱用
  • 塩ビ板 透明ESS 8800A タキロンシーアイ

    塩ビ板 透明ESS 8800A

    タキロンシーアイ(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1枚
    翌日出荷
    酸、アルカリ、塩類、油脂などに対して安定した性能を有し、機械的強度にも優れています。
    材質硬質塩化ビニル樹脂透明幅(mm)910長さ(mm)1820仕様両面マスキングフィルム貼り
  • レジコン製水栓柱 下出し タキロンシーアイ

    レジコン製水栓柱 下出し

    タキロンシーアイ
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷
    断熱性、保温性に優れた水栓柱で、研ぎ出し流しと同じ材質、表面肌です。 剛性が高く、使用時の安定が優れています。
    材質レジンコンクリート、保温材:発泡ウレタン、給水管:VP、外筒:みかげ調レジンコンクリート、エンドキャップ:PVC幅(mm)74奥行(mm)74配管接続方向下出し
  • 畜産施設用波板 タキロンシーアイ

    畜産施設用波板

    タキロンシーアイ(4件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1パック(10枚)
    3日以内出荷
    耐候性があり、屋根・外壁を白く保ちます。 糞や排気ガス、消毒液に侵されにくい素材です。 散乱光線を多く取り入れ、畜舎内を明るく採光します。 防火地域、準防火地域または法22条区域における屋根用途(不燃性の物品を保管する倉庫等)に使用できます。
    材質硬質塩化ビニル幅(mm)655ホワイトピッチ(mm)約32規格JIS K5702、DW認定山数20.5深さ(mm)9働き幅(mm)約576