キースムーズGA(グリーンエース)(39件のレビュー)当日出荷
作業性抜群!油分を嫌う箇所に最適。
耐蝕性・耐摩耗性を有しシリンダーが長持ちし、経済的です。
揮発性洗浄成分配合で油分も洗浄します。
用途門扉、玄関の鍵、自転車の鍵、ドアーヒンジ、シャッターなど危険等級Ⅱアズワン品番65-2366-83危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量29mL特性潤滑危険物の性状非水溶性
フリーボンド容器GA(グリーンエース)(17件のレビュー)当日出荷
ボンド用詰め替え容器。ヘラの部分でムラ無くボンドを伸ばせます。
多用途に使用が可能です。
容器の側面を押すと接着剤が出ます。側面は柔らかく押しやすくなっています。
接着剤の消費量をおさえたい方に。無駄な塗布をなくしたい方に。
用途木工ボンド、木工ボンド速乾などの詰め替えに。材質LDPE色ナチュラル容量(mL)500ノズル長(mm)約60メモリーなしノズル直径(mm)5詰め替え口径(mm)42アズワン品番65-2366-45危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
チェーンソーオイル (オールシーズンタイプ)GA(グリーンエース)(7件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
精製された鉱油に厳選した添加剤を配合した専用オイルです。
年中使用可能な粘着性の高い潤滑油
用途チェーンソー用(エンジン、電動チェーンソー共通)粘度(cSt)ISO VG 100適合範囲チェーンソー粘度100危険等級Ⅲ危険物の類別第四類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ウレアグリース カートリッジグリースガン用GA(グリーンエース)(14件のレビュー)当日出荷
特殊ウレア系増長剤を配合した、耐熱、耐摩性、長寿命(リチュームの4~5倍)です。耐熱、潤滑性、耐摩耗性、機械安定性、圧送性が優れ、防錆、耐水性にも優れた万能型グリースです。
用途自転車、産業機械、精密機械、電動工具、農機具、モーターの軸受ビンギヤー部に。ちょう度2使用温度範囲(℃)-20~+150色淡黄褐色滴点(℃)270増ちょう剤ウレア系増ちょう剤基油鉱油危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性潤滑性、耐摩耗性、防錆性など
2サイクルエンジンオイルGA(グリーンエース)(14件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
高級エンジンオイルをベース油にガソリンと混合しやすい添加剤を配合してあります。25:1専用。
用途刈払機、チェーンソー、芝刈機、小型発電機、エンジンポンプ、溶接機、ゴーカート、動力噴霧機。粘度46色赤タイプ25:1引火点(℃)118危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類密度(g/cm3 at15℃)0.88RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性