絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目:

54件中 4154
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二硫化モリブデングリーススプレー GA(グリーンエース)二硫化モリブデングリーススプレーGA(グリーンエース)
809税込890
1個(180mL)
翌々日出荷
二硫化モリブデンが金属表面に付着し、焼付きを防ぎ機械の寿命を延ばします。耐熱、耐水、潤滑、防錆、耐磨耗に優れた効果を発揮します。
容器仕様缶スプレー成分LPGガス危険等級アズワン品番65-2365-85危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類グリス種類モリブデングリースRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
フリー容器 六角スポイド GA(グリーンエース)フリー容器 六角スポイドGA(グリーンエース)
82税込90
1個
当日出荷
微妙な量の摘出や混合に最適です。 注入、注出がスムーズにできるジャバラ式で、材質は柔軟性のある低密度ポリエチレンです。
RoHS指令(10物質対応)対応耐熱温度(℃)60容量(mL)約2.5全長(mm)114胴径(Φmm)16耐寒温度(℃)-10材質LDPEアズワン品番65-2366-52
PETボトル(ノズルタイプ) GA(グリーンエース)PETボトル(ノズルタイプ)GA(グリーンエース)
209税込230
1個
翌日出荷
材質PETの透明タイプ、多用途にお使いいただけるマルチタイプのノズル仕様ボトルです。
シャーシグリース(万能型) GA(グリーンエース)シャーシグリース(万能型)GA(グリーンエース)
559税込615
1本(400g)
翌日出荷
用途自動車のシャーシ、建設機械、農機具、産業機械ワイヤー等の潤滑、サビ止め。ちょう度280(25℃のとき)成分カルシウム石鹸基。使用温度範囲(℃)-15~+70使用目的サビ止め、潤滑適点90℃
ロンテナー 20L専用ケース GA(グリーンエース)ロンテナー 20L専用ケースGA(グリーンエース)
799税込879
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応アズワン品番65-2366-95
ロンテナー 10L専用ケース GA(グリーンエース)ロンテナー 10L専用ケースGA(グリーンエース)
699税込769
1個
翌日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応アズワン品番65-2366-94
ロンテナーコック GA(グリーンエース)ロンテナーコックGA(グリーンエース)
349税込384
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応アズワン品番65-2366-22
ロンテナーキャップ GA(グリーンエース)ロンテナーキャップGA(グリーンエース)
309税込340
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応アズワン品番65-2366-21
ロンテナー(コック付) GA(グリーンエース)ロンテナー(コック付)GA(グリーンエース)
839税込923
1個
翌日出荷
試料・溶液など手軽に持ち運びできる密閉式パック容器。 食品衛生法に適合した材質で食品にも安心してご使用いただけます。 折りたたみ可能なので収納に便利です。
用途災害の備えに。行楽の水容器に。RoHS指令(10物質対応)対応耐熱温度(℃)60材質本体:LDPE、段ボールケース:紙口内径(Φmm)32
ロンテナー GA(グリーンエース)ロンテナーGA(グリーンエース)
629税込692
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
試料・溶液など手軽に持ち運びできる密閉式パック容器。 食品衛生法に適合した材質で食品にも安心してご使用いただけます。 折りたたみ可能なので収納に便利です。
用途災害の備えに。行楽の水容器に。RoHS指令(10物質対応)対応材質本体:LDPE、段ボールケース:紙口内径(Φmm)32耐熱温度(℃)60
透明手付ビーカー(TPX) GA(グリーンエース)透明手付ビーカー(TPX)GA(グリーンエース)
779税込857
1個
翌日出荷から3日以内出荷
耐熱性・耐薬品性・透明性に優れた樹脂、TPXを使用。理化学、医薬、食品用のビーカーです。 透明度に浮き出た成形、目盛は計量にスムーズ。
RoHS指令(10物質対応)対応種類手付ビーカー耐熱温度(℃)150材質TPX(ポリメテルペンテン)
PET容器 GA(グリーンエース)PET容器GA(グリーンエース)
279税込307
1個
翌々日出荷
ボトル本体が透明で容易に内容物の確認が可能です。
材質PETRoHS指令(10物質対応)対応耐熱温度(℃)40全高(mm)75
PEボトル(スプレータイプ) GA(グリーンエース)PEボトル(スプレータイプ)GA(グリーンエース)
319税込351
1個
翌日出荷
化粧品、洗剤などの小分けに便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応口内径(Φmm)17材質PE耐熱温度(℃)60
エースエアーツールオイル GA(グリーンエース)エースエアーツールオイルGA(グリーンエース)
16,980税込18,678
1缶(18L)
翌々日出荷
水置換剤の配合によりエアーツール内の水分を浮き上がらせて外部に排出します。良質のベースオイルに各種添加剤を配合したエアーツール専用オイル。
用途釘打機、エアータッカー、エアードライバー、エアーリベッター、その他エアー圧機器。成分LPGガス使用。ISOVG32容量(L)18容器仕様スチール1斗缶危険等級アズワン品番65-2365-58危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性