保存しやすい角型保存容器10個セット
電子レンジ使用可能。
少し残ったおかずなどの保存や作り置きおかずなど、用途に合わせて選べるサイズ展開です。
角はフタを外してオーブンでの使用もでき、よりW広く調理や保存に使用できます。
仕様●商品寸法(mm):KST-25×4/W111×D107×H47、KST-60/W143×D139×H62、KSTL-90/W238×D125×H56、KSTL-140×1/W270×D145×H62、HKOZ-200/W270×D244×H57●材質:本体/耐熱ガラス フタ/ポリプロピレン●箱サイズ(mm):290×315×206●入数:1箱(10個入×2セット入)
アズワン品番67-3056-11
1箱(2セット)
¥18,980
税込¥20,878
11日以内出荷
保存しやすい角型保存容器5個セット電子レンジ使用可能。
少し残ったおかずなどの保存や作り置きおかずなど、用途に合わせて選べるサイズ展開です。
角はフタを外してオーブンでの使用もでき、よりW広く調理や保存に使用できます。電子レンジ使用可能。
仕様●商品寸法(mm):MKK/W83×D81×H56、KST-25/W111×D107×H47、KSTL-90/W238×D125×H56●材質:本体/耐熱ガラス フタ/ポリプロピレン●入数:1箱(5個入×8セット入)
アズワン品番67-3056-09
1箱(8セット)
¥25,980
税込¥28,578
11日以内出荷
保存しやすい角型保存容器7個セット
電子レンジ使用可能。
少し残ったおかずなどの保存や作り置きおかずなど、用途に合わせて選べるサイズ展開です。
角はフタを外してオーブンでの使用もでき、よりW広く調理や保存に使用できます。
仕様●商品寸法(mm):KST-25/W111×D107×H47、KSTL-90/W238×D125×H56、HKOZ-200/W 267×D 243×H 59●満水容量(mL):250/900/2000●材質:本体/耐熱ガラス●箱サイズ(mm):W581×D275×H203●入数:1箱(7個入×2セット入)
アズワン品番67-3056-86
1箱(2セット)
¥14,980
税込¥16,478
11日以内出荷
関連キーワード