「フラスコ 種類」の検索結果
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
丸底形状は、加熱時、熱の伝わりが均一で、かつ圧力の変化に強い形状です
種別丸底フラスコ
材質硼珪酸ガラス
目盛なし
JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
口部は耐久性のある肉厚リム加工。計量や攪拌、培養と幅広くご使用できます
口部は耐久性のある肉厚リム加工が施されています。
計量やかくはん、培養に幅広く使用できます。
用途熱湯、電子レンジで使用。
乾熱滅菌や、オートクレーブに。
精密な分析や、薬品(劇薬など)に。
トラスコ品番206-5679
種別平底フラスコ
材質/仕上耐熱ガラス(硬質1級)
色透明
容量(mL)5000
高さ(mm)460
質量(g)6800
首径(mm)52
球径(Φmm)230
適合ゴム栓No.16
外径(mm)230
1個
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
細いネックは内容物が飛び散りにくく、液体の攪拌に適した形状
種別三角フラスコ
材質硼珪酸ガラス
JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
種別三角フラスコ
材質ほうけい酸ガラス-1
液体の攪拌に適した形状です。ネックが細いので、内容物が飛び散りにくい形状です。
口部は耐久性のある肉厚加工が施されております。
種別三角フラスコ
材質硼珪酸ガラス
バッフル(邪魔板)により、効率よく撹拌を行うことができます。口部は、耐久性のある肉厚加工が施されています。HARIO三角フラスコを直接バッフル加工を行うため三角フラスコと同じ形状です。50mLから5Lまでと多様なラインナップをご用意。
種別三角フラスコ
材質硼硅酸ガラス-1(JR-1)
加熱時に熱の伝わりが均一で、かつ圧力の変化に強い形状です。薬品の反応、攪拌、加熱、冷却など幅広くお使いいただけます。
種別丸底フラスコ
材質硼珪酸ガラス
耐熱性、化学的特性に優れた高品質な耐熱ガラスを使用したフタつき三角フラスコです。
用途試薬の撹拌に、保存用
種別三角フラスコ
材質硼硅酸ガラス-1(JR-1)
フタ(パッキン)付で持ち運びや保存に便利です。目安目盛り付きで内容物の容量が一目で分かります。
種別ねじ口三角フラスコ
材質ホウケイ酸ガラス、PBT樹脂、シリコーンゴム
色(フタ)青
耐熱性、化学的特性に優れた高品質な耐熱ガラスを使用したスリ付フラスコです。
用途精密な分析や、薬品(劇薬など)に。
種別ナスフラスコ
材質硼硅酸ガラス-1(JR-1)
ふた付で密閉性が高く、持ち運びに便利な三角フラスコです。目安目盛り付きです。フタが樹脂のため破損するリスクが少ないです。オートクレーブ・乾熱滅菌に対応しています(フタ除く)。
種別三角フラスコ
材質本体/硼珪酸ガラス、フタ/PBT(ポリブチレンテレフタレート)、インナーパッキン/シリコーン
ふた付で密閉性が高く、持ち運びに便利な三角フラスコです。
目安目盛り付きです。
フタが樹脂のため破損するリスクが少ないです。
オートクレーブ・乾熱滅菌に対応しています(フタ除く)。
種別三角フラスコ
材質本体/硼珪酸ガラス、フタ/PBT(ポリブチレンテレフタレート)、インナーパッキン/シリコーン
ねじ口規格(GL)32
耐熱ねじ口三角フラスコにバッフル加工を施し、バッフル(邪魔板)で、効率よく撹拌を行うことができます。
種別三角フラスコ
口部は割れにくい肉厚リム加工が施されています。加熱時に内容物の蒸発を促進する形状です。
用途乾熱滅菌や、オートクレーブに。熱湯、電子レンジで使用。精密な分析や、薬品(劇薬など)に。
トラスコ品番855-7594
種別ケルダールフラスコ
材質ホウケイ酸ガラス-1(硬質1級)
色透明
容量(mL)30
高さ(mm)180
首径(mm)15
耐熱温度(℃)120
最大外径(mm)40
外径(mm)40
適合栓No.0b
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
くびれたネック部分は攪拌操作に適したデザイン
種類コニカルビーカー
材質硼珪酸ガラス
目盛あり
JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
加熱時に内容物の蒸発を促進する形状です。口部は割れにくい肉厚加工が施されております。
材質硼珪酸ガラス
種別ケルダールフラスコ
関連キーワード