3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱性、化学的特性に優れた高品質な耐熱ガラスを使用したスリ付フラスコです。
用途精密な分析や、薬品(劇薬など)に。 種別ナスフラスコ 材質硼硅酸ガラス-1(JR-1)
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

口部は耐久性のある肉厚リム加工が施されています。 計量やかくはん、培養に幅広く使用できます。
用途熱湯、電子レンジで使用。 乾熱滅菌や、オートクレーブに。 精密な分析や、薬品(劇薬など)に。 トラスコ品番206-5679 種別平底フラスコ 材質/仕上耐熱ガラス(硬質1級) 透明 容量(mL)5000 高さ(mm)460 質量(g)6800 首径(mm)52 球径(Φmm)230 適合ゴム栓No.16 外径(mm)230
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷

口部は割れにくい肉厚リム加工が施されています。加熱時に内容物の蒸発を促進する形状です。
用途乾熱滅菌や、オートクレーブに。熱湯、電子レンジで使用。精密な分析や、薬品(劇薬など)に。 トラスコ品番855-7594 種別ケルダールフラスコ 材質ホウケイ酸ガラス-1(硬質1級) 透明 容量(mL)30 高さ(mm)180 首径(mm)15 耐熱温度(℃)120 最大外径(mm)40 外径(mm)40 適合栓No.0b
1個
2,298 税込2,528
当日出荷