工事不要、便利な2つのタッチレスセンサーを搭載。1:自動センサー:手を差し出している間だけ吐水。2:側面センサー:手をかざして吐水・止水。3:設置環境に応じて、センサーの感知距離(約10~18cmまで)調節する事が出来ます。4:吐水される水温を、青色(約28度以下)、赤色(約42度以上)、紫色(中間ぬるま湯)にて表示します。蛇口に取り付けるだけで、水栓ハンドルに触れなくても水を出したり、止めたりできる便利な後付けの自動水栓機器です。泥や油で汚れた手も、タッチレスだから水栓はいつも清潔。手洗い後も、蛇口ハンドルに触れないので、雑菌やウィルスが再び付着することはありません。
用途約3分を経過すると自動的に止まるオートストップ機能搭載。1日200回のご利用で、約8ヶ月(フル充電時)使用出来る長寿命バッテリー搭載。フル充電目安:約4時間。
セット内容本体:MP-320WS(泡沫栓外ネジ用アダプター2種、泡沫栓内ネジ用アダプター2種、専用USB充電ケーブル、付属アダプター専用特殊レンチ、クリーニングクロス、使い方ステッカー)、外ネジ付き下向きパイプ(パイプ径16mm・長さ175mm)
質量(g)220
取付方式後付け
電源内蔵バッテリー(リチウムイオン電池)
最大流量(L/min)13
使用圧力(MPa)0.1~0.7
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体接続:107×41×248
センサー反射式赤外線センサー
適合場所キッチン/洗面所
使用地区一般地
関連資料(0.5MB)
防水性IPX7(IEC規格)
グリーン購入法適合
給電方式電池式
水栓タイプその他
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
蛇口に取付けるだけで、水栓ハンドルに触れなくても水を出したり、止めたりできる便利な後付けの自動水栓機器です。今お使いの蛇口が簡単にタッチレス水栓にグレードアップできます。
例えば、キッチンの自動水栓蛇口なら1割程度の費用で実現。工事の負担もなく、付属のアダプターで簡単にお取付けできます。
泥や油で汚れた手も、タッチレスだから水栓はいつも清潔。手洗い後も、蛇口ハンドルに触れないので、雑菌やウィルスが再び付着することはありません。
蛇口に手が届かない小さなお子様も踏み台なしで楽しく手洗い。必要な分だけ水を使うことで、無駄な水が流れません。
水の止め忘れでお困りの方も、自動で水が止まり、安心です。
用途約3分を経過すると自動的に止まるオートストップ機能搭載。1日200回のご利用で、約8ヶ月(フル充電時)使用出来る長寿命バッテリー搭載。フル充電目安:約4時間。
色クリスタルホワイト
取付方式後付け
電源内蔵バッテリー(リチウムイオン電池)
本体質量(g)115
センサー反射式赤外線センサー (自動センサー:手を差し出しだしている間だけ吐水、側面センサー:手動にすると水を出し続ける事が可能)
適合場所キッチン/洗面所
充電時間1日200回使用で約8ヶ月(フル充電時)
使用地区一般地
充電電圧(V)DC5 (USB充電器は付属なし)
水質飲料可能な水道水
充電方式充電サイン:青色の表示ランプが1秒間に2回点滅
使用場所0~40℃環境の屋内(浴室内または火気の近くを除く)
使用水温(℃)1~60
吐水口長さ(mm)53
吐水口高さ(mm)60
グリーン購入法適合
センサー感知範囲約10~18cm(出荷時は15cm)
流動水量13L/毎分
給電方式電池式
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×60×53
耐水圧(MPa)最大0.7
オートストップ時間自動センサー/約180秒、側面センサー/約180秒
水栓タイプその他
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
関連キーワード