サーモPP製口金 星型8切サーモハウザー翌々日出荷から5日以内出荷
サーモハウザーセット内容:星型8切#3、#5、#7、#9、#11、#13 各1。P.P製口金(耐熱125℃)
パン切ナイフサーモハウザー当日出荷から3日以内出荷
サーモハウザーベーカーズナイフ特長:ブレード高品質モリブデン合金素材 ハイテク技術で鍛えられたブレードは柔軟性と耐久性を併せ持つ 仕上がりです。ハンドル特殊強化樹脂 非常に衛生的で丈夫なうえ、作業性に優れた表面仕上です。
ラインローラーサーモハウザー当日出荷
(耐熱温度125℃)
材質PP全長(mm)180ローラー寸法(Φ×L)mm53×60TKG品番9-1133-1501TKG品番(2017)6-1007-1901
スクレイパーサーモハウザー翌々日出荷
(耐熱125℃)
材質PP寸法(幅W×奥行D)(mm)110×76TKG品番9-1054-1801TKG品番(2017)6-0930-1801
サーモ PP三角デコレーターサーモハウザー翌々日出荷
耐熱125℃。波形状の荒さ:4mm・6mm・12mm
材質PP一辺長さ(mm)95TKG品番9-1054-1601TKG品番(2017)6-0930-1601
サーモPP製飾り口金 バラサーモハウザー翌々日出荷
サーモハウザー。P.P製口金(耐熱125℃)
口寸法(mm)13材質PP直径×高さ(mm)33×58TKG品番9-1049-1801TKG品番(2017)6-0925-1801
サーモPP製飾り口金 左バラサーモハウザー翌々日出荷
サーモハウザー。P.P製口金(耐熱125℃)
口寸法(mm)10材質PP直径×高さ(mm)33×58TKG品番9-1049-1701TKG品番(2017)6-0925-1701
絞り袋スタンドサーモハウザー7日以内出荷
材質:プラスチック製(耐熱125℃)。クリームを入れた絞り袋を置く時に便利です。
材質PC上径(Φmm)102直径×高さ(mm)199×230TKG品番9-1044-1801TKG品番(2017)6-0920-1601
コットングローブサーモハウザー翌々日出荷
耐熱温度:短い時間なら240℃まで
耐熱温度(℃)240材質コットン全長(mm)400TKG品番9-0715-1201TKG品番(2017)6-0625-1301
木製ローリングピンサーモハウザー翌々日出荷から3日以内出荷
精密なボールベアリングを使用していますので、スムーズに 回転します。
サーモPP製ブレッドマーカーサーモハウザー当日出荷
材質PP直径×高さ(mm)67×63TKG品番9-1129-1001TKG品番(2017)6-1003-1001
クッキーカッティングシートサーモハウザー3日以内出荷
(耐熱温度:75℃)
材質PC寸法(幅W×奥行D)(mm)575×390品名・タイプクッキー抜型
ロールナイフサーモハウザー翌々日出荷
サーモハウザーベーカーズナイフ特長:ブレード高品質モリブデン合金素材 ハイテク技術で鍛えられたブレードは柔軟性と耐久性を併せ持つ 仕上がりです。ハンドル特殊強化樹脂 非常に衛生的で丈夫なうえ、作業性に優れた表面仕上です。
刃渡り(mm)75材質ハンドル:PP 先端:ステンレス全長(mm)188TKG品番9-0343-1101TKG品番(2017)6-0314-1101
ブレックファーストナイフサーモハウザー翌々日出荷
サーモハウザーベーカーズナイフ特長:ブレード高品質モリブデン合金素材 ハイテク技術で鍛えられたブレードは柔軟性と耐久性を併せ持つ 仕上がりです。ハンドル特殊強化樹脂 非常に衛生的で丈夫なうえ、作業性に優れた表面仕上です。
刃渡り(mm)95材質ハンドル:PP 先端:ステンレス全長(mm)204TKG品番9-0343-1001TKG品番(2017)6-0314-1001