「交換用イヤーピース」の検索結果
特価
本日11月16日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
音のプロが認めた完全ワイヤレスイヤホン。音のプロが認めた音「Tuned by VICTOR STUDIO」。音楽制作現場のプロ「ビクタースタジオ」のエンジニアが音質チューニングに参加。独自の音響設計技術に加えて、プロの音に対する知見を注入することにより、細部の表現にこだわった、Victorの心地よく音楽をもっと楽しめる音をお届けします。繊細で伸びのあるクリアな表現と、広く見通しの良い音場。繊細な表現を得意とする新ドライバーユニットを採用。小型ボディでありながら、ドライバーユニットの背面に音響のための空間をしっかりと確保しており、心地よいゆとりのある低音とワイドレンジな音を実現します。さらに、チャンバーを構成する部分の一部にメタルプレーティングを施すことにより、伸びのあるクリアな表現と、広く見通しの良い音場を実現しました。音質と装着感が向上する、スパイラルドットProイヤーピース。スパイラルドットイヤーピースをさらに進化させた「スパイラルドットProイヤーピース」を採用。新たなスパイラル状の凸形状の追加に加え、全体のフォルムをモディファイし、より繊細な音まで再現性を高めています。また、やわらかいグレードのシリコン素材を採用し、密閉度を向上。これにより音質と装着感をさらに高めます。5つのサイズ(S、MS、M、ML、L)を付属し、耳に最適にフィットする大きさを選べます。※交換用イヤーピースEP-FX11、EP-FX10、EP-FX9も使用可能。音のディテールを楽しめる、ノイズキャンセリング機能。音質とノイズキャンセリングの効果を高度に調和させ、乗り物内などの騒がしさが気になる環境でも、自然でクリアなサウンドで音楽のディテールをより楽しめます。高音質を身軽に持ち歩く、小さくて軽いデザイン。イヤホン片耳4.4g、充電ケースは29.2gと小型・軽量ボディを採用。長時間の使用でも快適な装着感を実現。コンパクトながら、最大21時間※の長時間再生と10分の充電で最大75分※の再生が可能なクイック充電にも対応しています。※使用条件により異なる。専用アプリでイヤホン操作がもっと便利に。専用アプリVictor Headphonesにより、サウンドモードの切り替え、機能の設定・切り替え、音量操作、アップデートに対応します。※後日、各種機能をアップデートにより追加予定。音のプロが創ったサウンドモード。好みや楽曲、シチュエーションで選べる6つのプリセットサウンドモードを搭載。FLAT/BASS/CLEARに加え、プロのビクタースタジオエンジニアが創った3つのPROFESSIONAL 1/2/3モードで音楽をもっと楽しめます。92段階のボリュームで細やかな音量調整。オーディオ機器のようなボリュームステップを採用することにより、曲やシチュエーションに合わせて細かく自分好みの音量に調節が可能です。テレワークで活躍、快適でクリアな通話。通話用ノイズリダクションと高性能MEMSマイクによりクリアな音声を実現。また、イヤホンのタップ操作でマイクミュートへの切り替えと音量操作が可能です。スタジオモチーフの選べる2カラー。スタジオ機材をモチーフにしたシックなブラックと、スタジオ照明をモチーフにした品位のあるブロンズの2色展開。その他の特長・機能。・外音取り込み機能。イヤホンを付けたままでも会話が可能。ワンタッチで音量を下げるとともにマイクで外音を取り込み、会話をしやすくします。・ゲームや動画視聴に最適な低遅延モード。Bluetooth®伝送時に発生する音声の遅延を抑制し、映像と音声のずれを抑えます。・オートオン/オフ&オートコネクト機能※。一度ペアリング設定すれば、あとは充電ケースからの出し入れで自動ワイヤレス接続と電源ON/OFFが可能。※接続機器の仕様により、対応していない場合あり。・タッチコントロール機能。ビープ音によるフィードバックにより、軽いタッチで確実な操作をアシスト。スマートフォンの音声アシスタント機能の起動に対応※しています。※接続機器の仕様により、対応していない場合あり。・安定したワイヤレス接続。左右独立伝送、Bluetooth®標準規格Ver.5.2、Power Class 1に対応。・雨や水しぶきに強い防滴仕様※。※JIS保護等級4級(IPX4)相当、イヤホン本体のみ対応。
質量(g)イヤホン片耳:4.4、充電ケース:29.2
接続方式Bluetooth
通信方式Bluetooth(R) Ver.5.2
電池寿命(時間)9(イヤホン)、21(イヤホン+充電ケース)
通信出力Power Class1
充電時間(時間)2(イヤホン)、2.5(充電ケース)
充電方式USB給電
保護方式SCMS-T方式
ドライバーユニット(Φmm)6
通信距離(m)10(通信距離は目安。使用環境により異なる)
イヤホン形状カナル型
対応コーデックSBC、AAC
ノイキャン搭載。ファッションに溶け込む完全ワイヤレスイヤホン
種類密閉タイプ
関連キーワード