レーベル面が5色のパステルカラーの音楽用CD-Rです。色で使い分けをすることができます。
仕様倍速:1~48倍
ケース寸法(mm)5
機能繰り返し録音:非対応
録音時間(分)80
記憶容量(MB)700
レーベルプリントインクジェットプリンター対応
入数5
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5枚)
¥659
税込¥725
欠品中
CDもワイヤレスも、手軽に高品位サウンドを楽しめる一体型オールインワンシステム。【木が奏でる美しい響きを堪能できるフルレンジウッドコーン】。”スピーカーは楽器でありたい”その想いから生まれた理想的な木の音響特性を持つ振動板「フルレンジウッドコーン」。低音エネルギーを増強するウッドブロック、広い音場空間と濁りのない伸びやかな音を再現するキャビネットなど、音響技術・設計を惜しみなく投入し、手軽に楽しめる一体型でありながらも、木が奏でる自然で美しい響きと豊かな音楽空間を実現しています。【便利で高品位なワイヤレス機能】。多くのスマートフォンやタブレットからワイヤレス再生できるBluetooth(R)を搭載。高音質な伝送を可能にするaptX HD、動画再生時の遅延が少ないaptX LLに対応し、高品位な再生を実現。さらに、有線ヘッドホンだけでなくワイヤレスでも聴くことができるBluetooth(R)送信機能を装備。自由度の高いリスニングで充実のおうち時間を演出します。【ハイレゾ音源再生や録音(MP3)に対応したUSB端子】。USBメモリーに収録されたFLAC/WAV(最大192kHz/24bit)やMP3/WMAなどの多様なデジタル音源の再生が楽しめます。さらに、音楽CD・ラジオ放送や外部アナログ入力のMP3録音にも対応しました。【その他の特長】。・Bluetooth(R)接続にあわせて電源オン、音楽再生を楽しめるBluetooth(R)スタンバイ機能。・カタカナ表示ができるFLディスプレイ。・表示部の明るさを調節できるディマー機能。・192kHz/24bit PCM信号に対応したデジタル入力端子。・1曲/全曲/フォルダ内全曲が選べるリピート再生、プログラム再生、ランダム再生。・Once(1回)/Daily(曜日)が指定できるタイマー再生とタイマー録音機能。・指定した時間で自動的に電源が切れるスリープタイマー。・15分間操作が無いと自動的に電源が切れるオートパワーセーブ
付属品リモコン、リモコン用単4形乾電池(2本)、 FM簡易型室内アンテナ、AMループアンテナ
質量(kg)約7.05
電源(V)AC100(50Hz/60Hz)
最大出力(W)実用:20+20(JEITA 4Ω)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)最大約450×136×290
対応メディア再生::音楽CD、CD-R/RW(MP3、WMA)
フォーマット形式録音:MP3(128kbps/192kbps)、再生:WAV/FLAC(最大192kHz/24bit)、MP3、WMA
スピーカー1ウェイバスレフ型、フルレンジ:8.5cmウッドコーン×2
受信周波数FM(76.0MHz~95.0MHz ※ワイドFM対応)、AM(531KHz~1602KHz)
Bluetooth搭載/Bluetooth送信機能を装備
入出力端子音声入力端子(アナログ RCA×1、光デジタル×1)、ヘッドホン出力(Φ3.5mmステレオミニ)×1、USB端子×1
1台
¥75,980
税込¥83,578
5日以内出荷
関連キーワード