8種の音声をタイマー設置でオートリピートができる!(お好みの音声のみを連続再生することも可能です。)1分から30分の間でタイマー設定ができます。簡単操作で鳥被害軽減!!
用途鳥獣対策に
仕様収録音声:タカ、山猫、散弾銃、犬、マシンガン、警笛、寄声、宇宙ベース(8種類)
奥行(mm)本体:210
電源(V)DC12
本体質量(kg)2.2
時間使用可能:約30-35日(40Bバッテリー使用時)、約30--35日(単一型アルカリ乾電池使用時)
寿命乾電池:6日(最短)-60日(最長)
電池チェックLED自動表示
本体高さ(mm)450
本体幅(mm)530
音量(dB)最大115
距離音声有効:50m
1台
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
関連キーワード