※電源(コンセント)から直接つなぐと大変危険です。感電などの重大事故の危険性がありますので、必ず電柵本体をご使用ください。
※人が見やすい位置に必ず危険表示版を取り付けてください。
※人が立ち入る可能性のある場所に設置する場合は、漏電遮断機の設置が義務付けられています。
適合SP-2013、SP-2018
セット内容FRPポール(Φ11×900mm)25本、柵線(ヨリ線)200m巻、Φ11mmフック碍子50個
1セット
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
軽量かつ強度的に大変優れています。
対候性、耐熱性、耐薬品性に優れています。
電気絶縁性があり電波透過性に優れています。
材質繊維強化プラスチック
サビ、変形に強い仕様になっています。
クリップをつまむだけで、簡単に上下の移動ができますので、
手軽に設置できます。
大切な農畜産物や土地、レジャー施設を24時間守ります。
密閉方式により雨水の防御は万全です。
経済的な電気消費量設計(1日12時間、連続使用で50日間可能)。
対象動物イノシシ、ハクビシン、アライグマ、タヌキ、シカ、サル、クマ
付属品アース棒3連、アルカリ乾電池、本体取付金具、高圧線、危険表示板
寸法(mm)310×205×155
質量(kg)3
電源ACアダプター(100V、別売)、12Vバッテリー(外部バッテリーコード)、ソーラー(専用充電バッテリー)、単1形アルカリ乾電池(8本)
出力電圧(V)最大DC10000
モード切替連続/夜間出力/昼間出力
有効距離(m)3000(使用条件により変動)
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
電源の外部バッテリーをすっきり収納!!しっかり保護!
対象動物鳥獣
適合バッテリー28B19R、28B19L、38B19R、38B19L,40B19R、40B19L、44B19R、44B19L、55B19R、55B19L、60B19R、60B19L
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
柵線専用に製品化したアルミ合金で電気抵抗が少なく、丈夫でサビにくい。
※電源(コンセント)から直接つなぐと大変危険です。感電などの重大事故の危険性がありますので、必ず電柵本体をご使用ください。
※人が見やすい位置に必ず危険表示版を取り付けてください。
※人が立ち入る可能性のある場所に設置する場合は、漏電遮断機の設置が義務付けられています。
長さ(m)1000
線径(Φmm)1.2
1巻
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
用途電柵線
適合巻き取り器(AP-MT108-A)
外径(Φmm)280
内径(Φmm)140
幅(mm)100
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
ハンドル高さ(mm)360
適合幅(mm)リール幅:105
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
より便利に、安全に。使いやすさが基本コンセプト。
ご好評いただいているSP-2013・100m2段張りセットの本体の使用乾電池が単1型電池利用可能になりグレードアップしました。
昼間又は夜間のみ12時間使用時の稼働時間が80日まで延長して性能そのままに、さらに使いやすく低コスト運用が可能になりました。
イノシシ・ハクビシン・タヌキ・キツネなどの野生動物から農作物を守ります。
2段張り、周囲100mセットですが、延長キットにより周囲300mまで延長できます。
防雨型なので屋外での使用が可能です。
昼夜(連続)モードと夜間モードの切替が可能で、夜間モードの受光センサーにて出力ランプが点滅します。
対象動物イノシシ・ハクビシン・タヌキ・キツネ
セット内容FRPポール(Φ11×900mm)25本、柵線(ヨリ線)200m巻、Φ11mmフック碍子50個、ゲートグリップ2個、エリアチェッカー、アース棒(1連式)、高圧線1.5m、本体取付金具(ビス付)、危険表示板
電源(V)DC12
本体寸法(mm)270.5×120×140
出力電圧(V)10000
本体質量(kg)3(セット質量:8)
有効距離(m)600(2段張りで300)
1セット
¥28,980
税込¥31,878
欠品中
イノシシ、ハクビシン、タヌキ、キツネなどの野生動物から農作物を守ります。
2段張り、周囲100mセットですが、延長キットにより周囲300mまで延長できます。
防雨型ですので、屋外の使用が可能です。
昼夜(連続)モードと夜間モードの切替が可能で、夜間モードは受光センサーにて出力ランプが点滅します。
対象動物イノシシ、ハクビシン、タヌキ、キツネ
付属品ソーラーパネル(AP-SL113)、充電式バッテリー(SP-BT-5AH)、FRPポール(Φ11×900mm)×25、柵線(ヨリ線/200m巻)×1巻、Φ11mmフック碍子か50、ゲートクリップ×2、エリアチェッカー×1、アース棒(1連式)×1、高圧線(1.5m)×1、本体取付金具(ビス付)×1、危険表示板か1、取扱説明書(保証書付)×1
質量(kg)11
電源(V)DC 12
本体寸法(mm)480×250×270
出力電圧(V)10000
有効距離(m)600(2段張りで周囲300m)
1セット
¥45,980
税込¥50,578
9日以内出荷
1セット(3本)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ポリエチレンとステンレス線をより合わせ耐久性に優れています。
※電源(コンセント)から直接つなぐと大変危険です。感電などの重大事故の危険性がありますので、必ず電柵本体をご使用ください。
※人が見やすい位置に必ず危険表示版を取り付けてください。
※人が立ち入る可能性のある場所に設置する場合は、漏電遮断機の設置が義務付けられています。
長さ(m)200
1巻
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
4電源利用可能。プラス自動車用バッテリーも収納可能でさらに便利。(収納可能・・・40B19サイズバッテリー)
屋外での使用時に外部バッテリーの劣化を防ぎ、安全性アップ。
ケーブル接続・充電などのメンテナンスもラクラク。
単一形アルカリ乾電池(別売)にて使用可能(8本)。
内部配線用コードで12Vバッテリー使用可能。
ACアダプターで100Vから使用可能。(別売)
密閉方式により雨水の防衛は万全です。
切替スイッチにより、連続・昼間・夜間の三段階の使用が可能です。
経済的な電気消費量設計(12時間/1日使用)
1、(通常時)バッテリー40B19(28Ah)の場合、約45日間使用可能。
2、アルカリ電池の場合、やる50日間使用可能。
対象動物鳥獣
付属品アース棒(3連タイプ)、高圧線、危険表示板、保障書付取扱説明書、内部配線用コード(乾電池は付属しません)
質量(kg)3
電源(V)DC 12
本体寸法(mm)435×280×195
最大出力10000V(無負荷)
有効距離(m)3000~5000
1セット
¥34,980
税込¥38,478
6日以内出荷
メーカー最高出力機で蓄電エネルギーが最大の機種です。
出力トランスの効率アップにより従来機と比べて大幅にパワーアップ。
防護線末端での出力電圧が強化され、害獣防護の効果が飛躍的にアップしています。
距離(km)(有効)10
付属品アース棒3連、本体取付金具、高圧線、危険表示板3枚、ハイパワーACアダプター、外部バッテリーコード、漏電遮断器
寸法(mm)310×205×155
質量(kg)3.2
電源(V)DC12(ACアダプター、自動車用バッテリー)
最大出力DC10000V
1台
¥59,980
税込¥65,978
9日以内出荷
蓄電エネルギーが大きく、出力トランスの効率アップにより従来機と比べて大幅にパワーアップしました。
防護線末端での出力電圧が高くなり、より効果的な害獣防護にお使いいただけます。
付属品アース棒3連、本体取付金具、高圧線、危険表示板3枚、ハイパワーACアダプター、外部バッテリーコード、漏電遮断器
寸法(mm)310×205×155
質量(kg)3.1
電源(V)DC12(ACアダプター、自動車用バッテリー)
最大出力DC10000V
距離(km)(有効)6
1台
¥57,980
税込¥63,778
9日以内出荷
電子回路による音量調整機能付き。簡単・確実です。
入切スイッチ、音量つまみ、電池の残量が回路を開けずに操作、確認できる親切設計。
電子回路をボンベ上で固定できる保護カバー付き。
組立も簡単で、どなたでも安心してご使用いただけます。
点灯プラグは筒の底に付いていますので爆発力が増大します。
対象動物鳥獣
付属品電子コントロールボックス、調整器付電磁弁(ガス開閉弁)
電源単1(4個)、プロパンガスボンベ(10kg)
モード切替昼夜切替、間隔(1~8分)
使用ガスプロパンガス
寿命【単1電池】3~4週間(約3分間隔、音量中位)、【プロパンガスボンベ】約1ヶ月半以上
1台
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
1個
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
1個
¥3,898
税込¥4,288
欠品中
関連キーワード
1
2
次へ