3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
施錠可能なため有価物の保管庫としても使用できます。設置面積が大きいので地面直置きに向いています。
用途マンション、アパート等のゴミ保管庫に。 仕様ディスクダンパー付 材質21クロムステンレス鋼 シルバー
1台
329,800 税込362,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上下扉を開ければフルオープンになりますので、ゴミの出し入れがスムーズに行えます。 分別用のコンテナ(約50~60L)がコンテナごと収納可能で、一時保管にとても便利です。 集積場所の管理や有価物の保管用に、簡単にカギが取り付けられます。(南京錠30mm) アンカー止めが可能で 施錠可能です。
用途マンション・アパートのゴミ保管庫の他、施錠可能なため有価物の保管庫としても使用できます。設置面積が大きいので地面直置きに向いています。 トラスコ品番274-1121 材質/仕上本体:ポリエチレン(PE)、固定台:再生ポリエチレン(PE) 質量(kg)57 ウォームグレー 高さ(mm)1127 奥行(mm)768 容量(L)800(45Lゴミ袋15個相当) 間口(mm)1560
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷

上下扉を開ければフルオープンになりますので、ゴミの出し入れがスムーズに行えます。分別用のコンテナ(約50~60L)がコンテナごと収納可能で、一時保管にとても便利です。集積場所の管理や有価物の保管用に、簡単にカギが取り付けられます。(南京錠30mm)。キャスター付なので移動が楽です。施錠可能です。
用途マンション・アパートのゴミ保管庫の他、施錠可能なため有価物の保管庫としても使用できます。移動可能なため掃除が必要な場所への設置に最適です。 材質本体:ポリエチレン(PE)、キャスター:ゴム(Φ75mm) ウォームグレー 高さ(mm)1120 奥行(mm)768
1台
73,980 税込81,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連カテゴリ