1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
上下扉を開ければフルオープンになりますので、ゴミの出し入れがスムーズに行えます。 分別用のコンテナ(約50~60L)がコンテナごと収納可能で、一時保管にとても便利です。 集積場所の管理や有価物の保管用に、簡単にカギが取り付けられます。(南京錠30mm) アンカー止めが可能で 施錠可能です。
用途マンション・アパートのゴミ保管庫の他、施錠可能なため有価物の保管庫としても使用できます。設置面積が大きいので地面直置きに向いています。 トラスコ品番274-1121 材質/仕上本体:ポリエチレン(PE)、固定台:再生ポリエチレン(PE) 質量(kg)57 ウォームグレー 高さ(mm)1127 奥行(mm)768 容量(L)800(45Lゴミ袋15個相当) 間口(mm)1560
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷