材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771
形状エルボ
使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)
最高使用圧力(MPa)21
常用使用圧力(MPa)14
RoHS指令(10物質対応)対応
接続ねじ種類Rc
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771
形状エルボ
使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)
最高使用圧力(MPa)21
常用使用圧力(MPa)14
RoHS指令(10物質対応)対応
接続ねじ種類Rc×R
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771
使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)
最高使用圧力(MPa)21.0
常用使用圧力(MPa)14.0
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード