2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(フレアナット)JIS H3250 C3604 形状ユニオン 使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと) 最高使用圧力(MPa)7 常用使用圧力(MPa)3.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
769 税込846
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(フレアナット)JIS H3250 C3604 形状コネクタ 使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと) 最高使用圧力(MPa)7 常用使用圧力(MPa)3.5 RoHS指令(10物質対応)対応 接続ねじ種類R
1個
429 税込472
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)