カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(19)
絞り込み
ブランド
  • コーヨー
  • モノタロウ(3)
  • ParkerTAIYO(133)
  • 富士電機(47)
  • アメリカン電機(43)
  • サンドビック(38)
  • 第一計器(38)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(35)
  • 明工社(33)
  • IDEC(和泉電気)(29)
  • EIKO(栄工舎)(20)
  • omron(オムロン)(19)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(19)
  • 岡崎精工(18)
  • CKD(18)
  • 大洋ツール(17)
  • イチネンTASCO(14)
  • StarTech.com(14)
  • NEC(13)
  • 三菱電機(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r2 3.5」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイベルジョイント(旋回エルボ ねじ込み式) コーヨースイベルジョイント(旋回エルボ ねじ込み式)コーヨー(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から14日以内出荷
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、(継手回転体)JIS H3250 C3604、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1Aニトリルゴム(NBR)、(スナップリング)JIS G3506 SWRH82A形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~100(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類Rc×R
スイベルジョイント(旋回エルボ ホース口式) コーヨースイベルジョイント(旋回エルボ ホース口式)コーヨー
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から24日以内出荷
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、(継手回転体)JIS H3250 C3604、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1Aニトリルゴム(NBR)、(スナップリング)JIS G3506 SWRH82A形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~100(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
スイベルジョイント(旋回エルボ リング式) コーヨースイベルジョイント(旋回エルボ リング式)コーヨー
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷から22日以内出荷
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、(継手回転体)JIS H3250 C3604、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1Aニトリルゴム(NBR)、(スナップリング)JIS G3506 SWRH82A形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~100(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
ホースジョイント(ホースおねじブランチティー) コーヨーホースジョイント(ホースおねじブランチティー)コーヨー
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(ホースナット)JIS H3250 C3604、(ホース口)JIS H3250 C3604形状ティー使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
ホースジョイント(ホースおねじエルボ) コーヨーホースジョイント(ホースおねじエルボ)コーヨー
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷から16日以内出荷
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(ホースナット)JIS H3250 C3604、(ホース口)JIS H3250 C3604形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
ホースジョイント(ホース45度おねじエルボ) コーヨーホースジョイント(ホース45度おねじエルボ)コーヨー
1,998税込2,198
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(ホースナット)JIS H3250 C3604、(ホース口)JIS H3250 C3604形状45°エルボ使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
ホースジョイント(ホースおねじコネクタ) コーヨーホースジョイント(ホースおねじコネクタ)コーヨー
999税込1,099
1個
3日以内出荷から24日以内出荷
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(ホースナット)JIS H3250 C3604、(ホース口)JIS H3250 C3604形状コネクタ使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
フレアジョイント(おねじクロス) コーヨーフレアジョイント(おねじクロス)コーヨー
3,398税込3,738
1個
12日以内出荷
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(フレアナット)JIS H3250 C3604形状クロス使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
フレアジョイント(おねじランティー) コーヨーフレアジョイント(おねじランティー)コーヨー
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷から23日以内出荷
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(フレアナット)JIS H3250 C3604形状ティー使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
フレアジョイント(おねじブランチティー) コーヨーフレアジョイント(おねじブランチティー)コーヨー
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(フレアナット)JIS H3250 C3604形状ティー使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
フレアジョイント(おねじエルボコネクタ) コーヨーフレアジョイント(おねじエルボコネクタ)コーヨー(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から25日以内出荷
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(フレアナット)JIS H3250 C3604形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
フレアジョイント(おねじコネクタ) コーヨーフレアジョイント(おねじコネクタ)コーヨー(3件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から13日以内出荷
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(フレアナット)JIS H3250 C3604形状コネクタ使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
リングジョイント(おねじクロス) コーヨーリングジョイント(おねじクロス)コーヨー
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604形状クロス使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
リングジョイント(おねじランティー) コーヨーリングジョイント(おねじランティー)コーヨー
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷から25日以内出荷
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604形状ティー使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
リングジョイント(おねじブランチティー) コーヨーリングジョイント(おねじブランチティー)コーヨー
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604形状ティー使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
リングジョイント(おねじエルボコネクタ) コーヨーリングジョイント(おねじエルボコネクタ)コーヨー
1,398税込1,538
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
リングジョイント(おねじ45度エルボコネクタ) コーヨーリングジョイント(おねじ45度エルボコネクタ)コーヨー
1,898税込2,088
1個
12日以内出荷
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604形状45°エルボ使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5接続ねじ種類R
リングジョイント(隔壁型おねじコネクタ) コーヨーリングジョイント(隔壁型おねじコネクタ)コーヨー
1,398税込1,538
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604形状隔壁ユニオン使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
リングジョイント(おねじコネクタ) コーヨーリングジョイント(おねじコネクタ)コーヨー(2件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604形状コネクタ使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R