- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- CKD
- 29ページ目
29ページ目: CKDのすべての商品
自動散水用樹脂製電磁弁GSV形50A用のスプリングです。
用途メンテナンス用に
本体【形番】GSV-50A
構成部品スプリング
1セット
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
自動散水用樹脂製電磁弁GSV形50A用のボディキットです。
用途メンテナンス用に
本体【形番】GSV-50A
構成部品ボディ、Oリング(P-4)
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
自動散水用樹脂製電磁弁GSV形25A用のOリングキットです。
用途メンテナンス用に
本体【形番】GSV-25A
構成部品Oリング(P-10)(P-5)(AS568-019)
1セット
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
自動散水用樹脂製電磁弁GSV形25A用のスプリングです。
用途メンテナンス用に
本体【形番】GSV-25A
構成部品スプリング
1セット
¥9,298
税込¥10,228
3日以内出荷
自動散水用樹脂製電磁弁GSV形50A用のパイロット弁本体キット一式です。
用途メンテナンス用に
本体【形番】GSV-50A
構成部品パイロット弁本体、Oリング(P-4)(2ヶ)、Oリング(AS568-019)、十字穴付タッピンねじ、平ワッシャ、流量調整棒、流量調整ハンドル、Oリング(P-12.5)、Oリング(P-5)、パイロット弁座
1個
¥9,098
税込¥10,008
3日以内出荷
自動散水用樹脂製電磁弁GSV形50A用のラッチパルス信号式アクチュエータ組立キットです。
用途メンテナンス用に
本体【形番】GSV-50A
構成部品Oリング(P-5)、パイロット弁座、プランジャスプリング、プランジャ、Oリング(AS568-019)、コア組立、コアA、十字穴付皿タッピンねじ(4×25)(3ヶ)、マグネット、リングプレート、ウェーブワッシャ、モールドコイル、コアB、ばね座金(呼び6)、六角ナット(M6)
1個
¥15,798
税込¥17,378
4日以内出荷
自動散水用樹脂製電磁弁GSV形50A用の連続通電式アクチュエータ組立キットです。
用途メンテナンス用に
本体【形番】GSV-50A
構成部品Oリング(P-5)、パイロット弁座、プランジャスプリング、プランジャ、Oリング(AS568-019)、コア組立、コアA、インシュレータ、十字穴付皿タッピンねじ(4×25)(3ヶ)、モールドコイル、コアB、ばね座金(呼び6)、六角ナット(M6)
自動散水用樹脂製電磁弁GSV形25A、GSV2形20※、25※用のダイヤフラム組立です。
用途メンテナンス用に
本体【形番】GSV-25A/GSV2-20、25
構成部品ダイアフラム組立
1個
¥7,598
税込¥8,358
3日以内出荷
自動散水用樹脂製電磁弁GSV形25A、50A、GSV2形20※~50※用のラッチパルス信号式コイルです。
用途メンテナンス用に
本体【形番】GSV-25A、50A/GSV2-20~50
構成部品モールドコイル
1個
¥9,398
税込¥10,338
3日以内出荷
自動散水用樹脂製電磁弁GSV形25A、50A、GSV2形20※~50※用のフィルタ組立キット(Oリング付)です。
用途メンテナンス用に
本体【形番】GSV-25A、50A/GSV2-20~50
構成部品フィルタ組立、Oリング(P-10)
1個
¥2,698
税込¥2,968
13日以内出荷
自動散水用樹脂製電磁弁GSV形25A、50A、GSV2形20※~50※用の連続通電式コイルです。
用途メンテナンス用に
本体【形番】GSV-25A、50A/GSV2-20~50
構成部品モールドコイル
自動散水用樹脂製電磁弁GSV形25A、50A、GSV2形20※~50※用の手動動作ニードルキットです。
用途メンテナンス用に
本体【形番】GSV-25A、50A/GSV2-20~50
構成部品手動操作用ニードル、Oリング(P-5)
1個
¥2,289
税込¥2,518
3日以内出荷
自動散水用樹脂製電磁弁GSV2形40U用のユニオンエンドです。
用途メンテナンス用に
本体GSV2-40U
構成部品ユニオンエンド(2ヶ)
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
自動散水用樹脂製電磁弁GSV2形25U用のユニオンエンドです。
用途メンテナンス用に
本体GSV2-25U
構成部品ユニオンエンド(2ヶ)
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
自動散水用樹脂製電磁弁GSV2形20U用のユニオンキットです。
用途メンテナンス用に
本体GSV2-20U
構成部品ユニオンエンド(2ヶ)、ユニオンナット(2ヶ)
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
自動散水用樹脂製電磁弁GSV2形50U用のユニオンキットです。
用途メンテナンス用に
本体GSV2-50U
構成部品ユニオンエンド(2ヶ)、ユニオンナット(2ヶ)
1個
¥3,898
税込¥4,288
11日以内出荷
自動散水用樹脂製電磁弁GSV2形40U用のユニオンキットです。
用途メンテナンス用に
本体GSV2-40U
構成部品ユニオンエンド(2ヶ)、ユニオンナット(2ヶ)
1個
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
自動散水用樹脂製電磁弁GSV2形20U用のユニオンエンドです。
用途メンテナンス用に
本体GSV2-20U
構成部品ユニオンエンド(2ヶ)
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
自動散水用樹脂製電磁弁GSV2形25U用のユニオンキットです。
用途メンテナンス用に
本体GSV2-25U
構成部品ユニオンエンド(2ヶ)、ユニオンナット(2ヶ)
1個
¥3,298
税込¥3,628
6日以内出荷
自動散水用樹脂製電磁弁GSV2形20※、25※用のユニオンOリングキットです。
用途メンテナンス用に
本体GSV2-20、25
構成部品Oリング(P-31)(10ヶ)
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
自動散水用樹脂製電磁弁GSV2形40※、50※用のユニオンOリングキットです。
用途メンテナンス用に
本体GSV2-40、50
構成部品Oリング(P-58)(10ヶ)
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
金属ボディを採用した自動散水用電磁弁です。
弁閉動作の最適化による低ウォータハンマ化で配管の負担を軽減しました。
耐水性抜群のモールドコイルを採用しています。
パイロット流路の目詰まりを防止する自己洗浄フィルタで安定した作動を実現します。
流量調整機構、手動操作機構を標準搭載し調整、試運転が容易です。
用途施設園芸、都市緑化、緑地、公園、ゴルフ場、サッカー場、畑地等散水用に
最高使用圧力(MPa)1
使用流体農業用水
耐圧力(MPa)3(水圧)
水用の小形パイロット式電磁弁です。特殊形状ダイアフラムによりコンパクトに大流量を確保します。アクチュエータの樹脂化により大幅な軽量化を実現しました。水専用設計で、高耐食材質の採用により耐腐食性を向上しました。ボディ材質は黄銅(青銅)かステンレス、シール材質はニトリルゴム(NBR)かフッ素ゴム(FKM)の選択可能です。
用途水のON/OFF制御に
保護構造IPX5
最高使用圧力(MPa)0.7
作動方式NC(通電時開)形
ねじの種類NPTねじ
使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く)
流体温度(℃)5 ~ 60 (凍結のないこと)
耐熱クラスクラス130(B)
耐圧力(MPa)(水圧にて)1.05
取付姿勢自在
雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所
弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動
弁座漏れ(cm3/min)0(水圧にて)
周囲温度(℃)-10 ~ 60 (流体の凍結のないこと)
作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7
定格電圧変動範囲±10%
RoHS指令(10物質対応)対応
水用の小形パイロット式電磁弁です。特殊形状ダイアフラムによりコンパクトに大流量を確保します。アクチュエータの樹脂化により大幅な軽量化を実現しました。水専用設計で、高耐食材質の採用により耐腐食性を向上しました。ボディ材質は黄銅(青銅)かステンレス、シール材質はニトリルゴム(NBR)かフッ素ゴム(FKM)の選択可能です。
用途水のON/OFF制御に
作動方式NC(通電時開)形
ねじの種類Gねじ
使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く)
作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7
RoHS指令(10物質対応)対応
種別部品
ポート数5
種別部品
ポート数5
種別部品
種別部品
ポート数3
1個
¥339
税込¥373
8日以内出荷
種別部品
ポート数5
ねじの種類Rp
使用流体圧縮空気
種別部品
ポート数5
種別部品
種別部品
ポート数3
使用流体圧縮空気
種別部品
ポート数3
種別部品
ポート数3
種別部品
種別部品
使用流体圧縮空気(低真空)
ロボット先端に最適なロングストローク&薄型タイプの電動グリッパです。コントローラはアクチュエータに内蔵されており制御盤の省スペース化が可能です。IO-Link仕様で動力・制御の配線は1つのケーブルで完結します。把持位置を任意に設定可能なため、幅広いサイズの多品種ワークに対応可能です。ツールチェンジ不要で、調整時間短縮・ツールコスト削減に貢献します。電動グリッパは高把持力です。
用途多品種ワークのハンドリングに。省配線薄形でロボット先端用途に。
モーターステッピングモータ
水用の小形パイロット式電磁弁です。小形、軽量、低消費電力で装置、システムの環境負荷低減に貢献します。水専用設計です。高耐食特殊磁性体の採用により、耐食性を向上しています。
用途水の制御に適します
仕様グロメットリード線
トラスコ品番838-8028
材質ボディ:黄銅(接続口径:8A~15A)、青銅(接続口径:20A~25A)、シール材:ニトリルゴム
接続口径Rc1
電源(V)DC24
ポート数2
材質(シール)NBR
接続口径(Rc)1
作動方式ダイアフラム駆動式
使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く)
電源(DC-V)24
流体温度(℃)5~60(凍結なきこと)
材質(ボディ)黄銅・PPS
Cv値12
作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7
1台
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
水用の小形パイロット式電磁弁です。小形、軽量、低消費電力で装置、システムの環境負荷低減に貢献します。水専用設計です。高耐食特殊磁性体の採用により、耐食性を向上しています。
用途水の制御に適します
仕様グロメットリード線
材質ボディ:黄銅(接続口径:8A~15A)、青銅(接続口径:20A~25A)、シール材:ニトリルゴム
ポート数2
材質(シール)NBR
作動方式ダイアフラム駆動式
使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く)
流体温度(℃)5~60(凍結なきこと)
材質(ボディ)黄銅・PPS
作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7