小型、軽量
CKD従来品と比較して、体積比平均律34%、質量比平均25%と小型軽量化を図りました。
すっきりとした形状
地球環境に配慮した商品
リサイクルのための分別処理が容易
使用流体圧縮空気
クラッキング圧力(MPa)0.02
最高使用圧力(MPa)1
使用周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
保証耐圧力(MPa)1.5
流体温度(℃)5~60
最低使用圧力(MPa)0.03
誰にでも簡単に数値調整でき、しかも正確。再現性が高く、調整ミスを防止できます。
ニードル回転数をダイヤルで数値表示できます。
ニードル回転数に比例したリニアな流量特性が得られます。
アクチュエータの速度制御ができます。
使用流体圧縮空気
使用圧力0.1~1MPa
流量レンジ18~440[[リットル]]/min(制御流れ)
流体温度(℃)5~60
電気を使用せずエアタンクとの組み合わせにより、空気圧のみで一時圧力の2倍相当(最高0.99MPa)までの増圧を可能にします。
工場内の必要な場所のみを高圧化することができ、トータルラインとして省エネ・省コストが実現できます。
用途ロボット先端ツールをロボット自身で自動交換します。ロボット側のツールです。ロボットの負荷を軽減するため、大幅な小形、軽量化を実現しました。最小1kg可搬~最大300kg可搬の全11サイズのバリエーションで小形から大形、様々なサイズのロボットに対応します。段取り替え工数を大幅に削減します。複数ワークのハンドリングや複数の作業がロボット1台で可能になり、生産性向上に貢献します。スプリングテンション式の位置決めピンにより、常にガタつきの無い高精度な連結を実現します。繰返し精度は±0.003mmです。テーパーカムのくさび効果により鋼球を強力に押し付け連結します。メーカーCHCシリーズと比較し連結軸力は最大5倍です。エアダウン時も鋼球は位置を保持し、ツールの落下を防ぐ落下防止機能付きです。(※KHBC-001Rは除きます)。スプリングの反力により、質量の軽いツールでも確実に分離し、安定作動します。12種類の多彩なモジュールオプションが選択可能です。標準装備のエア配管に加え、様々な電気・エアの接続が可能です。
最高使用圧力(MPa)0.7
繰返し精度(mm)±0.003
使用流体圧縮空気
最低使用圧力(MPa)0.3
周囲温度(℃)5~60
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ロボット先端ツールをロボット自身で自動交換します。ロボット側のツールです。ロボットの負荷を軽減するため、大幅な小形、軽量化を実現しました。最小1kg可搬~最大300kg可搬の全11サイズのバリエーションで小形から大形、様々なサイズのロボットに対応します。段取り替え工数を大幅に削減します。複数ワークのハンドリングや複数の作業がロボット1台で可能になり、生産性向上に貢献します。スプリングテンション式の位置決めピンにより、常にガタつきの無い高精度な連結を実現します。繰返し精度は±0.003mmです。テーパーカムのくさび効果により鋼球を強力に押し付け連結します。メーカーCHCシリーズと比較し連結軸力は最大5倍です。エアダウン時も鋼球は位置を保持し、ツールの落下を防ぐ落下防止機能付きです。(※KHBC-001Rは除きます)。スプリングの反力により、質量の軽いツールでも確実に分離し、安定作動します。12種類の多彩なモジュールオプションが選択可能です。標準装備のエア配管に加え、様々な電気・エアの接続が可能です。
最高使用圧力(MPa)0.7
繰返し精度(mm)±0.003
使用流体圧縮空気
最低使用圧力(MPa)0.3
周囲温度(℃)5~60
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ロボット先端ツールをロボット自身で自動交換します。ロボット側のツールです。ロボットの負荷を軽減するため、大幅な小形、軽量化を実現しました。最小1kg可搬~最大300kg可搬の全11サイズのバリエーションで小形から大形、様々なサイズのロボットに対応します。段取り替え工数を大幅に削減します。複数ワークのハンドリングや複数の作業がロボット1台で可能になり、生産性向上に貢献します。スプリングテンション式の位置決めピンにより、常にガタつきの無い高精度な連結を実現します。繰返し精度は±0.003mmです。テーパーカムのくさび効果により鋼球を強力に押し付け連結します。メーカーCHCシリーズと比較し連結軸力は最大5倍です。エアダウン時も鋼球は位置を保持し、ツールの落下を防ぐ落下防止機能付きです。(※KHBC-001Rは除きます)。スプリングの反力により、質量の軽いツールでも確実に分離し、安定作動します。12種類の多彩なモジュールオプションが選択可能です。標準装備のエア配管に加え、様々な電気・エアの接続が可能です。
最高使用圧力(MPa)0.7
繰返し精度(mm)±0.003
使用流体圧縮空気
最低使用圧力(MPa)0.3
周囲温度(℃)5~60
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード