外径×内径(Φmm)1.8×1.2
内径(Φmm)1.2
使用流体圧縮空気
材質特殊ポリオレフィン
外径(Φmm)1.8
長さ(m)20
使用圧力範囲(MPa)-0.1~1.0
使用温度範囲(℃)-10~+60(但し連結なきこと)
精度(mm)±0.1(外径,内径)
相手側チューブサイズ(Φmm)1.8×1.2(外径×内径)
使用流体空気
材質ウレタン
最高使用圧力(MPa)1.0(20℃)
内径(Φmm)2.4
使用流体圧縮空気
材質ソフトナイロン
外径(Φmm)3.2
長さ(m)20
最高使用圧力(MPa)1.76
チューブ外径(Φmm)1.8
適合チューブ外径(Φmm)1.8
接続方式チューブ外径
使用流体圧縮空気
適用管外径(Φmm)1.8
形状プラグ
材質(本体)ポリブチレンテレフタレート
適合チューブ外径(Φmm)1.8
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ブランクプラグ×チューブ外径
使用流体圧縮空気
1袋(10個)
¥2,475
税込¥2,723
8日以内出荷
適用管外径(Φmm)1.8
適合チューブ外径(Φmm)1.8
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
適合チューブ外径(Φmm)1.8
材質(本体)ポリプロピレン
最高使用圧力(MPa)1
使用流体クリーンエア
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
形状片口エルボ
使用流体圧縮空気
最高使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)
使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)
負圧性能(kPa)-100
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
形状片口ストレート
使用流体圧縮空気
最高使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)
使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)
負圧性能(kPa)-100
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
形状ストレート
使用流体圧縮空気
最高使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)
使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)
負圧性能(kPa)-100
適合チューブ外径(Φmm)4
使用圧力範囲(MPa)0.25~0.8
接続方式ワンタッチジョイントへ差し込み
大流量・低消費電力を実現、小型・軽量、配管接続が容易
作動方式パイロット式
ポート数2
電圧(V)DC24
定格電圧(V)DC24
材質H-NBR(シール)
保護構造リード線タイプ:IPXO(IEC企画:529)
消費電力(W)0.6
最高使用圧力(MPa)0.7
耐圧(MPa)1.05(水圧にて)
使用流体圧縮空気
流体温度(℃)0~55(凍結のないこと)
耐熱クラスB
取付姿勢自在
雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所、水のかからない場所
弁構造パイロット式ダイアフラム駆動
コイル標準・リード線(ランプ・サージキラーなし)
周囲温度(℃)-5~55
作動圧力差範囲(MPa)0.01~0.7
外部漏れ(cm3/min)2以下
内部漏れ(cm3/min)2以下
チューブ内径(Φmm)25
ストローク(mm)10
作動方式単動・引込み形
1本
¥6,584
税込¥7,242
6日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)4
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.8
接続方式ナイロンチューブワンタッチ接続
1個
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)4
ポート数3
使用圧力範囲(MPa)0.25~0.8
接続方式ワンタッチ式×ナイロンチューブ
使用流体圧縮空気
1個
¥10,937
税込¥12,031
4日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)4
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.8
接続方式ナイロンチューブワンタッチ接続
1個
¥2,638
税込¥2,902
6日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)4
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.8
接続方式ナイロンチューブワンタッチ接続
1個
¥2,698
税込¥2,968
8日以内出荷
ボディサイズを小形化した省スペースタイプです。
用途ストレートチューブ×チューブ
質量(g)2.4
仕様Y形プラグ+チューブ
トラスコ品番401-4553
形状ユニオンストレート
材質(本体)ポリブチレンテレフタレート
最高使用圧力(MPa)1
材質(パッキング)ニトリルゴム
使用流体圧縮空気
流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
適用管外径(Φmm)3.2
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
ポート数2
使用流体薬液・純水・空気・N2ガス
ポート数2
接続方式チューブ
使用流体薬液・純水・空気・N2ガス
こんなお得な商品も!

ドレントラップ N.O.
モノタロウ
¥4,498
税込¥4,948
軽量・コンパクトの自動ドレン排出器。
適合エアコンプレッサー/0.75~75kW
タイプノーマルオープン白色タイプ
使用温度範囲(℃)5~60
使用圧力範囲(MPa)0.1~1
使用流体圧縮空気中のドレン(水又は油)
ドレン排出口竹の子ニップル(ソフトナイロンチューブ内径Φ5.7~6を直接接続可能)
ポート数2
使用流体薬液・純水・空気・N2ガス
接続方式チューブ
使用流体薬液・純水
ボディサイズを小形化した省スペースタイプです。
用途チューブ2方向
仕様Y形プラグ+チューブ
材質(本体)ポリブチレンテレフタレート
材質(パッキング)ニトリルゴム
使用流体圧縮空気
流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)1
ポート数3
オリフィス径(Φmm)2
接続方式チューブ
使用流体薬液・純水・空気・N2ガス
Cv値0.08
ポート数3
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
形状メスストレート
使用流体圧縮空気
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類R
使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)
使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)
負圧性能(kPa)-100
ボディサイズを小形化した省スペースタイプです。
用途メスストレート チューブ+オネジ
形状ユニオンストレート
適用管外径(Φmm)3.2
使用流体圧縮空気
流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)1
材質(本体)黄銅(無電解ニッケルメッキ処理)
材質(ねじ部)黄銅
材質(パッキング)ニトリルゴム
仕様Y形プラグ+チューブ
ボディサイズを小形化した省スペースタイプです。
用途ストレートチューブ×チューブ(違径タイプ)
仕様Y形プラグ+チューブ
形状ユニオンストレート
材質(本体)ポリブチレンテレフタレート
最高使用圧力(MPa)1
材質(パッキング)ニトリルゴム
使用流体圧縮空気
流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
ボディサイズを小形化した省スペースタイプです。
用途片口ロングエルボ チューブ+オネジ
仕様Y形プラグ+チューブ
形状ロングエルボ
材質(本体)ポリブチレンテレフタレート
最高使用圧力(MPa)1
材質(パッキング)ニトリルゴム
材質(ねじ部)黄銅
使用流体圧縮空気
流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
難燃性樹脂(UL-94規格V-0相当)標準+黄銅部ニッケルメッキ+ネジ部シール材標準塗布
用途片口ストレートチューブ+オネジ
トラスコ品番401-6751
材質本体:黄銅(無電解ニッケルメッキ処理)+ポリブチレンテレフタレート(PBT)、シールゴム:ニトリルゴム
接続口径M3×0.5
全長(mm)16.9
適合チューブ外径(Φmm)4
最高使用圧力(MPa)1
使用圧力-100kPa~1.0MPa
使用流体圧縮空気
流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
適合チューブ外径D(Φmm)4
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
難燃性樹脂(UL-94規格V-0相当)標準+黄銅部ニッケルメッキ+ネジ部シール材標準塗布
用途片口エルボ チューブ+オネジ
仕様Y形プラグ+チューブ
形状45°エルボ
接続口径R1/4
適用管外径(Φmm)4
材質(本体)ポリブチレンテレフタレート
材質(パッキング)ニトリルゴム
材質(ねじ部)黄銅
使用流体圧縮空気
流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)1
質量(g)3.2
トラスコ品番401-5185
適合チューブ外径(Φmm)4
ねじの種類R
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
種別樹脂製
使用温度範囲(℃)-10~60℃(但し、凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)1.0
消音効果(dB)30以上
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.5
流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)
接続口R
難燃性樹脂(UL-94規格V-0相当)標準+黄銅部ニッケルメッキ+ネジ部シール材標準塗布
用途片口Yチーズ チューブ
仕様Y形プラグ+チューブ
形状Y形チーズ
材質(本体)ポリブチレンテレフタレート
材質(パッキング)ニトリルゴム
使用流体圧縮空気
流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)1
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ