こんなお得な商品も!
フィルタレギュレーター オートドレン
モノタロウ
¥5,698
税込¥6,268
エアフィルターとレギュレーターをコンパクトに一体化
ろ過度(μm)5
ねじの種類Rc
使用流体圧縮空気
こんなお得な商品も!
フィルタレギュレーター セミオートドレン
モノタロウ
¥3,698
税込¥4,068
エアフィルターとレギュレータをコンパクトに一体化しました。空気中のドレン・ダストを除去し、圧力を調整します。小形・大流量のFRL2000シリーズです。面間寸法50mmでコンパクトです。新素材エレメント採用で高性能です。
使用流体圧縮空気
ろ過度(μm)5
空気の圧力を調整します。
圧力計埋め込み形のコンパクトレギュレータ(減圧弁)です。
圧力調整は片手でできます。
ロックはワンプッシュで済みます。
小形・大流量のFRL2000シリーズです。
面間寸法50mmでコンパクトです。
新素材エレメント採用で高性能です。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
最高使用圧力(MPa)1
付属品圧力計、パネルマウント用ナット
タイプ白色タイプ
使用温度範囲(℃)5~60
ねじの種類Rc
使用流体圧縮空気
流れ方向標準流れ(左→右)
圧力計標準圧力計(G401-W)付
リリーフリリーフ機構付
フィルター・レギュレーター・ルブリケータの3点を一体化した省スペースタイプです。ボディーに圧力計を埋め込み、スッキリしたデザインにすると同時に安全性を確保しました。小形・大流量のFRL2000シリーズです。面間寸法50mmでコンパクトです。新素材エレメント採用で高性能です。
質量(kg)1.01
使用圧力(MPa)1
ねじの種類Rc
貯油量(cm3)85
使用流体空気
設定圧力(MPa)0.05~0.85
流体温度(℃)5~60
ドレン排出オートドレン
ろ過度(μm)5
使用油タービン油1種(ISO VG#32相当)
圧力計標準圧力計(G401-W付)
排気機構リリーフ機構付
圧力計埋込み形でコンパクト
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.5
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
標準装備品圧力計、パネルマウント用ナット
設定圧力範囲(MPa)0.05~1.08
最高使用圧力(MPa)2.06
保証耐圧力(MPa)3.09
質量(kg)1
材質(本体)亜鉛合金ダイカスト
ねじの種類Rc
使用流体圧縮空気
周囲温度および使用流体温度(℃)5~65
コンスタントブリード量(l/min)3以下(空気消費量)
リリーフリリーフ機構付
フィルターとレギュレータを一体化
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
ねじの種類Rc
リリーフリリーフ機構付
圧力計標準圧力計(G401-W)付
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.5
ろ過度(μm)5
標準装備品圧力計、ブラケット、ボウルガード
エアフィルタとレギュレータをコンパクトに一体化しているため、給油を必要としないオイルレス回路に最適。
最高使用圧力(MPa)1.0
機器の構成フィルタ+レギュレータ
周囲温度および使用流体温度(℃)5~65
ろ過度(μm)5
仕様消耗部品/メインバルブ組付・Oリング等のセット
種別部品
1個
¥1,825
税込¥2,008
12日以内出荷
エアフィルターとレギュレーターをコンパクトに一体化しました。空気中のドレン・ダストを除去し、圧力を調整します。使用するエレメントは、表面が粗く、内部に行く程細かくなるという、独自の化学繊維構造を採用しています。目詰まりを大幅に解消し、エレメント寿命が大幅UPします。
接続口径Rc1/2
全長(mm)252
使用圧力(MPa)1
ろ過精度(μm)5
使用流体空気
設定圧力(MPa)0.05~0.85
エアフィルタとレギュレータをコンパクトに一体化しているため、給油を必要としないオイルレス回路に最適。
設定圧力範囲(MPa)0.07~0.83
仕様リリーフ機構付
質量(kg)2.5
最高使用圧力(MPa)2.06
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)3.09
流体温度(℃)5~65
材質(ボディ)亜鉛ダイキャスト
警告設定圧力値を越えた出力圧が二次側装置の破損や動作不良を招く場所は必ず安全装置を付けてください。一次圧を抜いた時、残圧処理(二次圧除去)はできません。
リリーフ機構を内蔵し、正確かつ安定した設定圧力を供給。
全長(mm)84
タイプリリーフ機構付
最高使用圧力(MPa)2.06
使用流体圧縮空気
設定圧力範囲(MPa)0.04~0.83
周囲温度および使用流体温度(℃)5~65
最大流量(L/min)500
ねじの種類Rc
保証耐圧力(MPa)3.09
圧力計圧力計なし
リリーフリリーフ機構付
最高使用圧力(MPa)2.06
最高使用圧力(MPa)2.06
ねじの種類Rc
リリーフリリーフ機構付
接続口径Rc1/4
ねじの種類Rc
仕様消耗部品/メインバルブ組付・ボトムピストン・Oリング等のセット
種別部品
1個
¥24,463
税込¥26,909
5日以内出荷
エアフィルタとレギュレータをコンパクトに一体化しました。空気中のドレン・ダストを除去し、圧力を調整します。使用するエレメントは、表面が粗く、内部に行く程細かくなるという、独自の化学繊維構造を採用しています。 目詰まりを大幅に解消し、エレメント寿命が大幅UPします。
トラスコ品番124-4185
接続口径Rc1/2
全長(mm)252
全幅(mm)63
使用圧力(MPa)1
ろ過精度(μm)5
使用流体空気
設定圧力(MPa)0.05~0.85
処理空気流量(m3/min)(ANR)2.43
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌日出荷
フィルタ、レギュレータ、ルブリケータを一体化した省スペースタイプ。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類(配管)Rcねじ
圧力計標準圧力計(G401-W付)
排気機構リリーフ機構付
流れ方向逆流れ(右→左)
仕様リリーフ機構付
付属品圧力計、ブラケット、ボウルガード
使用温度範囲(℃)5~60
構成機器エアフィルタ(F1000-W)、レギュレータ(R1000-W)、ルブリケータ(L1000-W)
使用流体圧縮空気
ドレン排出フィルタ・手動ドレンコック付、ルブリケータ・手動コックなし
ろ過度(μm)5
使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)
仕様2304シリーズ ダイアルエアレギュレータ ピストン組み立て
種別部品
1個
¥3,600
税込¥3,960
15日以内出荷
仕様消耗部品/メインバルブ組付・Oリング等のセット
種別部品
1個
¥17,975
税込¥19,773
15日以内出荷
仕様消耗部品/メインバルブ組付・Oリング等のセット
種別部品
1個
¥3,825
税込¥4,208
15日以内出荷
仕様2302シリーズ ダイアルエアレギュレータ ピストン組み立て
種別部品
1個
¥1,588
税込¥1,747
15日以内出荷
仕様消耗部品/メインバルブ組付・ボトムピストン・Oリング等のセット
種別部品
1個
¥6,463
税込¥7,109
15日以内出荷
仕様2302シリーズ ダイアルエアレギュレータ 包装箱・ラベル
種別部品
1個
¥1,200
税込¥1,320
15日以内出荷
仕様消耗部品/メインバルブ組付・ボトムピストン・Oリング等のセット
種別部品
1個
¥4,363
税込¥4,799
15日以内出荷
仕様2304シリーズ ダイアルエアレギュレータ 包装箱・ラベル
種別部品
1個
¥1,363
税込¥1,499
15日以内出荷
仕様2303シリーズ ダイアルエアレギュレータ 包装箱・ラベル
種別部品
1個
¥1,363
税込¥1,499
15日以内出荷
圧縮空気から窒素ガスを手軽に分離精製します。エアフィルタやレギュレータなどを標準装備したシステムタイプです。酸素を透過しやすい性質の中空糸分離膜を利用し、窒素富化(ふか)ガスを取り出します。窒素濃度90%から使用可能になりました。防爆などの低酸素濃度環境への窒素供給でも使用可能です。小形・軽量のため、装置の近くに設置が可能です。窒素専用の長配管工事が不要で、窒素濃度の立ち上がりも早くなります。電源不要で防爆雰囲気・異電圧地域などでも使用可能です。維持費はエアコンプレッサの電気代だけです。ボンベの補充費用や残量管理や交換業務が不要です。(ただし、酸素濃度計・流量センサ付の場合は電源が必要になります。)。モジュール接続のため、設置後の増連や部品交換が容易にできます。高圧ガス保安法対象外で、届け出や有資格者の配置が不要です。
用途窒素ガス充填に。酸化防止に。使用例(ガス充填包装、溶存酸素除去、電子顕微鏡、レーザ溶接、防爆雰囲気、はんだ濡れ性向上など)
接続口径NPT3/8
サイズ膜ユニット:ロング
使用流体圧縮空気
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度(℃)5~50
定格周囲温度(℃)25
定格入口空気温度(℃)25
標準装備品圧力計・差圧計・ブラケット
RoHS指令(10物質対応)対応
入口空気圧力(MPa)0.4~1.0、定格:0.7
圧縮空気から窒素ガスを手軽に分離精製します。エアフィルタやレギュレータなどを標準装備したシステムタイプです。酸素を透過しやすい性質の中空糸分離膜を利用し、窒素富化(ふか)ガスを取り出します。窒素濃度90%から使用可能になりました。防爆などの低酸素濃度環境への窒素供給でも使用可能です。小形・軽量のため、装置の近くに設置が可能です。窒素専用の長配管工事が不要で、窒素濃度の立ち上がりも早くなります。電源不要で防爆雰囲気・異電圧地域などでも使用可能です。維持費はエアコンプレッサの電気代だけです。ボンベの補充費用や残量管理や交換業務が不要です。(ただし、酸素濃度計・流量センサ付の場合は電源が必要になります。)。モジュール接続のため、設置後の増連や部品交換が容易にできます。高圧ガス保安法対象外で、届け出や有資格者の配置が不要です。
用途窒素ガス充填に。酸化防止に。使用例(ガス充填包装、溶存酸素除去、電子顕微鏡、レーザ溶接、防爆雰囲気、はんだ濡れ性向上など)
接続口径G3/8
サイズ膜ユニット:ロング
使用流体圧縮空気
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度(℃)5~50
定格周囲温度(℃)25
定格入口空気温度(℃)25
標準装備品圧力計・差圧計・ブラケット
RoHS指令(10物質対応)対応
入口空気圧力(MPa)0.4~1.0、定格:0.7
圧縮空気から窒素ガスを手軽に分離精製します。エアフィルタやレギュレータなどを標準装備したシステムタイプです。酸素を透過しやすい性質の中空糸分離膜を利用し、窒素富化(ふか)ガスを取り出します。窒素濃度90%から使用可能になりました。防爆などの低酸素濃度環境への窒素供給でも使用可能です。小形・軽量のため、装置の近くに設置が可能です。窒素専用の長配管工事が不要で、窒素濃度の立ち上がりも早くなります。電源不要で防爆雰囲気・異電圧地域などでも使用可能です。維持費はエアコンプレッサの電気代だけです。ボンベの補充費用や残量管理や交換業務が不要です。(ただし、酸素濃度計・流量センサ付の場合は電源が必要になります。)。モジュール接続のため、設置後の増連や部品交換が容易にできます。高圧ガス保安法対象外で、届け出や有資格者の配置が不要です。
用途窒素ガス充填に。酸化防止に。使用例(ガス充填包装、溶存酸素除去、電子顕微鏡、レーザ溶接、防爆雰囲気、はんだ濡れ性向上など)
接続口径G3/8
質量(kg)16.5
サイズ膜ユニット:ロング+ロング
使用流体圧縮空気
設定圧力範囲(MPa)レギュレータ:0.05~0.85
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度(℃)5~50
定格周囲温度(℃)25
定格入口空気温度(℃)25
標準装備品圧力計・差圧計・ブラケット
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)NSボディ:79
圧縮空気から窒素ガスを手軽に分離精製します。エアフィルタやレギュレータなどを標準装備したシステムタイプです。酸素を透過しやすい性質の中空糸分離膜を利用し、窒素富化(ふか)ガスを取り出します。窒素濃度90%から使用可能になりました。防爆などの低酸素濃度環境への窒素供給でも使用可能です。小形・軽量のため、装置の近くに設置が可能です。窒素専用の長配管工事が不要で、窒素濃度の立ち上がりも早くなります。電源不要で防爆雰囲気・異電圧地域などでも使用可能です。維持費はエアコンプレッサの電気代だけです。ボンベの補充費用や残量管理や交換業務が不要です。(ただし、酸素濃度計・流量センサ付の場合は電源が必要になります。)。モジュール接続のため、設置後の増連や部品交換が容易にできます。高圧ガス保安法対象外で、届け出や有資格者の配置が不要です。
用途窒素ガス充填に。酸化防止に。使用例(ガス充填包装、溶存酸素除去、電子顕微鏡、レーザ溶接、防爆雰囲気、はんだ濡れ性向上など)
接続口径Rc3/8
質量(kg)10.9
サイズ膜ユニット:ショート+ショート
使用流体圧縮空気
設定圧力範囲(MPa)レギュレータ:0.05~0.85
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度(℃)5~50
定格周囲温度(℃)25
定格入口空気温度(℃)25
標準装備品圧力計・差圧計・ブラケット
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)NSボディ:79
入口空気圧力(MPa)0.4~1.0、定格:0.7
圧縮空気から窒素ガスを手軽に分離精製します。エアフィルタやレギュレータなどを標準装備したシステムタイプです。酸素を透過しやすい性質の中空糸分離膜を利用し、窒素富化(ふか)ガスを取り出します。窒素濃度90%から使用可能になりました。防爆などの低酸素濃度環境への窒素供給でも使用可能です。小形・軽量のため、装置の近くに設置が可能です。窒素専用の長配管工事が不要で、窒素濃度の立ち上がりも早くなります。電源不要で防爆雰囲気・異電圧地域などでも使用可能です。維持費はエアコンプレッサの電気代だけです。ボンベの補充費用や残量管理や交換業務が不要です。(ただし、酸素濃度計・流量センサ付の場合は電源が必要になります。)。モジュール接続のため、設置後の増連や部品交換が容易にできます。高圧ガス保安法対象外で、届け出や有資格者の配置が不要です。インライン酸素濃度計PNAシリーズ付で常時管理が可能です。
用途窒素ガス充填に。酸化防止に。使用例(ガス充填包装、溶存酸素除去、電子顕微鏡、レーザ溶接、防爆雰囲気、はんだ濡れ性向上など)
仕様●定格入口空気圧力露点(℃):10●オイルミストフィルタ 油分除去(mg/m3 ):0.01以下(油飽和後0.1以下)
接続口径G3/8
サイズ膜ユニット:ショート
センサー酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計付
使用流体圧縮空気
設置方法縦置き
設定圧力範囲(MPa)レギュレータ:0.05~0.85
耐圧力(MPa)1.5
ろ過度(μm)エアフィルタ:5
周囲温度(℃)5~50
定格周囲温度(℃)25
定格入口空気温度(℃)25
標準装備品圧力計・差圧計・ブラケット
RoHS指令(10物質対応)対応
入口空気圧力(MPa)0.4~1.0、定格:0.7
圧縮空気から窒素ガスを手軽に分離精製します。エアフィルタやレギュレータなどを標準装備したシステムタイプです。酸素を透過しやすい性質の中空糸分離膜を利用し、窒素富化(ふか)ガスを取り出します。窒素濃度90%から使用可能になりました。防爆などの低酸素濃度環境への窒素供給でも使用可能です。小形・軽量のため、装置の近くに設置が可能です。窒素専用の長配管工事が不要で、窒素濃度の立ち上がりも早くなります。電源不要で防爆雰囲気・異電圧地域などでも使用可能です。維持費はエアコンプレッサの電気代だけです。ボンベの補充費用や残量管理や交換業務が不要です。(ただし、酸素濃度計・流量センサ付の場合は電源が必要になります。)。モジュール接続のため、設置後の増連や部品交換が容易にできます。高圧ガス保安法対象外で、届け出や有資格者の配置が不要です。NSU専用の流量センサ付で、窒素ガス流量の常時監視が可能です。
用途窒素ガス充填に。酸化防止に。使用例(ガス充填包装、溶存酸素除去、電子顕微鏡、レーザ溶接、防爆雰囲気、はんだ濡れ性向上など)
接続口径NPT3/8
質量(kg)14.5
使用流体圧縮空気
設定圧力範囲(MPa)レギュレータ:0.05~0.85
耐圧力(MPa)1.5
ろ過度(μm)エアフィルタ:5
周囲温度(℃)5~50
定格周囲温度(℃)25
定格入口空気温度(℃)25
標準装備品圧力計・差圧計・ブラケット
RoHS指令(10物質対応)対応
圧縮空気から窒素ガスを手軽に分離精製します。エアフィルタやレギュレータなどを標準装備したシステムタイプです。酸素を透過しやすい性質の中空糸分離膜を利用し、窒素富化(ふか)ガスを取り出します。窒素濃度90%から使用可能になりました。防爆などの低酸素濃度環境への窒素供給でも使用可能です。小形・軽量のため、装置の近くに設置が可能です。窒素専用の長配管工事が不要で、窒素濃度の立ち上がりも早くなります。電源不要で防爆雰囲気・異電圧地域などでも使用可能です。維持費はエアコンプレッサの電気代だけです。ボンベの補充費用や残量管理や交換業務が不要です。(ただし、酸素濃度計・流量センサ付の場合は電源が必要になります。)。モジュール接続のため、設置後の増連や部品交換が容易にできます。高圧ガス保安法対象外で、届け出や有資格者の配置が不要です。NSU専用の流量センサ付で、窒素ガス流量の常時監視が可能です。
用途窒素ガス充填に。酸化防止に。使用例(ガス充填包装、溶存酸素除去、電子顕微鏡、レーザ溶接、防爆雰囲気、はんだ濡れ性向上など)
接続口径Rc3/8
使用流体圧縮空気
設定圧力範囲(MPa)レギュレータ:0.05~0.85
耐圧力(MPa)1.5
ろ過度(μm)エアフィルタ:5
周囲温度(℃)5~50
定格周囲温度(℃)25
定格入口空気温度(℃)25
標準装備品圧力計・差圧計・ブラケット
RoHS指令(10物質対応)対応
圧縮空気から窒素ガスを手軽に分離精製します。エアフィルタやレギュレータなどを標準装備したシステムタイプです。酸素を透過しやすい性質の中空糸分離膜を利用し、窒素富化(ふか)ガスを取り出します。窒素濃度90%から使用可能になりました。防爆などの低酸素濃度環境への窒素供給でも使用可能です。小形・軽量のため、装置の近くに設置が可能です。窒素専用の長配管工事が不要で、窒素濃度の立ち上がりも早くなります。電源不要で防爆雰囲気・異電圧地域などでも使用可能です。維持費はエアコンプレッサの電気代だけです。ボンベの補充費用や残量管理や交換業務が不要です。(ただし、酸素濃度計・流量センサ付の場合は電源が必要になります。)。モジュール接続のため、設置後の増連や部品交換が容易にできます。高圧ガス保安法対象外で、届け出や有資格者の配置が不要です。NSU専用の流量センサ付で、窒素ガス流量の常時監視が可能です。インライン酸素濃度計PNAシリーズ付で常時管理が可能です。
用途窒素ガス充填に。酸化防止に。使用例(ガス充填包装、溶存酸素除去、電子顕微鏡、レーザ溶接、防爆雰囲気、はんだ濡れ性向上など)
接続口径Rc3/8
質量(kg)16.1
サイズ膜ユニット:ロング+ショート
使用流体圧縮空気
設置方法縦置き
設定圧力範囲(MPa)レギュレータ:0.05~0.85
耐圧力(MPa)1.5
ろ過度(μm)エアフィルタ:5
周囲温度(℃)5~50
定格周囲温度(℃)25
定格入口空気温度(℃)25
標準装備品圧力計・差圧計・ブラケット
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)NSボディ:79
関連キーワード
1
2
3
4
次へ