「エアードレン抜き」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!

エアフィルタ オートドレンN.O
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
付属品ボウルガード
タイプ白色タイプ
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
軽量、コンパクトと合わせ、新機構のスナップ方式採用により高寿命と高信頼性を実現した新形ドレン排出器です。
接続ポートが上・横2方向あり用途に合わせて接続可能です。
タイプノーマルクローズ形白色タイプ
使用圧力(MPa)0.15~1.0
使用流体圧縮空気中のドレン(水又は油)
保証耐圧力(MPa)1.5
流体温度(℃)5~60
ドレン排出口竹の子ニップル(ナイロンチューブ内径Φ6を直接接続可能)
ドレン方式(排出)スナップ機構
サイクロン効果で水滴やダストを効率的に除去、圧縮空気を清浄に。
ボウル、エレメントがワンタッチで簡単に脱着でき保守も容易。
全長(mm)92
質量(kg)0.1
最高使用圧力(MPa)1.0
保証耐圧力(MPa)1.5
流体温度(℃)5~65
ろ過度(μm)5
こんなお得な商品も!

ドレントラップ N.O.
モノタロウ
¥4,498
税込¥4,948
軽量・コンパクトの自動ドレン排出器。
適合エアコンプレッサー/0.75~75kW
タイプノーマルオープン白色タイプ
使用温度範囲(℃)5~60
使用圧力範囲(MPa)0.1~1
使用流体圧縮空気中のドレン(水又は油)
ドレン排出口竹の子ニップル(ソフトナイロンチューブ内径Φ5.7~6を直接接続可能)
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.5
流体温度(℃)5~65
材質(ボウル)ポリカーボネイト
エレメント(μm)5
最低動作圧力(MPa)0.1
関連キーワード