「エアーナイフ」の検索結果
特価
本日9月15日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
省エネ化に有利なブロワエアを効率よく噴射する、ブロワ、コンプレッサ兼用エアノズルです。
コンパクトサイズのため、狭いスペースにも取付可能です。
高打力、かつ広範囲への噴射が可能な高効率ノズルです。
エアフィルタ・電磁弁・流量計などエアブローで使用できる各種機器を総合的にご提案します。
用途チップ部品など小物部品の(吹き飛ばし)選別に、機械加工時に付着した切粉の吹き飛ばしに、加工治具の冷却に
タイプブロワ仕様
材質金属(ステンレス鋼304)
形状扇形タイプ
最高使用圧力(MPa)0.7
耐熱温度(℃)400
関連キーワード