「エアーノズル噴射」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
省エネ化に有利なブロワエアを効率よく噴射する、ブロワ、コンプレッサ兼用エアノズルです。
コンパクトサイズのため、狭いスペースにも取付可能です。
高打力、かつ広範囲への噴射が可能な高効率ノズルです。
エアフィルタ・電磁弁・流量計などエアブローで使用できる各種機器を総合的にご提案します。
用途チップ部品など小物部品の(吹き飛ばし)選別に、機械加工時に付着した切粉の吹き飛ばしに、加工治具の冷却に
タイプブロワ仕様
材質金属(ステンレス鋼304)
形状扇形タイプ
最高使用圧力(MPa)0.7
耐熱温度(℃)400
直進性の高いエアを噴射する単孔ノズルです。
コンパクトかつコストパフォーマンスが良いため、密集箇所や大量に使用する用途に最適です。
材質は、耐食性に優れたステンレス鋼303を使用しています。
エアフィルタ・電磁弁・流量計などエアブローで使用できる各種機器を総合的にご提案します。
用途チップ部品など小物部品の(吹き飛ばし)選別に、機械加工時に付着した切粉の吹き飛ばしに、加工治具の冷却に
タイプ一般形
材質金属(ステンレス鋼303)
形状直進(ポイントタイプ)
最高使用圧力(MPa)1
耐熱温度(℃)400
周囲の空気を吸い込み、エアを増幅させる省エア形のエアノズルです。
幅方向に均一にブローするフラットタイプです。
均等分布のエアを噴射するためブロー効率がよく、エア消費量の低減が可能です。
上下の噴口およびエアー吸込み孔を位相させることで、噴射の幅方向に均一な打力が得られ、距離による打力の減衰が少ない高効率エアブローにより、安定したワークの品質を実現します。
用途食品工程等、生産ラインでのエアブロー清掃に、NGワークの吹き飛ばしに、エアブローによる重複吸着搬送の防止に
タイプ省エネ形
接続口径R1/4
穴径(Φmm)1
形状フラットタイプ(42mm)
空気消費量(L/minANR)440
穴数16
周囲の空気を吸い込み、エアを増幅させる省エア形のエアノズルです。
8個の孔からピンポイントに狙いを定め、強力にブローするラウンドタイプです。
均等分布のエアを噴射するためブロー効率がよく、エア消費量の低減が可能です。
用途ワークの水切りに
タイプ省エネ形
接続口径R1/4
穴径(Φmm)1
形状ラウンドタイプ
空気消費量(L/minANR)245
穴数8
関連キーワード