「エアー流量測定」の検索結果
特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
流量監視に抜群の使いやすさで、双方向計測も可能です。
用途設備や塗装エアの消費流量管理。
空気の圧力を調整します。
圧力計埋め込み形のコンパクトレギュレータ(減圧弁)です。
圧力調整は片手でできます。
ロックはワンプッシュで済みます。
小形・大流量のFRL2000シリーズです。
面間寸法50mmでコンパクトです。
新素材エレメント採用で高性能です。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
最高使用圧力(MPa)1
付属品圧力計、パネルマウント用ナット
タイプ白色タイプ
使用温度範囲(℃)5~60
ねじの種類Rc
使用流体圧縮空気
流れ方向標準流れ(左→右)
圧力計標準圧力計(G401-W)付
リリーフリリーフ機構付
1台で空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(混合比Ar:CO2(8:2))に対応できる小形の流量センサです。
高精度・高応答 繰返し精度:±1%F.S.以内、表示精度:±3%F.S.以内、応答時間:50msec
流路の再設計により従来品に比べ最大50%の圧力損失を低減しました。
双方向での流体計測が可能でタクトタイムの短縮に貢献します。流れ方向を順方向、双方向、逆方向の3つから任意に設定可能です。
液晶ディスプレイの表示を上下反転することが可能です。
オプション選択により、ブラケット、DINレール、パネルマウントでの取付が可能です。
継手部分はワンタッチ式エルボ、ワンタッチ式ストレート、ねじ込み式エルボ、ねじ込み式ストレートの4つから選択可能です。
用途空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガスの流量測定に
取付直管導入部不要
保護構造IP40相当(IEC規格)
温度範囲(℃)0~50(結露なきこと)
精度±3%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)(保証範囲は「測定流量レンジ」による)
表示4桁+4桁 2色LCD
保存温度(℃)-10~60
消費電流(mA)45以下
単位SI単位系のみ
使用温湿度範囲0~50℃、90%RH以下
保護回路電源逆接続保護、スイッチ出力逆接続保護、スイッチ出力負荷短絡保護
耐圧力(MPa)1
取付姿勢縦・横自在
耐振動(m/s2)10~150Hz、最大100、XYZ方向、各2時間
温度特性±0.2%F.S./℃以内(15~35℃、25℃基準)(乾燥空気にて)
繰返し精度±1%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)
適合流体清浄空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~5.6.2)、圧縮空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~1.6.2)、窒素ガス、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(アルゴン+炭酸ガス)
流れ方向片方向
各種認証EMC指令: EN55011、EN61000-6-2、EN61000-4-2/3/4/6/8
圧力範囲(MPa)-0.09~0.75
応答時間(ms)50以下(応答時間設定OFF時)
1台で空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(混合比Ar:CO2(8:2))に対応できる小形の流量センサです。
高精度・高応答 繰返し精度:±1%F.S.以内、表示精度:±3%F.S.以内、応答時間:50msec
流路の再設計により従来品に比べ最大50%の圧力損失を低減しました。
双方向での流体計測が可能でタクトタイムの短縮に貢献します。流れ方向を順方向、双方向、逆方向の3つから任意に設定可能です。
液晶ディスプレイの表示を上下反転することが可能です。
オプション選択により、ブラケット、DINレール、パネルマウントでの取付が可能です。
継手部分はワンタッチ式エルボ、ワンタッチ式ストレート、ねじ込み式エルボ、ねじ込み式ストレートの4つから選択可能です。
用途空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガスの流量測定に
取付直管導入部不要
保護構造IP40相当(IEC規格)
温度範囲(℃)0~50(結露なきこと)
精度±3%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)(保証範囲は「測定流量レンジ」による)
表示4桁+4桁 2色LCD
保存温度(℃)-10~60
消費電流(mA)45以下
単位SI単位系のみ
使用温湿度範囲0~50℃、90%RH以下
保護回路電源逆接続保護、スイッチ出力逆接続保護、スイッチ出力負荷短絡保護
耐圧力(MPa)1
取付姿勢縦・横自在
耐振動(m/s2)10~150Hz、最大100、XYZ方向、各2時間
温度特性±0.2%F.S./℃以内(15~35℃、25℃基準)(乾燥空気にて)
繰返し精度±1%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)
適合流体清浄空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~5.6.2)、圧縮空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~1.6.2)、窒素ガス、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(アルゴン+炭酸ガス)
流れ方向片方向
各種認証EMC指令: EN55011、EN61000-6-2、EN61000-4-2/3/4/6/8
圧力範囲(MPa)-0.09~0.75
応答時間(ms)50以下(応答時間設定OFF時)
1台で空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(混合比Ar:CO2(8:2))に対応できる小形の流量センサです。
高精度・高応答 繰返し精度:±1%F.S.以内、表示精度:±3%F.S.以内、応答時間:50msec
流路の再設計により従来品に比べ最大50%の圧力損失を低減しました。
双方向での流体計測が可能でタクトタイムの短縮に貢献します。流れ方向を順方向、双方向、逆方向の3つから任意に設定可能です。
液晶ディスプレイの表示を上下反転することが可能です。
オプション選択により、ブラケット、DINレール、パネルマウントでの取付が可能です。
継手部分はワンタッチ式エルボ、ワンタッチ式ストレート、ねじ込み式エルボ、ねじ込み式ストレートの4つから選択可能です。
用途空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガスの流量測定に
接続口径Rc1/2
取付直管導入部不要
保護構造IP40相当(IEC規格)
温度範囲(℃)0~50(結露なきこと)
圧力±5%F.S.以内(圧力特性)(-0.09~0.7MPa、0.35MPa基準)(乾燥空気にて)
精度±3%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)(保証範囲は「測定流量レンジ」による)
表示4桁+4桁 2色LCD
保存温度(℃)-10~60
消費電流(mA)45以下
単位SI単位系のみ
使用温湿度範囲0~50℃、90%RH以下
保護回路電源逆接続保護、スイッチ出力逆接続保護、スイッチ出力負荷短絡保護
耐圧力(MPa)1
取付姿勢縦・横自在
耐振動(m/s2)10~150Hz、最大100、XYZ方向、各2時間
温度特性±0.2%F.S./℃以内(15~35℃、25℃基準)(乾燥空気にて)
繰返し精度±1%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)
適合流体清浄空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~5.6.2)、圧縮空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~1.6.2)、窒素ガス
流れ方向片方向
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証EMC指令: EN55011、EN61000-6-2、EN61000-4-2/3/4/6/8
圧力範囲(MPa)-0.09~0.75
積算流量表示範囲(L)0~±9999999L
配管方向ストレート
応答時間(ms)50以下(応答時間設定OFF時)
1台で空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(混合比Ar:CO2(8:2))に対応できる小形の流量センサです。
高精度・高応答 繰返し精度:±1%F.S.以内、表示精度:±3%F.S.以内、応答時間:50msec
流路の再設計により従来品に比べ最大50%の圧力損失を低減しました。
双方向での流体計測が可能でタクトタイムの短縮に貢献します。流れ方向を順方向、双方向、逆方向の3つから任意に設定可能です。
液晶ディスプレイの表示を上下反転することが可能です。
オプション選択により、ブラケット、DINレール、パネルマウントでの取付が可能です。
継手部分はワンタッチ式エルボ、ワンタッチ式ストレート、ねじ込み式エルボ、ねじ込み式ストレートの4つから選択可能です。
用途空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガスの流量測定に
取付直管導入部不要
保護構造IP40相当(IEC規格)
温度範囲(℃)0~50(結露なきこと)
精度±3%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)(保証範囲は「測定流量レンジ」による)
表示4桁+4桁 2色LCD
保存温度(℃)-10~60
消費電流(mA)45以下
単位SI単位系のみ
使用温湿度範囲0~50℃、90%RH以下
保護回路電源逆接続保護、スイッチ出力逆接続保護、スイッチ出力負荷短絡保護
耐圧力(MPa)1
取付姿勢縦・横自在
耐振動(m/s2)10~150Hz、最大100、XYZ方向、各2時間
温度特性±0.2%F.S./℃以内(15~35℃、25℃基準)(乾燥空気にて)
繰返し精度±1%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)
適合流体清浄空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~5.6.2)、圧縮空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~1.6.2)、窒素ガス、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(アルゴン+炭酸ガス)
流れ方向双方向
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証EMC指令: EN55011、EN61000-6-2、EN61000-4-2/3/4/6/8
圧力範囲(MPa)-0.09~0.75
応答時間(ms)50以下(応答時間設定OFF時)
1台で空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(混合比Ar:CO2(8:2))に対応できる小形の流量センサです。
高精度・高応答 繰返し精度:±1%F.S.以内、表示精度:±3%F.S.以内、応答時間:50msec
流路の再設計により従来品に比べ最大50%の圧力損失を低減しました。
双方向での流体計測が可能でタクトタイムの短縮に貢献します。流れ方向を順方向、双方向、逆方向の3つから任意に設定可能です。
液晶ディスプレイの表示を上下反転することが可能です。
オプション選択により、ブラケット、DINレール、パネルマウントでの取付が可能です。
継手部分はワンタッチ式エルボ、ワンタッチ式ストレート、ねじ込み式エルボ、ねじ込み式ストレートの4つから選択可能です。
用途空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガスの流量測定に
接続口径Rc1/2
取付直管導入部不要
保護構造IP40相当(IEC規格)
温度範囲(℃)0~50(結露なきこと)
圧力±5%F.S.以内(圧力特性)(-0.09~0.7MPa、0.35MPa基準)(乾燥空気にて)
精度±3%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)(保証範囲は「測定流量レンジ」による)
表示4桁+4桁 2色LCD
保存温度(℃)-10~60
消費電流(mA)45以下
単位SI単位系のみ
使用温湿度範囲0~50℃、90%RH以下
保護回路電源逆接続保護、スイッチ出力逆接続保護、スイッチ出力負荷短絡保護
耐圧力(MPa)1
取付姿勢縦・横自在
耐振動(m/s2)10~150Hz、最大100、XYZ方向、各2時間
温度特性±0.2%F.S./℃以内(15~35℃、25℃基準)(乾燥空気にて)
繰返し精度±1%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)
適合流体清浄空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~5.6.2)、圧縮空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~1.6.2)、窒素ガス
流れ方向双方向
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証EMC指令: EN55011、EN61000-6-2、EN61000-4-2/3/4/6/8
圧力範囲(MPa)-0.09~0.75
積算流量表示範囲(L)0~±9999999L
配管方向ストレート
応答時間(ms)50以下(応答時間設定OFF時)
関連キーワード