最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.5
流体温度(℃)5~65
材質(ボウル)ポリカーボネイト
エレメント(μm)5
最低動作圧力(MPa)0.1
こんなお得な商品も!
エアフィルタ オートドレンN.O
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
付属品ボウルガード
タイプ白色タイプ
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
全長(mm)253.5
付属品ボウルガード
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類Rc
本体質量(kg)2.2
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.5
流体温度(℃)5~65
ドレン排出フレキシブルドレン
材質(ボウル)ポリカーボネイト
エレメント(μm)5
ろ過度(μm)5
関連キーワード