「コガネイ 3v」の検索結果
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
耐候性・耐水性抜群のモールドコイルです。
流量調整・手動操作機構付です。
種類電磁弁
形状ストレート
使用流体農業用水
接続口径Rc3/4~2
最高使用圧力(MPa)1
使用圧力(MPa)0.03~1.0
最高使用頻度(回/min)1
電源(V)DC6
流体温度(℃)5~60
コイルハウジングラッチ形
定格電圧(V)DC6
ねじの種類Rc
作動方式パイロット式
ポート数2
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
材質(シール)ニトリルゴム
コイルハウジンググロメットリード線
最高使用圧力(MPa)5
作動区分ノーマルクローズ形(通電時開形)
耐圧(MPa)25(水圧)
使用流体空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)
流体温度(℃)-10~60(凍結ないこと)
材質(ボディ)黄銅
耐熱クラスB
取付姿勢自在
雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所
弁構造直動式ポペット
弁座漏れ(cm3/min)0(JIS漏れ基準)
周囲温度(℃)-20~60
関連キーワード