4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイレンサSLWシリーズ(樹脂) CKD CADデータあり
種別樹脂製 使用温度範囲(℃)-10~60℃(但し、凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)1.0 消音効果(dB)30以上 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.5 流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと) 接続口R
1個
433 税込476
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サイレンサSLシリーズ(金属) CKD CADデータあり
SL-8A~25Aをグレードアップし、全シリーズ軽量・小形化で統一 しました。 エレメント交換が可能になり長く使えます。 分別廃棄が可能になりました。 減音量20dB(A)以上
接続口R 種別金属製 消音効果(dB)20以上 最高使用圧力(MPa)0.9 使用流体空気 使用周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと) 保証耐圧力(MPa)1.35 流体温度(℃)5~60(但し、凍結しないこと)
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SLW-20S サイレンサ 高消音コンパクトタイプ SLW-20S CKD CADデータあり
接続口径R3/4 種別樹脂製 材質(本体)ポリアミド樹脂(難燃性樹脂 UL94規格V-O相当) 有効断面積(mm2)90 消音効果(dB)30以上 トラスコ品番353-1678 質量(g)20 使用温度範囲(℃)-10~60℃(但し、凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)1.0 寸法A(mm)75.4 寸法D(mm)28 寸法E(mm)19 寸法B(mm)58.4 寸法C(mm)18 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.5 流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと) 流量(L/min(ANR))6000 接続口R 材質(エレメント)PP焼結樹脂 適合シリンダチューブ内径(Φmm)100~200
1個
937 税込1,031
当日出荷

サイレンサ 高消音コンパクトタイプ SLW-6S・8S CKD CADデータあり
接続口R 種別樹脂製 材質(本体)PP 使用温度範囲(℃)-10~60℃(但し、凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)1.0 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.5 流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと) 材質(エレメント)PP焼結樹脂
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)