・安心コイル モールドコイルにより耐水性に優れ、コイル焼け破損の心配もなく(AC仕様は整流素子内蔵)、長期間、安定して作動します。・手動操作ニードル 初期調整時などに手動で制御弁のNO/OFF操作が可能です。・安心樹脂ボディ ボディ材質にポリプロピレンを採用、耐圧1.5MPa、最高使用圧力0.75MPa、0.03~0.75MPaの範囲での使用が可能です。・液肥、希釈農薬対応 施設園芸のかん水や散水、植物工場における養液栽培や土耕栽培での使用が可能です。・流路保護フィルタ パイロット流路に自己洗浄フィルタを内蔵して目詰まりを防止、フィルタのメンテナンスも容易です。・低ウォータハンマー パイロット機構で適正動作、ウォータハンマーの発生を抑制します。
用途電磁弁は水・希釈液肥専用です。
最高使用圧力(MPa)0.75
使用流体水・農業用水・液肥
流体温度(℃)4から40
作動圧力差範囲(MPa)0.03から0.075
弁座漏れ量0.1以下(水にて)
関連資料万一の場合の故障と対策(0.13MB)
関連キーワード