接続口径M5
最高使用圧力(MPa)0.7
振れ精度(テーブル)0.03mm
使用流体圧縮空気
揺動時間調整範囲0.07~1.5sec/90°
保証耐圧力(MPa)1.05
最低使用圧力(MPa)0.1
給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)
周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
接続口径M5
最高使用圧力(MPa)0.7
使用流体圧縮空気
揺動時間調整範囲0.07~1.5sec/90°
保証耐圧力(MPa)1.05
最低使用圧力(MPa)0.1
給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)
周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
関連キーワード