省エネ化に有利なブロワエアを効率よく噴射する、ブロワ、コンプレッサ兼用エアノズルです。
コンパクトサイズのため、狭いスペースにも取付可能です。
高打力、かつ広範囲への噴射が可能な高効率ノズルです。
エアフィルタ・電磁弁・流量計などエアブローで使用できる各種機器を総合的にご提案します。
用途チップ部品など小物部品の(吹き飛ばし)選別に、機械加工時に付着した切粉の吹き飛ばしに、加工治具の冷却に
タイプブロワ仕様
材質金属(ステンレス鋼304)
形状扇形タイプ
最高使用圧力(MPa)0.7
耐熱温度(℃)400
直進性の高いエアを噴射する単孔ノズルです。
コンパクトかつコストパフォーマンスが良いため、密集箇所や大量に使用する用途に最適です。
材質は、耐食性に優れたステンレス鋼303を使用しています。
エアフィルタ・電磁弁・流量計などエアブローで使用できる各種機器を総合的にご提案します。
用途チップ部品など小物部品の(吹き飛ばし)選別に、機械加工時に付着した切粉の吹き飛ばしに、加工治具の冷却に
タイプ一般形
材質金属(ステンレス鋼303)
形状直進(ポイントタイプ)
最高使用圧力(MPa)1
耐熱温度(℃)400
軽量コンパクトで、エア配管の簡易的な水取りとして最適なドレン排出器です。
水分分離効率:99%です。
サイクロン効果で圧縮空気中の水滴をボウル内壁に当て、集めて大きくさせて99%以上の水分を除去します。
エレメントに頼らない分離方法のため、メンテナンスが簡単です。
適合コンプレッサは、0.75~3.7kWです。
FRLの3000、4000シリーズと、モジュール接続が可能です。
用途圧縮空気中の水分を分離する用途に
使用圧力(MPa)0.1~1.0
使用流体圧縮空気
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
流れ方向標準流れ(左→右)
水滴分離効率(%)99
関連キーワード