カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(222)
  • 測定用品(126)
  • 制御機器(4)
  • メカニカル部品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 機構部品(2)
絞り込み
ねじの呼び
  • M5(1)
  • M25(1)
ブランド
  • CKD
  • モノタロウ(80)
  • 大阪魂(7,531)
  • Modes(53)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(34)
  • 日産ネジ(154)
  • TRUSCO(596)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(822)
  • エスコ(1,135)
  • 三星産業貿易(51)
  • 日東工業(53)
  • TMEHジャパン(2)
  • SMC(30,256)
  • 黒田精工(1,512)
  • RS PRO(946)
  • AMPHENOL(836)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(296)
  • コガネイ(283)
  • PISCO(ピスコ)(250)
  • BIGM(丸山製作所)(236)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(180)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ネジ m5」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
357件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアフィルタ(オートドレン付・セレックス) CKDエアフィルタ(オートドレン付・セレックス)CKD(14件のレビュー)
5,563税込6,119
1個
当日出荷
付属品ボウルガードタイプ白色タイプ使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
ワンタッチスピコン CKDワンタッチスピコンCKD(5件のレビュー)
912税込1,003
1個
当日出荷から8日以内出荷
自己消火性樹脂PBTを採用しています。溶接スパッタがかかっても安全です。チャック力アップです。
使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
フィルタ・レギュレータ(セレックス) オートドレン付 CKDフィルタ・レギュレータ(セレックス) オートドレン付CKD(7件のレビュー)
9,091税込10,000
1個
当日出荷
エアフィルターとレギュレーターをコンパクトに一体化
ろ過度(μm)5ねじの種類Rc使用流体圧縮空気
フィルタ・レギュレータ(セレックス) CKDフィルタ・レギュレータ(セレックス)CKD(12件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
エアフィルターとレギュレータをコンパクトに一体化しました。空気中のドレン・ダストを除去し、圧力を調整します。小形・大流量のFRL2000シリーズです。面間寸法50mmでコンパクトです。新素材エレメント採用で高性能です。
使用流体圧縮空気ろ過度(μm)5
デジタル圧力センサ CKDデジタル圧力センサCKD(1件のレビュー)
7,721税込8,493
1個
当日出荷
付属品PPX-C2(2mコネクタ付ケーブル)×1本接続口径M5めねじ+R(PT)1/8おねじ質量(g)約40保護構造IP40(IEC)耐電圧AC1000V1分間 充電部一括・ケース間表示4桁+4桁3色LCD表示(表示更新周期/250ms、1000msキー操作により選択)接続方式コネクタ接続電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下応答時間2.5ms、5ms、10ms、25ms、50ms、100ms、250ms、500ms、1000ms、5000ms キー操作により選択使用周囲温度(℃)-10~+50、保存時/-10~+60耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅3mm XYZ各方向2時間(パネル取付時/10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間)耐衝撃(耐久)100m/S2(約10G) XYZ各方向3回使用周囲湿度35~85%RH(但し、結露および凍結しないこと)、保存時/35~85%RH消費電力(mW)通常時/840以下(電源電圧24V時消費電流35mA以下)ECOモード/STD時600以下(電源電圧24V時消費電流25mA以下)FULL時/480以下(電源電圧24V時消費電流20mA以下)短絡保護装備配線長配線延長時、0.3mm2以上のケーブルにて100m(CEマーク適合時は10m未満)まで可能応差(ヒステリシス)最小 1digit(可変)出力動作NO/NCをキー操作により選択表示灯橙色LED(比較出力1動作表示灯、比較出力2動作表示灯/比較出力ON時点灯)出力モードEASYモード/ヒステリシスモード/ウィンドウコンパレータモード適合流体空気・非腐食性気体素子拡散半導体圧力センサ絶縁抵抗DC500Vメガにて50MΩ以上 充電部一括・ケース間
クリンエアユニット(オートドレン付) CKDクリンエアユニット(オートドレン付)CKD(3件のレビュー)
16,780税込18,458
1個
当日出荷から翌々日出荷
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ねじの種類Rc圧力計標準圧力計(G401-W付)排気機構リリーフ機構付流れ方向標準流れ(左→右)使用温度範囲(℃)5~60使用流体圧縮空気ろ過度(μm)5
FRLコンビネーション クリンエアユニット CKDFRLコンビネーション クリンエアユニットCKD(3件のレビュー)
10,073税込11,080
1個
当日出荷から翌々日出荷
フィルター・レギュレータ・ルブリケータの3点を一体化した省スペースタイプです。ボディーに圧力計を埋め込み、スッキリしたデザインにすると同時に安全性を確保しました。部分的に破損した時は該当部分の交換のみで対応可能です。小形・大流量のFRL2000シリーズです。面間寸法50mmでコンパクトです。新素材エレメント採用で高性能です。
ねじの種類Rc圧力計標準圧力計(G401-W付)排気機構リリーフ機構付ろ過度(μm)5
エアフィルタ(セレックス) CKDエアフィルタ(セレックス)CKD(3件のレビュー)
2,254税込2,479
1個
当日出荷から14日以内出荷
付属品ボウルガードタイプ白色タイプ最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体圧縮空気ドレン排出手動ドレンコック付周囲温度および使用流体温度(℃)5~60流れ方向左→右
ニュージョイントGW(継手)/(片口エルボ) CKDニュージョイントGW(継手)/(片口エルボ)CKD(1件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
形状片口エルボ使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)負圧性能(kPa)-100
USBシリーズ 小形 直動式2ポート電磁弁 CKDUSBシリーズ 小形 直動式2ポート電磁弁CKD(2件のレビュー)
999税込1,099特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
作動方式直動式ポート数2
ADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁) CKDADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁)CKD(3件のレビュー)
5,598税込6,158特価
1個
当日出荷から91日以内出荷
作動方式パイロットキック式ポート数2
ニュージョイントGW(継手)/(片口ストレート)  ばら売り CKDニュージョイントGW(継手)/(片口ストレート) ばら売りCKD(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
形状片口ストレート使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)負圧性能(kPa)-100
オートドレン付エアフィルタ(セパレートタイプ) CKDオートドレン付エアフィルタ(セパレートタイプ)CKD
12,121税込13,333
1個
当日出荷から翌々日出荷
最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~65材質(ボウル)ポリカーボネイトエレメント(μm)5最低動作圧力(MPa)0.1
フィルタ・レギュレタ B7019シリーズ CKDフィルタ・レギュレタ B7019シリーズCKD(5件のレビュー)
4,475税込4,923
1個
当日出荷
エアフィルタとレギュレータをコンパクトに一体化しているため、給油を必要としないオイルレス回路に最適。
最高使用圧力(MPa)1.0機器の構成フィルタ+レギュレータ周囲温度および使用流体温度(℃)5~65ろ過度(μm)5
AD11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKDAD11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)CKD
29,013税込31,914特価
1個
当日出荷から51日以内出荷
作動方式パイロット式弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動
空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KA2) CKD空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KA2)CKD
14,025税込15,428特価
1個
当日出荷から33日以内出荷
ポート数5
HNBシリーズ 小形直動式2ポート電磁弁 CKDHNBシリーズ 小形直動式2ポート電磁弁CKD
5,275税込5,803
1個
当日出荷から7日以内出荷
AB42E4シリーズ 防爆形 直動式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKDAB42E4シリーズ 防爆形 直動式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブCKD
36,438税込40,082
1個
当日出荷から16日以内出荷
作動方式NO(通電時閉)形ポート数2最高使用圧力(MPa)2接続方式Rc耐圧力(MPa)25(水圧にて)弁構造直動式ポペット構造
PTN2シリーズ エアファイバ専用継手 CKDPTN2シリーズ エアファイバ専用継手CKD
15,980税込17,578
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
3PBシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(M3PB~) CKD3PBシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(M3PB~)CKD
29,788税込32,767特価
1個
当日出荷から24日以内出荷
ポート数3ソレノイド数シングル配管方法サブプレート使用流体圧縮空気、低真空切換位置区分2位置シングル
W4000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズ CKDW4000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズCKD
9,075税込9,983特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
USGシリーズ 小形 直動式3ポート電磁弁 CKDUSGシリーズ 小形 直動式3ポート電磁弁CKD
4,298税込4,728
1個
当日出荷から16日以内出荷
使用流体空気、水、乾燥空気、低真空
A1019シリーズ エアフィルタ CKDA1019シリーズ エアフィルタCKD(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から41日以内出荷
ニュージョイントGW(継手)/(片口ストレート(丸)) CKDニュージョイントGW(継手)/(片口ストレート(丸))CKD
159税込175
1個
当日出荷から9日以内出荷
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)負圧性能(kPa)-100
PPXシリーズ デジタル圧力センサ CKDPPXシリーズ デジタル圧力センサCKD
8,698税込9,568
1台ほか
当日出荷から101日以内出荷
エアフィルタ 白色シリーズ F□000-W CKDエアフィルタ 白色シリーズ F□000-WCKD(4件のレビュー)
2,195税込2,415
1個
当日出荷から11日以内出荷
ダストや水滴を効率的に除去
最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~60標準装備品ボウルガード
ニュージョイントGW(継手)/(両口チーズ) ばら売り CKDニュージョイントGW(継手)/(両口チーズ) ばら売りCKD
299税込329
1個
当日出荷から翌々日出荷
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
形状両口チーズ使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)負圧性能(kPa)-100
AG43シリーズ 直動式3ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKDAG43シリーズ 直動式3ポート電磁弁 マルチレックスバルブCKD(1件のレビュー)
10,138税込11,152
1個
当日出荷から39日以内出荷
作動方式直動式ポート数3弁構造直動式ポペット構造
FPVシリーズ ブロックバルブ CKDFPVシリーズ ブロックバルブCKD
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)ポリブチレンテレフタレート(難燃性樹脂)本体形状エルボ
AG41シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁) CKDAG41シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁)CKD(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から16日以内出荷
弁構造直動式ポペット構造
F3000シリーズ エアフィルタ(F3000-8~) CKDF3000シリーズ エアフィルタ(F3000-8~)CKD(2件のレビュー)
3,788税込4,167
1個
当日出荷から17日以内出荷
FRLコンビネーション(オートドレン付) CKDFRLコンビネーション(オートドレン付)CKD
13,980税込15,378
1個
当日出荷
フィルター・レギュレーター・ルブリケータの3点を一体化した省スペースタイプです。ボディーに圧力計を埋め込み、スッキリしたデザインにすると同時に安全性を確保しました。小形・大流量のFRL2000シリーズです。面間寸法50mmでコンパクトです。新素材エレメント採用で高性能です。
質量(kg)1.01使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc貯油量(cm3)85使用流体空気設定圧力(MPa)0.05~0.85流体温度(℃)5~60ドレン排出オートドレンろ過度(μm)5使用油タービン油1種(ISO VG#32相当)圧力計標準圧力計(G401-W付)排気機構リリーフ機構付
フィルタレギュレータ 白色シリーズ W□000-W CKDフィルタレギュレータ 白色シリーズ W□000-WCKD
5,098税込5,608
1個ほか
当日出荷から11日以内出荷
フィルターとレギュレータを一体化
ろ過度(μm)5
ダイヤル付スピードコントローラ(コンパクトタイプ) DSC-C CKDダイヤル付スピードコントローラ(コンパクトタイプ) DSC-CCKD
1,898税込2,088
1個
当日出荷から18日以内出荷
材質(本体)ポリブチレンテレフタレート本体形状エルボ
AB41シリーズ マルチレックスバルブ(AB41-03-1~4-~) CKDAB41シリーズ マルチレックスバルブ(AB41-03-1~4-~)CKD
10,136税込11,150
1個
当日出荷から31日以内出荷