5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エルボタイプの速度制御弁でワンタッチ継手付です。回転するため、配管方向が自由自在です。樹脂部には難燃材料(UL94規格V-0相当)を採用、配管ネジ部にはシール剤をコーティングしています。銅イオン防止処理を行っています。
用途空圧シリンダの速度調整用に。 タイプエルボタイプ 最高使用圧力(MPa)1 接続ねじ込み 使用流体圧縮空気 制御方法メータアウト 流体温度(℃)5~60 最低使用圧力(MPa)0.05 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度(℃)0~60 RoHS指令(10物質対応)対応 流量標準流量
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エルボタイプの速度制御弁でワンタッチ継手付です。回転するため、配管方向が自由自在です。樹脂部には難燃材料(UL94規格V-0相当)を採用、配管ネジ部にはシール剤をコーティングしています。微速シリンダなど流量が少なく、微調整が必要な機器の制御に最適です。
用途空圧シリンダの速度調整用に。 接続口径M3 質量(g)4.9 タイプエルボタイプ 適合チューブ外径(Φmm)3.2 最高使用圧力(MPa)1 接続ねじ込み 使用流体圧縮空気 制御方法メータアウト 流体温度(℃)5~60 最低使用圧力(MPa)0.05 耐圧力(MPa)1.5 ニードル回転数14以上 周囲温度(℃)0~60 自由流れ流量(L/min[ANR])20 制御流れ流量(L/min[ANR])5.9 自由流れ有効断面積(mm2)0.3 制御流れ有効断面積(mm2)0.08 RoHS指令(10物質対応)対応 流量低速タイプ 適合シリンダチューブ内径(Φmm)4~8
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

配管方向を360°自由に設定できるユニバーサルタイプのスピードコントローラです。樹脂部には難燃性PBT(UL94規格V-0相当)を標準採用しています。配管ねじ部にフッ素系樹脂のシール剤をコーティングしています。
用途空圧シリンダの速度調整用に。 タイプユニバーサルタイプ 最高使用圧力(MPa)1 接続ねじ込み 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)5~60 最低使用圧力(MPa)0.05 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度(℃)0~60 RoHS指令(10物質対応)対応 流量標準流量
1個
899 税込989
3日以内出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

配管方向を360°自由に設定できるユニバーサルタイプのスピードコントローラです。樹脂部には難燃性PBT(UL94規格V-0相当)を標準採用しています。配管ねじ部にフッ素系樹脂のシール剤をコーティングしています。銅イオン防止処理を行っています。
用途空圧シリンダの速度調整用に。 タイプユニバーサルタイプ 最高使用圧力(MPa)1 接続ねじ込み 使用流体圧縮空気 制御方法メータアウト 流体温度(℃)5~60 最低使用圧力(MPa)0.05 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度(℃)0~60 RoHS指令(10物質対応)対応 流量標準流量
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

配管方向を360°自由に設定できるユニバーサルタイプのスピードコントローラです。樹脂部には難燃性PBT(UL94規格V-0相当)を標準採用しています。配管ねじ部にフッ素系樹脂のシール剤をコーティングしています。微速シリンダなど流量が少なく、微調整が必要な機器の制御に最適です。
用途空圧シリンダの速度調整用に。 タイプユニバーサルタイプ 最高使用圧力(MPa)1 接続ねじ込み 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)5~60 最低使用圧力(MPa)0.05 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度(℃)0~60 RoHS指令(10物質対応)対応 流量低速タイプ
1個
939 税込1,033
3日以内出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)