間欠エア方式(パルス)でブローするバルブのガンタイプです。狙いやすいガンタイプで、ピンポイントでワークにエアを吹きかけることができます。圧縮エアを連続ブロー比75%削減し、カーボンニュートラルに貢献します。(※メーカー試験条件での参考値)。エア使用量を削減することで電力量も削減できます。小さい手でも握りやすく、強い力を必要としないので扱いやすいです。周波数は調整つまみを1回転で、簡単に調整可能です。周波数調整ツマミを保護するカバー付です。使用圧力は0.25MPaから可能なため、省エネ低圧化ラインにも対応します。信頼性の高い長寿命電磁弁(4Gシリーズ)の主弁部を採用しました。
用途間欠ブローに。小さい部品の汚れ除去に
接続口径【ブローポート】ノズル付き【供給ポート】Rc1/4
質量(g)250
使用圧力(MPa)0.25~0.7
使用流体圧縮空気
周波数範囲(Hz)【パルス】5~15
流体温度(℃)5~50
耐圧力(MPa)1.05
周囲温度(℃)-5~50(凍結なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード