種別部品
種別部品
部品名称フィルタエレメント
仕様1128シリーズ エアフィルタ エレメント(標準) 5μm
種別部品
エレメント(μm)3
1個
¥99,980
税込¥109,978
15日以内出荷
仕様1114シリーズ エアフィルタ エレメント(標準) 5μm
種別部品
エレメント(μm)3
1個
¥67,980
税込¥74,778
8日以内出荷
仕様1123シリーズ エアフィルタ エレメント(標準) 5μm
種別部品
エレメント(μm)3
1個
¥86,980
税込¥95,678
13日以内出荷
省エネ・低圧損・長寿命を追求したメインライン用フィルタです。360度高視認性インジケータの採用でメンテ時期の把握とともにエレメントの交換工数低減にも貢献します。
【低圧損その1】
大きなろ過面積を有したプリーツ構造の採用で低圧損実現。
【低圧損その2】疎水性と疎油性を備えたボロシリケートメディアの採用により目詰まり低減。
【ポップアップインジケータ】
全方向から差圧チェックが可能な360度高視認性インジケータを標準装備。(P/Mタイプ)
【容易なエレメント交換】プッシュフィット式エレメントにより、
容易に取り付け可能。
仕様中形メインラインフィルタ エレメントキット
セット内容エレメント:1本、エレメント部Oリング:2本、ボウル部Oリング:1本
適合コンプレッサー15kW~120kW
使用流体圧縮空気
使用圧力(MPa)0.1~1.0
耐圧力(MPa)1.5
メンテナンス用の除菌フィルタエレメント(ステンレスタイプ)です。
用途メンテナンス用に
種別部品
材質【エレメントハウジング】ステンレス、ポリプロピレン、ウレタン樹脂
本体SFS10-接続口径-M-FP2
構成エレメント1個、Oリング2個
使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)、炭酸ガス(CO2)
ろ過度(μm)0.01(除去効率99.99%)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥48,075
税込¥52,883
14日以内出荷
メンテナンス用の除菌フィルタエレメント(樹脂タイプ)です。
用途メンテナンス用に
種別部品
材質【エレメントハウジング】透明ポリアミド、ポリプロピレン、ウレタン樹脂
本体SFS10-接続口径-FP2
構成エレメント1個、Oリング2個
使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)、炭酸ガス(CO2)
ろ過度(μm)0.01(除去効率99.99%)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥19,113
税込¥21,024
14日以内出荷
メンテナンス用の抗菌プレフィルタエレメントです。
用途メンテナンス用に
種別部品
材質【エレメントハウジング】ポリエチレン、ポリプロピレン他
構成エレメント1個、Oリング1個
使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)、炭酸ガス(CO2)
ろ過度(μm)5(除去効率90%以上)
RoHS指令(10物質対応)対応
メンテナンス用の脱臭フィルタエレメントです。
用途メンテナンス用に
種別部品
材質【エレメントハウジング】繊維状活性炭、PET
構成エレメント1個、Oリング1個
使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)、炭酸ガス(CO2)
RoHS指令(10物質対応)対応
二次側油分濃度(mg/m3)0.003以下
メンテナンス用の除菌フィルタエレメントです。
用途メンテナンス用に
種別部品
構成エレメント1個、Oリング1個
使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)、炭酸ガス(CO2)
ろ過度(μm)0.01(除去効率99.99%以上)
RoHS指令(10物質対応)対応
メンテナンス用の抗菌高性能フィルタエレメントです。
用途メンテナンス用に
種別部品
構成エレメント1個、Oリング1個
使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)、炭酸ガス(CO2)
ろ過度(μm)0.1(除去効率99%以上)
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ガス用フィルタ フィルタエレメントセット
種別部品
こんなお得な商品も!

エアフィルタ オートドレンN.O
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
付属品ボウルガード
タイプ白色タイプ
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
こんなお得な商品も!

フィルタレギュレーター セミオートドレン
モノタロウ
¥3,698
税込¥4,068
エアフィルターとレギュレータをコンパクトに一体化しました。空気中のドレン・ダストを除去し、圧力を調整します。小形・大流量のFRL2000シリーズです。面間寸法50mmでコンパクトです。新素材エレメント採用で高性能です。
使用流体圧縮空気
ろ過度(μm)5
サイクロン効果で水滴やダストを効率的に除去、圧縮空気を清浄に。
ボウル、エレメントがワンタッチで簡単に脱着でき保守も容易。
全長(mm)92
質量(kg)0.1
最高使用圧力(MPa)1.0
保証耐圧力(MPa)1.5
流体温度(℃)5~65
ろ過度(μm)5
クリーン環境に応えるステンレスハウジング採用の高性能メインラインフィルタです。オイルフリーエアラインの需要に応えるため、ステンレス製ハウジングを採用しました。エレメント交換は、ハウジングの締め付けにバンド方式を採用し、工具不要で容易です。エレメント交換などのメンテナンス時に、ハウジングが落下しないような機構にし、取外し、取付が両手で可能です。エレメントの交換時期を時間で管理(約1年)し、交換時はランプ点滅でお知らせします。フィルタ上部に差圧計の取出口を装備しています。(差圧計付ではありません)
用途油蒸気(オイルペーパー)除去・臭気除去に。臭いを嫌う空気圧回路に
仕様●エレメントライフインジケータ:添付●エレメント交換時期 使用期間:8000時間又は1年●処理空気条件 入口油分濃度(mg/m3 ):0.01●処理空気条件 入口空気圧力(MPa):0.7●処理空気条件 入口空気温度(℃):32●処理空気条件 入口空気露点(℃):圧力露点10℃
付属品エレメントライフインジケータ添付
使用圧力(MPa)0.1~1.0
使用流体圧縮空気
耐圧力(MPa)1.5
ろ過度(μm)活性炭繊維による吸着
周囲温度(℃)5~60
エレメント型式Xタイプ(臭気除去用フィルタ)
RoHS指令(10物質対応)対応
初期圧力降下(MPa)0.009
二次側油分濃度(mg/m3)0.003
クリーン環境に応えるステンレスハウジング採用の高性能メインラインフィルタです。オイルフリーエアラインの需要に応えるため、ステンレス製ハウジングを採用しました。エレメント交換は、ハウジングの締め付けにバンド方式を採用し、工具不要で容易です。エレメント交換などのメンテナンス時に、ハウジングが落下しないような機構にし、取外し、取付が両手で可能です。エレメントの交換時期を時間で管理(約1年)し、交換時はランプ点滅でお知らせします。ガラス繊維ろ紙を標準採用し、捕集性と耐水性を向上しました。プリーツ構造の採用により、広いろ過面積を確保しました。エア内に水滴がある状態でも安定した捕集性能を発揮します。フィルタ上部に差圧計の取出口を装備しています。(差圧計付ではありません)。ドレン排出器には信頼性の高いスナップドレンを装備し、無駄なエアロスなくドレンを排出します。
用途固形物除去に。高価な空気圧機器の保護に
仕様●エレメントライフインジケータ:添付●エレメント交換時期 使用期間:8000時間又は1年●エレメント交換時期 圧力降下(MPa):0.07●ドレン排出器:付(形番:DT3000-15-W)●処理空気条件 入口空気圧力(MPa):0.7●処理空気条件 入口空気温度(℃):32
付属品エレメントライフインジケータ添付
使用圧力(MPa)0.1~1.0
使用流体圧縮空気
ドレン排出口径内径Φ5.7~Φ6のナイロンチューブを直接接続
耐圧力(MPa)1.5
ろ過度(μm)1
周囲温度(℃)5~60
エレメント型式Sタイプ(固形物除去用フィルタ)
RoHS指令(10物質対応)対応
初期圧力降下(MPa)0.005
クリーン環境に応えるステンレスハウジング採用の高性能メインラインフィルタです。オイルフリーエアラインの需要に応えるため、ステンレス製ハウジングを採用しました。エレメント交換は、ハウジングの締め付けにバンド方式を採用し、工具不要で容易です。エレメント交換などのメンテナンス時に、ハウジングが落下しないような機構にし、取外し、取付が両手で可能です。エレメントの交換時期を時間で管理(約1年)し、交換時はランプ点滅でお知らせします。フィルタ上部に差圧計の取出口を装備しています。(差圧計付ではありません)。ドレン排出器には信頼性の高いスナップドレンを装備し、無駄なエアロスなくドレンを排出します。
用途水滴除去・固形物除去に。エアドライヤのプレフィルタに
使用圧力(MPa)0.1~1.0
使用流体圧縮空気
ドレン排出口径内径Φ5.7~Φ6のナイロンチューブを直接接続
耐圧力(MPa)1.5
ろ過度(μm)5
周囲温度(℃)5~60
エレメント型式Pタイプ(固形物・水滴除去用フィルタ)
RoHS指令(10物質対応)対応
初期圧力降下(MPa)0.005
クリーン環境に応えるステンレスハウジング採用の高性能メインラインフィルタです。オイルフリーエアラインの需要に応えるため、ステンレス製ハウジングを採用しました。エレメント交換は、ハウジングの締め付けにバンド方式を採用し、工具不要で容易です。エレメント交換などのメンテナンス時に、ハウジングが落下しないような機構にし、取外し、取付が両手で可能です。エレメントの交換時期を時間で管理(約1年)し、交換時はランプ点滅でお知らせします。(標準装備)。撥水・撥油ガラス繊維ろ紙の採用によりオイルミストの捕集・凝集を効率的に行うと共に、圧力損失値を低減しました。プリーツ構造の採用により、広いろ過面積を確保しました。フィルタ上部に差圧計の取出口を装備しています。(差圧計付ではありません)。ドレン排出器には信頼性の高いスナップドレンを装備し、無駄なエアロスなくドレンを排出します。
用途油分(オイルミスト)高性能除去・固形物高性能除去に。油を嫌う空気圧回路に
使用圧力(MPa)0.1~1.0
使用流体圧縮空気
ドレン排出口径内径Φ5.7~Φ6のナイロンチューブを直接接続
耐圧力(MPa)1.5
ろ過度(μm)0.01
周囲温度(℃)5~60
エレメント型式Mタイプ(オイルミスト除去用フィルタ)
RoHS指令(10物質対応)対応
初期圧力降下(MPa)0.01
二次側油分濃度(mg/m3)0.01
付属品ボウルガード
タイプ白色タイプ
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類Rc
使用流体圧縮空気
ドレン排出手動ドレンコック付
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
流れ方向左→右
クリーン環境に応えるステンレスハウジング採用の高性能メインラインフィルタです。オイルフリーエアラインの需要に応えるため、ステンレス製ハウジングを採用しました。エレメント交換は、ハウジングの締め付けにバンド方式を採用し、工具不要で容易です。エレメント交換などのメンテナンス時に、ハウジングが落下しないような機構にし、取外し、取付が両手で可能です。エレメントの交換時期を時間で管理(約1年)し、交換時はランプ点滅でお知らせします。(標準装備)。撥水・撥油ガラス繊維ろ紙の採用によりオイルミストの捕集・凝集を効率的に行うと共に、圧力損失値を低減しました。プリーツ構造の採用により、広いろ過面積を確保しました。フィルタ上部に差圧計の取出口を装備しています。差圧計付です。ドレン排出器には信頼性の高いスナップドレンを装備し、無駄なエアロスなくドレンを排出します。
用途油分(オイルミスト)高性能除去・固形物高性能除去に。油を嫌う空気圧回路に
仕様●エレメントライフインジケータ:標準装備●エレメント交換時期 使用期間:8000時間又は1年●エレメント交換時期 圧力降下(MPa):0.07●ドレン排出器:付(形番:DT3000-15-W)●処理空気条件 入口油分濃度(mg/m3 ):3●処理空気条件 入口空気圧力(MPa):0.7●処理空気条件 入口空気温度(℃):32●処理空気条件 入口空気露点(℃):水滴の混入、発生なきこと
付属品差圧計(GA400-8-P02)・エレメントライフインジケータ添付
使用圧力(MPa)0.1~1.0
使用流体圧縮空気
ドレン排出口径内径Φ5.7~Φ6のナイロンチューブを直接接続
耐圧力(MPa)1.5
ろ過度(μm)0.01
周囲温度(℃)5~60
エレメント型式Mタイプ(オイルミスト除去用フィルタ)
RoHS指令(10物質対応)対応
初期圧力降下(MPa)0.01
二次側油分濃度(mg/m3)0.01
クリーン環境に応えるステンレスハウジング採用の高性能メインラインフィルタです。オイルフリーエアラインの需要に応えるため、ステンレス製ハウジングを採用しました。エレメント交換は、ハウジングの締め付けにバンド方式を採用し、工具不要で容易です。エレメント交換などのメンテナンス時に、ハウジングが落下しないような機構にし、取外し、取付が両手で可能です。エレメントの交換時期を時間で管理(約1年)し、交換時はランプ点滅でお知らせします。フィルタ上部に差圧計の取出口を装備しています。差圧計付です。
用途油蒸気(オイルペーパー)除去・臭気除去に。臭いを嫌う空気圧回路に
仕様●エレメントライフインジケータ:添付●エレメント交換時期 使用期間:8000時間又は1年●処理空気条件 入口油分濃度(mg/m3 ):0.01●処理空気条件 入口空気圧力(MPa):0.7●処理空気条件 入口空気温度(℃):32●処理空気条件 入口空気露点(℃):圧力露点10℃
付属品差圧計(GA400-8-P02)・エレメントライフインジケータ添付
使用圧力(MPa)0.1~1.0
使用流体圧縮空気
耐圧力(MPa)1.5
ろ過度(μm)活性炭繊維による吸着
周囲温度(℃)5~60
エレメント型式Xタイプ(臭気除去用フィルタ)
RoHS指令(10物質対応)対応
初期圧力降下(MPa)0.009
二次側油分濃度(mg/m3)0.003
クリーン環境に応えるステンレスハウジング採用の高性能メインラインフィルタです。オイルフリーエアラインの需要に応えるため、ステンレス製ハウジングを採用しました。エレメント交換は、ハウジングの締め付けにバンド方式を採用し、工具不要で容易です。エレメント交換などのメンテナンス時に、ハウジングが落下しないような機構にし、取外し、取付が両手で可能です。エレメントの交換時期を時間で管理(約1年)し、交換時はランプ点滅でお知らせします。ガラス繊維ろ紙を標準採用し、捕集性と耐水性を向上しました。プリーツ構造の採用により、広いろ過面積を確保しました。エア内に水滴がある状態でも安定した捕集性能を発揮します。フィルタ上部に差圧計の取出口を装備しています。差圧計付です。ドレン排出器には信頼性の高いスナップドレンを装備し、無駄なエアロスなくドレンを排出します。
用途固形物除去に。高価な空気圧機器の保護に
仕様●エレメントライフインジケータ:添付●エレメント交換時期 使用期間:8000時間又は1年●エレメント交換時期 圧力降下(MPa):0.07●ドレン排出器:付(形番:DT3000-15-W)●処理空気条件 入口空気圧力(MPa):0.7●処理空気条件 入口空気温度(℃):32
付属品差圧計(GA400-8-P02)・エレメントライフインジケータ添付
使用圧力(MPa)0.1~1.0
使用流体圧縮空気
ドレン排出口径内径Φ5.7~Φ6のナイロンチューブを直接接続
耐圧力(MPa)1.5
ろ過度(μm)1
周囲温度(℃)5~60
エレメント型式Sタイプ(固形物除去用フィルタ)
RoHS指令(10物質対応)対応
初期圧力降下(MPa)0.005
クリーン環境に応えるステンレスハウジング採用の高性能メインラインフィルタです。オイルフリーエアラインの需要に応えるため、ステンレス製ハウジングを採用しました。エレメント交換は、ハウジングの締め付けにバンド方式を採用し、工具不要で容易です。エレメント交換などのメンテナンス時に、ハウジングが落下しないような機構にし、取外し、取付が両手で可能です。エレメントの交換時期を時間で管理(約1年)し、交換時はランプ点滅でお知らせします。フィルタ上部に差圧計の取出口を装備しています。差圧計付です。ドレン排出器には信頼性の高いスナップドレンを装備し、無駄なエアロスなくドレンを排出します。
用途水滴除去・固形物除去に。エアドライヤのプレフィルタに
仕様●エレメントライフインジケータ:添付●エレメント交換時期 使用期間:8000時間又は1年●エレメント交換時期 圧力降下(MPa):0.02●ドレン排出器:付(形番:DT3000-15-W)●処理空気条件 入口空気圧力(MPa):0.7●処理空気条件 入口空気温度(℃):32●水滴分離効率(%):99
付属品差圧計(GA400-8-P02)・エレメントライフインジケータ添付
使用圧力(MPa)0.1~1.0
使用流体圧縮空気
ドレン排出口径内径Φ5.7~Φ6のナイロンチューブを直接接続
耐圧力(MPa)1.5
ろ過度(μm)5
周囲温度(℃)5~60
エレメント型式Pタイプ(固形物・水滴除去用フィルタ)
RoHS指令(10物質対応)対応
初期圧力降下(MPa)0.005
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.5
流体温度(℃)5~65
材質(ボウル)ポリカーボネイト
エレメント(μm)5
最低動作圧力(MPa)0.1
全長(mm)253.5
付属品ボウルガード
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類Rc
本体質量(kg)2.2
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.5
流体温度(℃)5~65
ドレン排出フレキシブルドレン
材質(ボウル)ポリカーボネイト
エレメント(μm)5
ろ過度(μm)5
空気配管中のダストを除去します。
用途空気配管中のダスト・ドレンの除去
省エネ・低圧損・長寿命を追求したメインライン用フィルタです。360度高視認性インジケータの採用でメンテ時期の把握とともにエレメントの交換工数低減にも貢献します。
【低圧損その1】
大きなろ過面積を有したプリーツ構造の採用で低圧損実現。
【低圧損その2】疎水性と疎油性を備えたボロシリケートメディアの採用により目詰まり低減。
【ポップアップインジケータ】
全方向から差圧チェックが可能な360度高視認性インジケータを標準装備。(P/Mタイプ)
【容易なエレメント交換】プッシュフィット式エレメントにより、
容易に取り付け可能。
用途臭いを嫌う空気圧回路に。
エレメント型式中形メインラインフィルタXタイプ(臭気除去フィルタ)
適合コンプレッサー15kW~120kW
ろ過度(μm)活性炭による吸着
二次側油分濃度(mg/m3)0.003
色エンドキャップ:黒
使用流体圧縮空気
使用圧力(MPa)0.1~1.0
耐圧力(MPa)1.5
使用温度範囲(℃)5~50
初期圧力降下(MPa)0.0115
省エネ・低圧損・長寿命を追求したメインライン用フィルタです。360度高視認性インジケータの採用でメンテ時期の把握とともにエレメントの交換工数低減にも貢献します。
【低圧損その1】
大きなろ過面積を有したプリーツ構造の採用で低圧損実現。
【低圧損その2】疎水性と疎油性を備えたボロシリケートメディアの採用により目詰まり低減。
【ポップアップインジケータ】
全方向から差圧チェックが可能な360度高視認性インジケータを標準装備。(P/Mタイプ)
【容易なエレメント交換】プッシュフィット式エレメントにより、
容易に取り付け可能。
用途高価な空気圧機器を保護。
色エンドキャップ:赤
使用温度範囲(℃)5~60
使用圧力(MPa)0.1~1.0
使用流体圧縮空気
ドレン排出口径1/8
ドレン排出内蔵(NOタイプ:無加圧時排出有)
耐圧力(MPa)1.5
ろ過度(μm)1
エレメント型式中形メインラインフィルタPタイプ(固形物除去フィルタ)
初期圧力降下(MPa)0.0055
通常圧力降下(MPa)0.0125
二次側油分濃度(mg/m3)0.3
インジケータポップアップ:標準装備
適合コンプレッサー15kW~120kW
省エネ・低圧損・長寿命を追求したメインライン用フィルタです。360度高視認性インジケータの採用でメンテ時期の把握とともにエレメントの交換工数低減にも貢献します。
【低圧損その1】
大きなろ過面積を有したプリーツ構造の採用で低圧損実現。
【低圧損その2】疎水性と疎油性を備えたボロシリケートメディアの採用により目詰まり低減。
【ポップアップインジケータ】
全方向から差圧チェックが可能な360度高視認性インジケータを標準装備。(P/Mタイプ)
【容易なエレメント交換】プッシュフィット式エレメントにより、
容易に取り付け可能。
用途油を嫌う空気圧回路に。
色エンドキャップ:青
使用温度範囲(℃)5~60
使用圧力(MPa)0.1~1.0
使用流体圧縮空気
ドレン排出口径1/8
ドレン排出内蔵(NOタイプ:無加圧時排出有)
耐圧力(MPa)1.5
ろ過度(μm)0.01
エレメント型式中形メインラインフィルタMタイプ(油分除去フィルタ)
初期圧力降下(MPa)0.0085
通常圧力降下(MPa)0.0125
二次側油分濃度(mg/m3)0.01
インジケータポップアップ:標準装備
適合コンプレッサー15kW~120kW
種別部品
部品名称フィルタエレメント(Yタイプ)
エレメント(μm)0.3
1個
¥3,641
税込¥4,005
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ