「フィルタ x1」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
空気配管中のダストを除去します。
用途空気配管中のダスト・ドレンの除去
使用流体圧縮空気
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
ドレン貯容量(cm3)80(手動ドレンコックタイプのみ、最大170cm3まで貯めることが可能)
接続口径NPT1/4
ねじの種類NPT
使用流体圧縮空気
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
ドレン貯容量(cm3)45
接続口径Rc1/4
ねじの種類Rc
使用流体圧縮空気
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
ドレン貯容量(cm3)80(手動ドレンコックタイプのみ、最大170cm3まで貯めることが可能)
接続口径NPT1/4
ねじの種類NPT
使用流体圧縮空気
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
ドレン貯容量(cm3)80
AF5032S-X1~AF5064S-X1タイプの差圧スイッチ付インジケータ部品です。
用途メンテナンス用に
セット内容差圧スイッチ付インジケータ:1ヶ、カバー:1ヶ
種別部品(差圧スイッチ付インジケータ)
適合品番AF5032S-X1~AF5064S-X1
1台
¥40,838
税込¥44,922
31日以内出荷
AF5032P-X1~AF5064P-X1タイプの差圧スイッチ付インジケータ部品です。
用途メンテナンス用に
セット内容差圧スイッチ付インジケータ:1ヶ、カバー:1ヶ
種別部品(差圧スイッチ付インジケータ)
適合品番AF5032P-X1~AF5064P-X1
1台
¥40,838
税込¥44,922
31日以内出荷
AF5032M-X1~AF5064M-X1タイプの差圧スイッチ付インジケータ部品です。
用途メンテナンス用に
セット内容差圧スイッチ付インジケータ:1ヶ、カバー:1ヶ
種別部品(差圧スイッチ付インジケータ)
適合品番AF5032M-X1~AF5064M-X1
1台
¥40,838
税込¥44,922
31日以内出荷
屋外で使用可能なエアフィルタです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境でのご使用に
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類配管:Rcねじ
使用流体圧縮空気
保証期間納入後1年間
流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)
ドレン排出手動ペットコック付き
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度(℃)-20~60
温度設定単位℃
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力単位MPa
使用流体圧縮空気
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
ドレン貯容量(cm3)45
使用流体圧縮空気
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
ドレン貯容量(cm3)80
AF5080S-X1~AF5256S-X1タイプの差圧スイッチ付インジケータ部品です。
用途メンテナンス用に
セット内容差圧スイッチ付インジケータ:1ヶ、カバー:1ヶ
種別部品(差圧スイッチ付インジケータ)
適合品番AF5080S-X1~AF5256S-X1
1台
¥40,838
税込¥44,922
41日以内出荷
AF5080P-X1~AF5256P-X1タイプの差圧スイッチ付インジケータ部品です。
用途メンテナンス用に
セット内容差圧スイッチ付インジケータ:1ヶ、カバー:1ヶ
種別部品(差圧スイッチ付インジケータ)
適合品番AF5080P-X1~AF5256P-X1
1台
¥40,838
税込¥44,922
41日以内出荷
AF5080M-X1~AF5256M-X1タイプの差圧スイッチ付インジケータ部品です。
用途メンテナンス用に
セット内容差圧スイッチ付インジケータ:1ヶ、カバー:1ヶ
種別部品(差圧スイッチ付インジケータ)
適合品番AF5080M-X1~AF5256M-X1
1台
¥40,838
税込¥44,922
41日以内出荷
屋外で使用可能なエアフィルタです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境でのご使用に
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類配管:NTPねじ
使用流体圧縮空気
保証期間納入後1年間
流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)
ドレン排出手動ペットコック付き
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度(℃)-20~60
温度設定単位華氏
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力単位psi
AF5016S-X1タイプの差圧スイッチ付インジケータ部品です。
用途メンテナンス用に
セット内容差圧スイッチ付インジケータ:1ヶ、カバー:1ヶ
種別部品(差圧スイッチ付インジケータ)
適合品番AF5016S-X1
1台
¥40,838
税込¥44,922
16日以内出荷
AF5016P-X1タイプの差圧スイッチ付インジケータ部品です。
用途メンテナンス用に
セット内容差圧スイッチ付インジケータ:1ヶ、カバー:1ヶ
種別部品(差圧スイッチ付インジケータ)
適合品番AF5016P-X1
1台
¥40,838
税込¥44,922
4日以内出荷
AF5016M-X1タイプの差圧スイッチ付インジケータ部品です。
用途メンテナンス用に
セット内容差圧スイッチ付インジケータ:1ヶ、カバー:1ヶ
種別部品(差圧スイッチ付インジケータ)
適合品番AF5016M-X1
1台
¥40,838
税込¥44,922
4日以内出荷
接続口径Rc1/4
ねじの種類Rc
リリーフリリーフ機構付
屋外で使用可能なエアフィルタです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境でのご使用に
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類配管:Gねじ
使用流体圧縮空気
保証期間納入後1年間
流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)
ドレン排出手動ペットコック付き
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度(℃)-20~60
温度設定単位℃
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力単位Bar
関連キーワード
1
2
3
次へ