L形回転タイプ、シリーズが豊富
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.5
流体温度(℃)-5~60(但し、凍結なきこと)
最低使用圧力(MPa)0.05
周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
自己消火性樹脂PBTを採用しています。溶接スパッタがかかっても安全です。チャック力アップです。
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.5
周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
制御方式メーターアウト
本体形状エルボ
制御方式メーターアウト
材質(本体)ポリプロピレン樹脂
制御方向メータアウト
本体形状エルボ
流量調整ニードルの回転数表示により「見える化」を実現しました。固定はブッシュロック方式です。
材質(本体)ポリブチレンテレフタレート
使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0
ねじの種類R
接続方式R×チューブ外径
使用流体圧縮空気
本体形状エルボ
流体温度(℃)5~60(凍結なきこと)
周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
材質(本体)ポリブチレンテレフタレート
本体形状エルボ
材質(本体)ポリブチレンテレフタレート
本体形状ユニバーサル
材質(本体)黄銅
本体形状エルボ
材質(本体)ポリブチレンテレフタレート
制御方向メータイン・メータアウト
接続方式チューブ外径
本体形状ストレート
材質(本体)ポリブチレンテレフタレート
本体形状エルボ
材質(本体)ポリブチレンテレフタレート
制御方向メータイン・メータアウト
接続方式チューブ外径
本体形状ストレート
材質(本体)アルミニウム合金
制御方向メータイン・メータアウト
ねじの種類M
接続方式M
材質(本体)アルミ合金ダイカスト
制御方向メータイン・メータアウト
ねじの種類Rc
接続方式Rc
本体形状ストレート
材質(本体)ポリブチレンテレフタレート
本体形状エルボ
小形、軽量で省スペース配管を実現。
寸法A(mm)25(max28.5)
寸法B(mm)13.5
寸法C(mm)11.2
寸法D(mm)4.2
寸法E(mm)3.5
寸法F(mm)12
寸法G(mm)19
寸法H(mm)6.5
寸法I(Φmm)3.2
寸法J(mm)M5×0.8
寸法K(mm)8
仕様メーターアウトタイプ
トラスコ品番112-3505
形状ストレート
質量(g)5.6
有効断面積(mm2)自由流れ:0.8制御流れ:0.7
接続口径(Rc)M5×8
最高使用圧力(MPa)0.7
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.05
流体温度(℃)5~60(但し、凍結しないこと)
最低使用圧力(MPa)0.1
流量(L/min(ANR))自由流れ:53制御流れ:47
ニードル回転数10
周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
適合シリンダチューブ内径(Φmm)6~25
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
材質(本体)アルミダイカスト
制御方向メータイン・メータアウト
ねじの種類Rc
接続方式Rc
本体形状ストレート
材質(本体)アルミダイカスト
制御方向メータイン・メータアウト
ねじの種類Rc
接続方式Rc
本体形状ストレート
関連キーワード