「レギュレータ 低圧」の検索結果
特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
接続口径1/4・Φ4.3・M3
接続方式Rc(IN/OUTポート)・EXHポート・M(バイロット排気ポート(R)プリードポート)
電源電圧(V)DC24
流量(L/min)最大流量100(ANR)
モニター出力アナログ出力DC1~5V
圧力レンジ(MPa)0~0.05
高性能、省エネ、コンパクト
接続口径Rc1/4
ねじの種類Rc
全長(mm)約99(設定圧力OMPa時)
質量(kg)250
最高使用圧力(MPa)1
感度フルスパンの0.1%以内
使用流体圧縮清浄空気
繰返し性フルスパンの±0.5%以内
保証耐圧力(MPa)1.5
最低使用圧力(MPa)設定圧力+0.1
圧力計接続口径Rc1/8
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(ただし、凍結なきこと)
接続口径Rc1/4
ねじの種類Rc
調圧しやすいノブ形状。
ワンプッシュで調圧ノブのロックが可能
用途圧力制御、流量制御、装置の保護に。
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体一般工業用清浄水、圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.75
圧力計接続口径Rc1/8
設定圧力範囲(MPa)0.05~1.08
最高使用圧力(MPa)2.06
保証耐圧力(MPa)3.09
質量(kg)1
材質(本体)亜鉛合金ダイカスト
ねじの種類Rc
使用流体圧縮空気
周囲温度および使用流体温度(℃)5~65
コンスタントブリード量(l/min)3以下(空気消費量)
リリーフリリーフ機構付
関連キーワード