「レギュレーター 1.5mpa」の検索結果
特価
本日6月28日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
空気の圧力を調整します。
圧力計埋め込み形のコンパクトレギュレータ(減圧弁)です。
圧力調整は片手でできます。
ロックはワンプッシュで済みます。
小形・大流量のFRL2000シリーズです。
面間寸法50mmでコンパクトです。
新素材エレメント採用で高性能です。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
最高使用圧力(MPa)1
付属品圧力計、パネルマウント用ナット
タイプ白色タイプ
使用温度範囲(℃)5~60
ねじの種類Rc
使用流体圧縮空気
流れ方向標準流れ(左→右)
圧力計標準圧力計(G401-W)付
リリーフリリーフ機構付
圧力計埋込み形でコンパクト
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.5
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
標準装備品圧力計、パネルマウント用ナット
高性能、省エネ、コンパクト
接続口径Rc1/4
ねじの種類Rc
全長(mm)約99(設定圧力OMPa時)
質量(kg)250
最高使用圧力(MPa)1
感度フルスパンの0.1%以内
使用流体圧縮清浄空気
繰返し性フルスパンの±0.5%以内
保証耐圧力(MPa)1.5
最低使用圧力(MPa)設定圧力+0.1
圧力計接続口径Rc1/8
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(ただし、凍結なきこと)
ねじの種類Rc
リリーフリリーフ機構付
仕様リリーフ機構付
質量(g)80
使用温度範囲(℃)5~60
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7
最高使用圧力(MPa)1
耐圧(MPa)1.5
使用流体圧縮空気
圧力計接続口径Rc1/8
高性能、長寿命、大排気流量
接続口径Rc3/8
設定圧力範囲(MPa)0.03~0.85
ねじの種類Rc
質量(kg)470
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮清浄空気
空気消費量(L/minANR)5以下
繰返し性フルスパンの±0.5%以内
保証耐圧力(MPa)1.5
最低使用圧力(MPa)設定圧力+0.1
圧力計接続口径Rc1/8
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(ただし、凍結なきこと)
圧力レンジ(MPa)MAX.0.85
フィルターとレギュレータを一体化
ろ過度(μm)5
仕様リリーフ機構付
質量(g)100
使用温度範囲(℃)5~60
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7
最高使用圧力(MPa)1
耐圧(MPa)1.5
ドレン貯留量(cm3)1
使用流体圧縮空気
圧力計接続口径Rc1/8
ろ過度(μm)5
屋外で使用可能なレギュレータです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境でのご使用に
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類Rc
使用流体圧縮空気
設定圧力(MPa)0.05~0.85
保証期間納入後1年間
流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
リリーフリリーフ機構付
屋外で使用可能なフィルタ・レギュレータです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境でのご使用に
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類Rc
使用流体圧縮空気
設定圧力(MPa)0.05~0.85
保証期間納入後1年間
流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)
ドレン排出手動ペットコック付
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
リリーフリリーフ機構付
屋外で使用可能なレギュレータです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境でのご使用に
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類G
使用流体圧縮空気
設定圧力(MPa)0.05~0.85
保証期間納入後1年間
流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力計添付なし
リリーフリリーフ機構付
屋外で使用可能なレギュレータです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境でのご使用に
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類NPT
使用流体圧縮空気
設定圧力(MPa)0.05~0.85
保証期間納入後1年間
流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力計添付なし
リリーフリリーフ機構付
屋外で使用可能なフィルタ・レギュレータです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境でのご使用に
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類G
使用流体圧縮空気
設定圧力(MPa)0.05~0.85
保証期間納入後1年間
流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)
ドレン排出手動ペットコック付
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力計添付なし
リリーフリリーフ機構付
屋外で使用可能なフィルタ・レギュレータです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境でのご使用に
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類NPT
使用流体圧縮空気
設定圧力(MPa)0.05~0.85
保証期間納入後1年間
流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)
ドレン排出手動ペットコック付
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力計添付なし
リリーフリリーフ機構付
屋外で使用可能なフィルタ・レギュレータです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境でのご使用に
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類Rc
使用流体圧縮空気
設定圧力(MPa)0.05~0.85
保証期間納入後1年間
流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)
ドレン排出手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
リリーフリリーフ機構付
屋外で使用可能なフィルタ・レギュレータです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境でのご使用に
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類Rc
使用流体圧縮空気
設定圧力(MPa)0.05~0.85
保証期間納入後1年間
流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)
ドレン排出手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
リリーフリリーフ機構付
屋外で使用可能なフィルタ・レギュレータです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境でのご使用に
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類G
使用流体圧縮空気
設定圧力(MPa)0.05~0.85
保証期間納入後1年間
流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)
ドレン排出手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力計添付なし
リリーフリリーフ機構付
屋外で使用可能なフィルタ・レギュレータです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境でのご使用に
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類NPT
使用流体圧縮空気
設定圧力(MPa)0.05~0.85
保証期間納入後1年間
流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)
ドレン排出手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力計添付なし
リリーフリリーフ機構付
屋外で使用可能なフィルタ・レギュレータです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境でのご使用に
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類NPT
使用流体圧縮空気
設定圧力(MPa)0.05~0.85
保証期間納入後1年間
流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)
ドレン排出手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力計添付なし
リリーフリリーフ機構付
屋外で使用可能なフィルタ・レギュレータです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境でのご使用に
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類G
使用流体圧縮空気
設定圧力(MPa)0.05~0.85
保証期間納入後1年間
流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)
ドレン排出手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力計添付なし
リリーフリリーフ機構付
フィルターとレギュレータを一体化
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
ねじの種類Rc
リリーフリリーフ機構付
圧力計標準圧力計(G401-W)付
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.5
ろ過度(μm)5
標準装備品圧力計、ブラケット、ボウルガード
仕様リリーフ機構付
付属品圧力計、ブラケット、ボウルガード
タイプ白色タイプ
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類Rc
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.5
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
ろ過度(μm)5
使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)
圧縮空気から窒素ガスを手軽に分離精製します。エアフィルタやレギュレータなどを標準装備したシステムタイプです。酸素を透過しやすい性質の中空糸分離膜を利用し、窒素富化(ふか)ガスを取り出します。窒素濃度90%から使用可能になりました。防爆などの低酸素濃度環境への窒素供給でも使用可能です。小形・軽量のため、装置の近くに設置が可能です。窒素専用の長配管工事が不要で、窒素濃度の立ち上がりも早くなります。電源不要で防爆雰囲気・異電圧地域などでも使用可能です。維持費はエアコンプレッサの電気代だけです。ボンベの補充費用や残量管理や交換業務が不要です。(ただし、酸素濃度計・流量センサ付の場合は電源が必要になります。)。モジュール接続のため、設置後の増連や部品交換が容易にできます。高圧ガス保安法対象外で、届け出や有資格者の配置が不要です。
用途窒素ガス充填に。酸化防止に。使用例(ガス充填包装、溶存酸素除去、電子顕微鏡、レーザ溶接、防爆雰囲気、はんだ濡れ性向上など)
接続口径NPT3/8
質量(kg)16.5
サイズ膜ユニット:ロング+ロング
使用流体圧縮空気
設定圧力範囲(MPa)レギュレータ:0.05~0.85
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度(℃)5~50
定格周囲温度(℃)25
定格入口空気温度(℃)25
標準装備品圧力計・差圧計・ブラケット
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)NSボディ:79
圧縮空気から窒素ガスを手軽に分離精製します。エアフィルタやレギュレータなどを標準装備したシステムタイプです。酸素を透過しやすい性質の中空糸分離膜を利用し、窒素富化(ふか)ガスを取り出します。窒素濃度90%から使用可能になりました。防爆などの低酸素濃度環境への窒素供給でも使用可能です。小形・軽量のため、装置の近くに設置が可能です。窒素専用の長配管工事が不要で、窒素濃度の立ち上がりも早くなります。電源不要で防爆雰囲気・異電圧地域などでも使用可能です。維持費はエアコンプレッサの電気代だけです。ボンベの補充費用や残量管理や交換業務が不要です。(ただし、酸素濃度計・流量センサ付の場合は電源が必要になります。)。モジュール接続のため、設置後の増連や部品交換が容易にできます。高圧ガス保安法対象外で、届け出や有資格者の配置が不要です。
用途窒素ガス充填に。酸化防止に。使用例(ガス充填包装、溶存酸素除去、電子顕微鏡、レーザ溶接、防爆雰囲気、はんだ濡れ性向上など)
接続口径NPT3/8
サイズ膜ユニット:ショート
センサー酸素濃度計・流量センサ:なし
使用流体圧縮空気
設置方法縦置き
設定圧力範囲(MPa)レギュレータ:0.05~0.85
耐圧力(MPa)1.5
ろ過度(μm)エアフィルタ:5
周囲温度(℃)5~50
定格周囲温度(℃)25
定格入口空気温度(℃)25
標準装備品圧力計・差圧計・ブラケット
RoHS指令(10物質対応)対応
圧縮空気から窒素ガスを手軽に分離精製します。エアフィルタやレギュレータなどを標準装備したシステムタイプです。酸素を透過しやすい性質の中空糸分離膜を利用し、窒素富化(ふか)ガスを取り出します。窒素濃度90%から使用可能になりました。防爆などの低酸素濃度環境への窒素供給でも使用可能です。小形・軽量のため、装置の近くに設置が可能です。窒素専用の長配管工事が不要で、窒素濃度の立ち上がりも早くなります。電源不要で防爆雰囲気・異電圧地域などでも使用可能です。維持費はエアコンプレッサの電気代だけです。ボンベの補充費用や残量管理や交換業務が不要です。(ただし、酸素濃度計・流量センサ付の場合は電源が必要になります。)。モジュール接続のため、設置後の増連や部品交換が容易にできます。高圧ガス保安法対象外で、届け出や有資格者の配置が不要です。
用途窒素ガス充填に。酸化防止に。使用例(ガス充填包装、溶存酸素除去、電子顕微鏡、レーザ溶接、防爆雰囲気、はんだ濡れ性向上など)
接続口径Rc3/8
サイズ膜ユニット:ロング
使用流体圧縮空気
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度(℃)5~50
定格周囲温度(℃)25
定格入口空気温度(℃)25
標準装備品圧力計・差圧計・ブラケット
RoHS指令(10物質対応)対応
入口空気圧力(MPa)0.4~1.0、定格:0.7
圧縮空気から窒素ガスを手軽に分離精製します。エアフィルタやレギュレータなどを標準装備したシステムタイプです。酸素を透過しやすい性質の中空糸分離膜を利用し、窒素富化(ふか)ガスを取り出します。窒素濃度90%から使用可能になりました。防爆などの低酸素濃度環境への窒素供給でも使用可能です。小形・軽量のため、装置の近くに設置が可能です。窒素専用の長配管工事が不要で、窒素濃度の立ち上がりも早くなります。電源不要で防爆雰囲気・異電圧地域などでも使用可能です。維持費はエアコンプレッサの電気代だけです。ボンベの補充費用や残量管理や交換業務が不要です。(ただし、酸素濃度計・流量センサ付の場合は電源が必要になります。)。モジュール接続のため、設置後の増連や部品交換が容易にできます。高圧ガス保安法対象外で、届け出や有資格者の配置が不要です。
用途窒素ガス充填に。酸化防止に。使用例(ガス充填包装、溶存酸素除去、電子顕微鏡、レーザ溶接、防爆雰囲気、はんだ濡れ性向上など)
仕様●定格入口空気圧力露点(℃):10●オイルミストフィルタ 油分除去(mg/m3 ):0.01以下(油飽和後0.1以下)
接続口径NPT3/8
質量(kg)13.7
サイズ膜ユニット:ロング+ショート
センサー酸素濃度計・流量センサ:なし
使用流体圧縮空気
設置方法縦置き
設定圧力範囲(MPa)レギュレータ:0.05~0.85
耐圧力(MPa)1.5
ろ過度(μm)エアフィルタ:5
周囲温度(℃)5~50
定格周囲温度(℃)25
定格入口空気温度(℃)25
標準装備品圧力計・差圧計・ブラケット
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)NSボディ:79
入口空気圧力(MPa)0.4~1.0、定格:0.7
圧縮空気から窒素ガスを手軽に分離精製します。エアフィルタやレギュレータなどを標準装備したシステムタイプです。酸素を透過しやすい性質の中空糸分離膜を利用し、窒素富化(ふか)ガスを取り出します。窒素濃度90%から使用可能になりました。防爆などの低酸素濃度環境への窒素供給でも使用可能です。小形・軽量のため、装置の近くに設置が可能です。窒素専用の長配管工事が不要で、窒素濃度の立ち上がりも早くなります。電源不要で防爆雰囲気・異電圧地域などでも使用可能です。維持費はエアコンプレッサの電気代だけです。ボンベの補充費用や残量管理や交換業務が不要です。(ただし、酸素濃度計・流量センサ付の場合は電源が必要になります。)。モジュール接続のため、設置後の増連や部品交換が容易にできます。高圧ガス保安法対象外で、届け出や有資格者の配置が不要です。
用途窒素ガス充填に。酸化防止に。使用例(ガス充填包装、溶存酸素除去、電子顕微鏡、レーザ溶接、防爆雰囲気、はんだ濡れ性向上など)
接続口径NPT3/8
質量(kg)10.9
サイズ膜ユニット:ショート+ショート
使用流体圧縮空気
設定圧力範囲(MPa)レギュレータ:0.05~0.85
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度(℃)5~50
定格周囲温度(℃)25
定格入口空気温度(℃)25
標準装備品圧力計・差圧計・ブラケット
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)NSボディ:79
圧縮空気から窒素ガスを手軽に分離精製します。エアフィルタやレギュレータなどを標準装備したシステムタイプです。酸素を透過しやすい性質の中空糸分離膜を利用し、窒素富化(ふか)ガスを取り出します。窒素濃度90%から使用可能になりました。防爆などの低酸素濃度環境への窒素供給でも使用可能です。小形・軽量のため、装置の近くに設置が可能です。窒素専用の長配管工事が不要で、窒素濃度の立ち上がりも早くなります。電源不要で防爆雰囲気・異電圧地域などでも使用可能です。維持費はエアコンプレッサの電気代だけです。ボンベの補充費用や残量管理や交換業務が不要です。(ただし、酸素濃度計・流量センサ付の場合は電源が必要になります。)。モジュール接続のため、設置後の増連や部品交換が容易にできます。高圧ガス保安法対象外で、届け出や有資格者の配置が不要です。
用途窒素ガス充填に。酸化防止に。使用例(ガス充填包装、溶存酸素除去、電子顕微鏡、レーザ溶接、防爆雰囲気、はんだ濡れ性向上など)
接続口径G3/8
質量(kg)13.7
サイズ膜ユニット:ロング+ショート
センサー酸素濃度計・流量センサ:なし
使用流体圧縮空気
設定圧力範囲(MPa)レギュレータ:0.05~0.85
耐圧力(MPa)1.5
ろ過度(μm)エアフィルタ:5
周囲温度(℃)5~50
定格周囲温度(℃)25
定格入口空気温度(℃)25
標準装備品圧力計・差圧計・ブラケット
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)NSボディ:79
圧縮空気から窒素ガスを手軽に分離精製します。エアフィルタやレギュレータなどを標準装備したシステムタイプです。酸素を透過しやすい性質の中空糸分離膜を利用し、窒素富化(ふか)ガスを取り出します。窒素濃度90%から使用可能になりました。防爆などの低酸素濃度環境への窒素供給でも使用可能です。小形・軽量のため、装置の近くに設置が可能です。窒素専用の長配管工事が不要で、窒素濃度の立ち上がりも早くなります。電源不要で防爆雰囲気・異電圧地域などでも使用可能です。維持費はエアコンプレッサの電気代だけです。ボンベの補充費用や残量管理や交換業務が不要です。(ただし、酸素濃度計・流量センサ付の場合は電源が必要になります。)。モジュール接続のため、設置後の増連や部品交換が容易にできます。高圧ガス保安法対象外で、届け出や有資格者の配置が不要です。
用途窒素ガス充填に。酸化防止に。使用例(ガス充填包装、溶存酸素除去、電子顕微鏡、レーザ溶接、防爆雰囲気、はんだ濡れ性向上など)
接続口径G3/8
サイズ膜ユニット:ロング
使用流体圧縮空気
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度(℃)5~50
定格周囲温度(℃)25
定格入口空気温度(℃)25
標準装備品圧力計・差圧計・ブラケット
RoHS指令(10物質対応)対応
入口空気圧力(MPa)0.4~1.0、定格:0.7
圧縮空気から窒素ガスを手軽に分離精製します。エアフィルタやレギュレータなどを標準装備したシステムタイプです。酸素を透過しやすい性質の中空糸分離膜を利用し、窒素富化(ふか)ガスを取り出します。窒素濃度90%から使用可能になりました。防爆などの低酸素濃度環境への窒素供給でも使用可能です。小形・軽量のため、装置の近くに設置が可能です。窒素専用の長配管工事が不要で、窒素濃度の立ち上がりも早くなります。電源不要で防爆雰囲気・異電圧地域などでも使用可能です。維持費はエアコンプレッサの電気代だけです。ボンベの補充費用や残量管理や交換業務が不要です。(ただし、酸素濃度計・流量センサ付の場合は電源が必要になります。)。モジュール接続のため、設置後の増連や部品交換が容易にできます。高圧ガス保安法対象外で、届け出や有資格者の配置が不要です。
用途窒素ガス充填に。酸化防止に。使用例(ガス充填包装、溶存酸素除去、電子顕微鏡、レーザ溶接、防爆雰囲気、はんだ濡れ性向上など)
接続口径Rc3/8
質量(kg)10.9
サイズ膜ユニット:ショート+ショート
使用流体圧縮空気
設定圧力範囲(MPa)レギュレータ:0.05~0.85
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度(℃)5~50
定格周囲温度(℃)25
定格入口空気温度(℃)25
標準装備品圧力計・差圧計・ブラケット
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)NSボディ:79
入口空気圧力(MPa)0.4~1.0、定格:0.7
圧縮空気から窒素ガスを手軽に分離精製します。エアフィルタやレギュレータなどを標準装備したシステムタイプです。酸素を透過しやすい性質の中空糸分離膜を利用し、窒素富化(ふか)ガスを取り出します。窒素濃度90%から使用可能になりました。防爆などの低酸素濃度環境への窒素供給でも使用可能です。小形・軽量のため、装置の近くに設置が可能です。窒素専用の長配管工事が不要で、窒素濃度の立ち上がりも早くなります。電源不要で防爆雰囲気・異電圧地域などでも使用可能です。維持費はエアコンプレッサの電気代だけです。ボンベの補充費用や残量管理や交換業務が不要です。(ただし、酸素濃度計・流量センサ付の場合は電源が必要になります。)。モジュール接続のため、設置後の増連や部品交換が容易にできます。高圧ガス保安法対象外で、届け出や有資格者の配置が不要です。
用途窒素ガス充填に。酸化防止に。使用例(ガス充填包装、溶存酸素除去、電子顕微鏡、レーザ溶接、防爆雰囲気、はんだ濡れ性向上など)
接続口径G3/8
質量(kg)16.5
サイズ膜ユニット:ロング+ロング
使用流体圧縮空気
設定圧力範囲(MPa)レギュレータ:0.05~0.85
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度(℃)5~50
定格周囲温度(℃)25
定格入口空気温度(℃)25
標準装備品圧力計・差圧計・ブラケット
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)NSボディ:79
圧縮空気から窒素ガスを手軽に分離精製します。エアフィルタやレギュレータなどを標準装備したシステムタイプです。酸素を透過しやすい性質の中空糸分離膜を利用し、窒素富化(ふか)ガスを取り出します。窒素濃度90%から使用可能になりました。防爆などの低酸素濃度環境への窒素供給でも使用可能です。小形・軽量のため、装置の近くに設置が可能です。窒素専用の長配管工事が不要で、窒素濃度の立ち上がりも早くなります。電源不要で防爆雰囲気・異電圧地域などでも使用可能です。維持費はエアコンプレッサの電気代だけです。ボンベの補充費用や残量管理や交換業務が不要です。(ただし、酸素濃度計・流量センサ付の場合は電源が必要になります。)。モジュール接続のため、設置後の増連や部品交換が容易にできます。高圧ガス保安法対象外で、届け出や有資格者の配置が不要です。
用途窒素ガス充填に。酸化防止に。使用例(ガス充填包装、溶存酸素除去、電子顕微鏡、レーザ溶接、防爆雰囲気、はんだ濡れ性向上など)
接続口径NPT3/8
サイズ膜ユニット:ロング
使用流体圧縮空気
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度(℃)5~50
定格周囲温度(℃)25
定格入口空気温度(℃)25
標準装備品圧力計・差圧計・ブラケット
RoHS指令(10物質対応)対応
入口空気圧力(MPa)0.4~1.0、定格:0.7
圧縮空気から窒素ガスを手軽に分離精製します。エアフィルタやレギュレータなどを標準装備したシステムタイプです。酸素を透過しやすい性質の中空糸分離膜を利用し、窒素富化(ふか)ガスを取り出します。窒素濃度90%から使用可能になりました。防爆などの低酸素濃度環境への窒素供給でも使用可能です。小形・軽量のため、装置の近くに設置が可能です。窒素専用の長配管工事が不要で、窒素濃度の立ち上がりも早くなります。電源不要で防爆雰囲気・異電圧地域などでも使用可能です。維持費はエアコンプレッサの電気代だけです。ボンベの補充費用や残量管理や交換業務が不要です。(ただし、酸素濃度計・流量センサ付の場合は電源が必要になります。)。モジュール接続のため、設置後の増連や部品交換が容易にできます。高圧ガス保安法対象外で、届け出や有資格者の配置が不要です。
用途窒素ガス充填に。酸化防止に。使用例(ガス充填包装、溶存酸素除去、電子顕微鏡、レーザ溶接、防爆雰囲気、はんだ濡れ性向上など)
接続口径Rc3/8
質量(kg)16.5
サイズ膜ユニット:ロング+ロング
使用流体圧縮空気
設定圧力範囲(MPa)レギュレータ:0.05~0.85
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度(℃)5~50
定格周囲温度(℃)25
定格入口空気温度(℃)25
標準装備品圧力計・差圧計・ブラケット
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)NSボディ:79
圧縮空気から窒素ガスを手軽に分離精製します。エアフィルタやレギュレータなどを標準装備したシステムタイプです。酸素を透過しやすい性質の中空糸分離膜を利用し、窒素富化(ふか)ガスを取り出します。窒素濃度90%から使用可能になりました。防爆などの低酸素濃度環境への窒素供給でも使用可能です。小形・軽量のため、装置の近くに設置が可能です。窒素専用の長配管工事が不要で、窒素濃度の立ち上がりも早くなります。電源不要で防爆雰囲気・異電圧地域などでも使用可能です。維持費はエアコンプレッサの電気代だけです。ボンベの補充費用や残量管理や交換業務が不要です。(ただし、酸素濃度計・流量センサ付の場合は電源が必要になります。)。モジュール接続のため、設置後の増連や部品交換が容易にできます。高圧ガス保安法対象外で、届け出や有資格者の配置が不要です。
用途窒素ガス充填に。酸化防止に。使用例(ガス充填包装、溶存酸素除去、電子顕微鏡、レーザ溶接、防爆雰囲気、はんだ濡れ性向上など)
接続口径G3/8
質量(kg)10.9
サイズ膜ユニット:ショート+ショート
使用流体圧縮空気
設定圧力範囲(MPa)レギュレータ:0.05~0.85
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度(℃)5~50
定格周囲温度(℃)25
定格入口空気温度(℃)25
標準装備品圧力計・差圧計・ブラケット
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)NSボディ:79
圧縮空気から窒素ガスを手軽に分離精製します。エアフィルタやレギュレータなどを標準装備したシステムタイプです。酸素を透過しやすい性質の中空糸分離膜を利用し、窒素富化(ふか)ガスを取り出します。窒素濃度90%から使用可能になりました。防爆などの低酸素濃度環境への窒素供給でも使用可能です。小形・軽量のため、装置の近くに設置が可能です。窒素専用の長配管工事が不要で、窒素濃度の立ち上がりも早くなります。電源不要で防爆雰囲気・異電圧地域などでも使用可能です。維持費はエアコンプレッサの電気代だけです。ボンベの補充費用や残量管理や交換業務が不要です。(ただし、酸素濃度計・流量センサ付の場合は電源が必要になります。)。モジュール接続のため、設置後の増連や部品交換が容易にできます。高圧ガス保安法対象外で、届け出や有資格者の配置が不要です。インライン酸素濃度計PNAシリーズ付で常時管理が可能です。
用途窒素ガス充填に。酸化防止に。使用例(ガス充填包装、溶存酸素除去、電子顕微鏡、レーザ溶接、防爆雰囲気、はんだ濡れ性向上など)
接続口径NPT3/8
サイズ膜ユニット:ショート
センサー酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計付
使用流体圧縮空気
設置方法縦置き
設定圧力範囲(MPa)レギュレータ:0.05~0.85
耐圧力(MPa)1.5
ろ過度(μm)エアフィルタ:5
周囲温度(℃)5~50
定格周囲温度(℃)25
定格入口空気温度(℃)25
標準装備品圧力計・差圧計・ブラケット
RoHS指令(10物質対応)対応
圧縮空気から窒素ガスを手軽に分離精製します。エアフィルタやレギュレータなどを標準装備したシステムタイプです。酸素を透過しやすい性質の中空糸分離膜を利用し、窒素富化(ふか)ガスを取り出します。窒素濃度90%から使用可能になりました。防爆などの低酸素濃度環境への窒素供給でも使用可能です。小形・軽量のため、装置の近くに設置が可能です。窒素専用の長配管工事が不要で、窒素濃度の立ち上がりも早くなります。電源不要で防爆雰囲気・異電圧地域などでも使用可能です。維持費はエアコンプレッサの電気代だけです。ボンベの補充費用や残量管理や交換業務が不要です。(ただし、酸素濃度計・流量センサ付の場合は電源が必要になります。)。モジュール接続のため、設置後の増連や部品交換が容易にできます。高圧ガス保安法対象外で、届け出や有資格者の配置が不要です。インライン酸素濃度計PNAシリーズ付で常時管理が可能です。
用途窒素ガス充填に。酸化防止に。使用例(ガス充填包装、溶存酸素除去、電子顕微鏡、レーザ溶接、防爆雰囲気、はんだ濡れ性向上など)
接続口径Rc3/8
サイズ膜ユニット:ショート
センサー酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計付
使用流体圧縮空気
設置方法縦置き
設定圧力範囲(MPa)レギュレータ:0.05~0.85
耐圧力(MPa)1.5
ろ過度(μm)エアフィルタ:5
周囲温度(℃)5~50
定格周囲温度(℃)25
定格入口空気温度(℃)25
標準装備品圧力計・差圧計・ブラケット
RoHS指令(10物質対応)対応
圧縮空気から窒素ガスを手軽に分離精製します。エアフィルタやレギュレータなどを標準装備したシステムタイプです。酸素を透過しやすい性質の中空糸分離膜を利用し、窒素富化(ふか)ガスを取り出します。窒素濃度90%から使用可能になりました。防爆などの低酸素濃度環境への窒素供給でも使用可能です。小形・軽量のため、装置の近くに設置が可能です。窒素専用の長配管工事が不要で、窒素濃度の立ち上がりも早くなります。電源不要で防爆雰囲気・異電圧地域などでも使用可能です。維持費はエアコンプレッサの電気代だけです。ボンベの補充費用や残量管理や交換業務が不要です。(ただし、酸素濃度計・流量センサ付の場合は電源が必要になります。)。モジュール接続のため、設置後の増連や部品交換が容易にできます。高圧ガス保安法対象外で、届け出や有資格者の配置が不要です。インライン酸素濃度計PNAシリーズ付で常時管理が可能です。
用途窒素ガス充填に。酸化防止に。使用例(ガス充填包装、溶存酸素除去、電子顕微鏡、レーザ溶接、防爆雰囲気、はんだ濡れ性向上など)
接続口径NPT3/8
質量(kg)15.3
サイズ膜ユニット:ロング+ショート
センサー酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計付
使用流体圧縮空気
設定圧力範囲(MPa)レギュレータ:0.05~0.85
耐圧力(MPa)1.5
ろ過度(μm)エアフィルタ:5
周囲温度(℃)5~50
定格周囲温度(℃)25
定格入口空気温度(℃)25
標準装備品圧力計・差圧計・ブラケット
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)NSボディ:79
入口空気圧力(MPa)0.4~1.0、定格:0.7
圧縮空気から窒素ガスを手軽に分離精製します。エアフィルタやレギュレータなどを標準装備したシステムタイプです。酸素を透過しやすい性質の中空糸分離膜を利用し、窒素富化(ふか)ガスを取り出します。窒素濃度90%から使用可能になりました。防爆などの低酸素濃度環境への窒素供給でも使用可能です。小形・軽量のため、装置の近くに設置が可能です。窒素専用の長配管工事が不要で、窒素濃度の立ち上がりも早くなります。電源不要で防爆雰囲気・異電圧地域などでも使用可能です。維持費はエアコンプレッサの電気代だけです。ボンベの補充費用や残量管理や交換業務が不要です。(ただし、酸素濃度計・流量センサ付の場合は電源が必要になります。)。モジュール接続のため、設置後の増連や部品交換が容易にできます。高圧ガス保安法対象外で、届け出や有資格者の配置が不要です。インライン酸素濃度計PNAシリーズ付で常時管理が可能です。
用途窒素ガス充填に。酸化防止に。使用例(ガス充填包装、溶存酸素除去、電子顕微鏡、レーザ溶接、防爆雰囲気、はんだ濡れ性向上など)
接続口径NPT3/8
質量(kg)12.5
サイズ膜ユニット:ショート+ショート
使用流体圧縮空気
設定圧力範囲(MPa)レギュレータ:0.05~0.85
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度(℃)5~50
定格周囲温度(℃)25
定格入口空気温度(℃)25
標準装備品圧力計・差圧計・ブラケット
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)NSボディ:79
入口空気圧力(MPa)0.4~1.0、定格:0.7
圧縮空気から窒素ガスを手軽に分離精製します。エアフィルタやレギュレータなどを標準装備したシステムタイプです。酸素を透過しやすい性質の中空糸分離膜を利用し、窒素富化(ふか)ガスを取り出します。窒素濃度90%から使用可能になりました。防爆などの低酸素濃度環境への窒素供給でも使用可能です。小形・軽量のため、装置の近くに設置が可能です。窒素専用の長配管工事が不要で、窒素濃度の立ち上がりも早くなります。電源不要で防爆雰囲気・異電圧地域などでも使用可能です。維持費はエアコンプレッサの電気代だけです。ボンベの補充費用や残量管理や交換業務が不要です。(ただし、酸素濃度計・流量センサ付の場合は電源が必要になります。)。モジュール接続のため、設置後の増連や部品交換が容易にできます。高圧ガス保安法対象外で、届け出や有資格者の配置が不要です。インライン酸素濃度計PNAシリーズ付で常時管理が可能です。
用途窒素ガス充填に。酸化防止に。使用例(ガス充填包装、溶存酸素除去、電子顕微鏡、レーザ溶接、防爆雰囲気、はんだ濡れ性向上など)
接続口径Rc3/8
質量(kg)18.1
サイズ膜ユニット:ロング+ロング
使用流体圧縮空気
設定圧力範囲(MPa)レギュレータ:0.05~0.85
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度(℃)5~50
定格周囲温度(℃)25
定格入口空気温度(℃)25
標準装備品圧力計・差圧計・ブラケット
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)NSボディ:79
圧縮空気から窒素ガスを手軽に分離精製します。エアフィルタやレギュレータなどを標準装備したシステムタイプです。酸素を透過しやすい性質の中空糸分離膜を利用し、窒素富化(ふか)ガスを取り出します。窒素濃度90%から使用可能になりました。防爆などの低酸素濃度環境への窒素供給でも使用可能です。小形・軽量のため、装置の近くに設置が可能です。窒素専用の長配管工事が不要で、窒素濃度の立ち上がりも早くなります。電源不要で防爆雰囲気・異電圧地域などでも使用可能です。維持費はエアコンプレッサの電気代だけです。ボンベの補充費用や残量管理や交換業務が不要です。(ただし、酸素濃度計・流量センサ付の場合は電源が必要になります。)。モジュール接続のため、設置後の増連や部品交換が容易にできます。高圧ガス保安法対象外で、届け出や有資格者の配置が不要です。インライン酸素濃度計PNAシリーズ付で常時管理が可能です。
用途窒素ガス充填に。酸化防止に。使用例(ガス充填包装、溶存酸素除去、電子顕微鏡、レーザ溶接、防爆雰囲気、はんだ濡れ性向上など)
接続口径G3/8
質量(kg)15.3
サイズ膜ユニット:ロング+ショート
センサー酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計付
使用流体圧縮空気
設置方法縦置き
設定圧力範囲(MPa)レギュレータ:0.05~0.85
耐圧力(MPa)1.5
ろ過度(μm)エアフィルタ:5
周囲温度(℃)5~50
定格周囲温度(℃)25
定格入口空気温度(℃)25
標準装備品圧力計・差圧計・ブラケット
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)NSボディ:79
圧縮空気から窒素ガスを手軽に分離精製します。エアフィルタやレギュレータなどを標準装備したシステムタイプです。酸素を透過しやすい性質の中空糸分離膜を利用し、窒素富化(ふか)ガスを取り出します。窒素濃度90%から使用可能になりました。防爆などの低酸素濃度環境への窒素供給でも使用可能です。小形・軽量のため、装置の近くに設置が可能です。窒素専用の長配管工事が不要で、窒素濃度の立ち上がりも早くなります。電源不要で防爆雰囲気・異電圧地域などでも使用可能です。維持費はエアコンプレッサの電気代だけです。ボンベの補充費用や残量管理や交換業務が不要です。(ただし、酸素濃度計・流量センサ付の場合は電源が必要になります。)。モジュール接続のため、設置後の増連や部品交換が容易にできます。高圧ガス保安法対象外で、届け出や有資格者の配置が不要です。インライン酸素濃度計PNAシリーズ付で常時管理が可能です。
用途窒素ガス充填に。酸化防止に。使用例(ガス充填包装、溶存酸素除去、電子顕微鏡、レーザ溶接、防爆雰囲気、はんだ濡れ性向上など)
接続口径Rc3/8
質量(kg)12.5
サイズ膜ユニット:ショート+ショート
使用流体圧縮空気
設定圧力範囲(MPa)レギュレータ:0.05~0.85
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度(℃)5~50
定格周囲温度(℃)25
定格入口空気温度(℃)25
標準装備品圧力計・差圧計・ブラケット
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)NSボディ:79
関連キーワード
1
2
3
4
次へ