5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロボット先端に最適なロングストローク&薄型タイプの電動グリッパです。コントローラはアクチュエータに内蔵されており制御盤の省スペース化が可能です。IO-Link仕様で動力・制御の配線は1つのケーブルで完結します。把持位置を任意に設定可能なため、幅広いサイズの多品種ワークに対応可能です。ツールチェンジ不要で、調整時間短縮・ツールコスト削減に貢献します。電動グリッパは高把持力です。
用途多品種ワークのハンドリングに。省配線薄形でロボット先端用途に。 モーターステッピングモータ
1個
289,800 税込318,780
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロボット先端に最適なロングストローク&薄型タイプの電動グリッパです。 電動グリッパですが、高把持力:300N(片側)です。 把持位置を任意に設定可能なため、幅広いサイズの多品種ワークに対応可能です。 ツールチェンジ不要で、調整時間短縮・ツールコスト削減に貢献します。 コントローラはアクチュエータに内蔵されており制御盤の省スペース化が可能です。 IO-Link仕様で動力・制御の配線は1つのケーブルで完結します。
用途多品種ワークのハンドリングに/省配線薄形でロボット先端用途に ストローク(mm)140(片側70) 繰返し精度(mm)±0.02 (位置決め±0.05(片側)) 速度開閉速度:1~10mm/s(片側)、把持速度:1~5mm/s(片側) インターフェースIO-Link(外部) 駆動方式ラック・ピニオン、ウォームギア コントローラー型式内蔵 設定ツール設定ソフト(S-Tools) 最適把持力(N)300(片側) エンコーダ種類インクリメンタルエンコーダ モータ種類□25L ステッピングモータ
1個
349,800 税込384,780
15日以内出荷

ロボット先端に最適なロングストローク&薄型タイプの電動グリッパです。 電動グリッパですが、高把持力:500N(片側)です。 把持位置を任意に設定可能なため、幅広いサイズの多品種ワークに対応可能です。 ツールチェンジ不要で、調整時間短縮・ツールコスト削減に貢献します。 コントローラはアクチュエータに内蔵されており制御盤の省スペース化が可能です。 IO-Link仕様で動力・制御の配線は1つのケーブルで完結します。
用途多品種ワークのハンドリングに/省配線薄形でロボット先端用途に ストローク(mm)160(片側80) 繰返し精度(mm)±0.02 (位置決め±0.05(片側)) 速度開閉速度:1~10mm/s(片側)、把持速度:1~5mm/s(片側) インターフェースIO-Link(外部) 駆動方式ラック・ピニオン、ウォームギア コントローラー型式内蔵 設定ツール設定ソフト(S-Tools) 最適把持力(N)500(片側) エンコーダ種類インクリメンタルエンコーダ モータ種類□25L ステッピングモータ
1個
519,800 税込571,780
15日以内出荷

ロボット先端に最適なロングストローク&薄型タイプの電動グリッパです。 電動グリッパですが、高把持力:80N(片側)です。 把持位置を任意に設定可能なため、幅広いサイズの多品種ワークに対応可能です。 ツールチェンジ不要で、調整時間短縮・ツールコスト削減に貢献します。 コントローラはアクチュエータに内蔵されており制御盤の省スペース化が可能です。 IO-Link仕様で動力・制御の配線は1つのケーブルで完結します。
用途多品種ワークのハンドリングに/省配線薄形でロボット先端用途に ストローク(mm)100(片側50) 繰返し精度(mm)±0.02 (位置決め±0.05(片側)) 速度開閉速度:1~10mm/s(片側)、把持速度:1~5mm/s(片側) インターフェースIO-Link(外部) 駆動方式ラック・ピニオン、ウォームギア コントローラー型式内蔵 設定ツール設定ソフト(S-Tools) 最適把持力(N)80(片側) エンコーダ種類インクリメンタルエンコーダ モータ種類□20 ステッピングモータ
1個
299,800 税込329,780
15日以内出荷

ロボット先端に最適なロングストローク&薄型タイプの電動グリッパの高速タイプです。電動グリッパですが、高把持力でロングストロークを実現したため、重い多品種ワークを1ツールで搬送可能です。フィンガの開閉速度を最大30mm/sに向上しました(標準タイプ:最大10mm/s)。装置のサイクルタイムの低減が可能です。薄形ボディで基軸負荷や慣性モーメントを低減し、ロボットの小形化に貢献します。Tスロット方式のガイドを搭載し、高剛性を実現しました。把持点距離による把持力の低下を限りなく小さくしました。電動グリッパの本体にコントローラを内蔵しました。省配線、省スペースを実現し断線リスクを低減します。IO-Link仕様で動力・制御の配線は1つのケーブルで完結します。ワークの把持は押付動作で行います。把持力が継続して発生し、ワークが落下するリスクを大幅に低減します。モータ電流値を制御し、ソフトハンドリングや長時間の把持が可能です。
用途多品種ワークのハンドリングに。ロボットや直交アクチュエータ先端への取付に 保護構造IP20 繰返し精度(mm)±0.02 電源電圧(V)(通信・制御/動力)DC24±10% インターフェースIO-Link 使用温湿度範囲0~40℃(凍結なきこと)/35~80%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲-10~50℃(凍結なきこと)/35~80%RH(結露なきこと) ケーブル(中継ケーブル)可動ケーブル 駆動方式ラック・ピニオン、ウォームギア 雰囲気腐食性ガス、爆発性ガス、粉塵なきこと RoHS指令(10物質対応)対応 設定ツール設定ソフト(S-Tools) 作動速度範囲(mm/s)把持速度:1~5(片側)/開閉速度:1~30(片側) ロストモーション(mm)0.4以下(片側) エンコーダ種類インクリメンタルエンコーダ 繰り返し位置決め精度(mm)±0.05(片側) コントローラ内蔵
1台
319,375 税込351,313
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)