10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

V3000-10-W-BW 残圧排出弁 白色シリーズ V3000-W CKD CADデータあり
排気操作は1アクション、空気圧ラインの残圧事故防止に最適
使用流体圧縮空気 接続口径Rc3/8 付属品C形ブラケット 質量(kg)0.25 有効断面積(mm2)IN・OUTO:70、OUT・EXH:50 最高使用圧力(MPa)1 角度(°)90(操作レバー切換) 保証耐圧力(MPa)1.5 流体温度(℃)5~60 操作力(N)[押し力]80N、[回転力]2N・m 弁漏れ(cm3/min)10(ANR) 外部漏れ(cm3/min)10(ANR)
1個
4,610 税込5,071
当日出荷






空気圧回路中に発生したドレンを確実に自動排出するドレン排出器です。スナップ機構の採用により耐久性がアップしました。用途に合わせて接続は上配管・横配管のどちらも選択可能です。マテリアルハイブリット化(ボディ:アルミダイキャスト、カバー:樹脂)により強度を兼ね備え、コンパクトかつ軽量にしました。手動コックを標準装備し、任意に手動操作で排出作業が可能です。残圧排出機能としても利用可能です。
用途圧縮空気中のドレン排出用に 使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力範囲(MPa)0.15~1 使用流体圧縮空気中のドレン(水又は油) コック手動コック付 ボウルノーマルクローズ形オートドレン ドレン排出口竹の子ニップル(ソフトナイロンチューブ内径Φ5.7~Φ6を直接接続可能) 耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,588 税込8,347
翌日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

空気圧回路中に発生したドレンを確実に自動排出するドレン排出器です。スナップ機構の採用により耐久性がアップしました。用途に合わせて接続は上配管・横配管のどちらも選択可能です。マテリアルハイブリット化(ボディ:アルミダイキャスト、カバー:樹脂)により強度を兼ね備え、コンパクトかつ軽量にしました。手動コックを標準装備し、任意に手動操作で排出作業が可能です。残圧排出機能としても利用可能です。
用途圧縮空気中のドレン排出用に 使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力範囲(MPa)0.1~1 使用流体圧縮空気中のドレン(水又は油) コック手動コック付 ボウルノーマルオープン形オートドレン ドレン排出口竹の子ニップル(ソフトナイロンチューブ内径Φ5.7~Φ6を直接接続可能) 耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,588 税込8,347
6日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

レギュレータ(セパレートタイプ)大形 CKD CADデータあり
設定圧力範囲(MPa)0.07~0.83 仕様リリーフ機構付 質量(kg)2.5 最高使用圧力(MPa)2.06 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)3.09 流体温度(℃)5~65 材質(ボディ)亜鉛ダイキャスト 警告設定圧力値を越えた出力圧が二次側装置の破損や動作不良を招く場所は必ず安全装置を付けてください。一次圧を抜いた時、残圧処理(二次圧除去)はできません。
1個
特価
9,827 税込10,810
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)