2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィルタ・レギュレータ(セレックス) CKD CADデータあり
エアフィルターとレギュレータをコンパクトに一体化しました。空気中のドレン・ダストを除去し、圧力を調整します。小形・大流量のFRL2000シリーズです。面間寸法50mmでコンパクトです。新素材エレメント採用で高性能です。
使用流体圧縮空気 ろ過度(μm)5
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

精密レギュレータ PR2000 CKD CADデータあり
高性能、長寿命、大排気流量
接続口径Rc3/8 設定圧力範囲(MPa)0.03~0.85 ねじの種類Rc 質量(kg)470 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮清浄空気 空気消費量(L/minANR)5以下 繰返し性フルスパンの±0.5%以内 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)設定圧力+0.1 圧力計接続口径Rc1/8 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(ただし、凍結なきこと) 圧力レンジ(MPa)MAX.0.85
1個
17,513 税込19,264
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)